空調・電設資材 :「角度 調整 台」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
取付天井面取付専用
取付方式100V配線ダクト用
電圧(V)100
首振角度(°)90
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:360
電源ユニット内蔵
調光範囲(約1%)~100%)
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z
質量(kg)1.9
色白
取付天井面取付専用
備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。定格値は出荷時設定の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)39.5
角度(°)配光調整機能付:18~35
首振角度(°)約45
色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)70.6
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
光束(Lm)2790
光色調色
回転角度(°)水平:約355
別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280
演色指数(Ra)82~92
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)182
電源ユニット別売
調光範囲(約1%)~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
¥38,980
税込¥42,878
31日以内出荷
・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。
・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能
・灯具角度前後約234°調節が可能。
・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。
・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。
・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。
・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。
・防眩カバーで光を柔らかく広げます。
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明
セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書
材質鉄+アルミ
質量(kg)約2.68
電圧(V)AC85~265(50/60HZ兼用)
消費電力(W)約25
コード長さ(m)約2 アース付3芯(アーム内配線1 口出線1)
アーム長さ(mm)約530(ライト除く)
色温度(K)3000/5000
光源色電球色/昼白色
明るさ(Lm)約2500
ライト角度調整(°)約234
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)80
照射角度(°)約120
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z
質量(kg)1.9
色白
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。定格値は出荷時設定の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)26.5
角度(°)配光調整機能付:18~35
首振角度(°)約45
色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.8
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
光束(Lm)2010
光色調色
回転角度(°)水平:約355
別売品番スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91026
演色指数(Ra)82~92
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)182
電源ユニット別売
調光範囲(約1%)~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
¥31,980
税込¥35,178
31日以内出荷
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z
質量(kg)1.3
色白
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。定格値は出荷時設定の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)15
角度(°)配光調整機能付:17~36
首振角度(°)約45
色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)63.6
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
光束(Lm)955
光色調色
回転角度(°)水平:約355
別売品番リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、スプレッドフィルター:NTS91034、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027
演色指数(Ra)82~92
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)96
電源ユニット別売
調光範囲(約1%)~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
¥27,980
税込¥30,778
31日以内出荷
質量(kg)2.2
色白
取付天井面取付専用
品番拡散フィルター:NTS91026
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
取付方式100V配線ダクト用
電圧(V)100
消費電力(W)42.8
角度(°)配光調整機能付:14~35
首振角度(°)90
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:360
別売品番グレアカットフード:(W)NTS91028、グレアカットフード:NTS91028B、スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280
演色指数(Ra)85
電源ユニット内蔵
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.5
色白
取付天井面取付専用
品番拡散フィルター:NTS91026
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
取付方式100V配線ダクト用
電圧(V)100
消費電力(W)27.5
角度(°)配光調整機能付:14~34
首振角度(°)90
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:360
別売品番グレアカットフード:(W)NTS91029、グレアカットフード:NTS91029B、スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280
演色指数(Ra)85
電源ユニット内蔵
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.2
色白
取付天井面取付専用
品番拡散フィルター:NTS91027
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
取付方式100V配線ダクト用
電圧(V)100
消費電力(W)15.5
角度(°)配光調整機能付:13~32
首振角度(°)90
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:360
別売品番グレアカットフード:(W)NTS91030、グレアカットフード:NTS91030B、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280
演色指数(Ra)85
電源ユニット内蔵
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)41.6
角度(°)配光調整機能付:14~35
首振角度(°)約45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:約355
演色指数(Ra)85
埋込高(mm)183
電源ユニット別売
調光範囲約5%~100%
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z
質量(kg)0.9
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)28.1
角度(°)配光調整機能付:14~34
首振角度(°)約45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:約355
別売品番スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91026、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92351 RS9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)151
電源ユニット別売
調光範囲約5%~100%
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z
質量(kg)0.9
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)28.1
角度(°)配光調整機能付:14~34
首振角度(°)約45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:約355
別売品番スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91026、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92351 RS9
演色指数(Ra)95
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)151
電源ユニット別売
調光範囲約5%~100%
仕様定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。埋込穴□100 TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当
寸法(mm)埋込穴角:□100
質量(kg)0.6
色シルバー
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)8.4
角度(°)配光調整機能付:13~32
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミ(外面ホワイトつや消し仕上内面ブラックつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:約355
別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9
演色指数(Ra)85
埋込高(mm)122
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z
質量(kg)1.1
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)41.6
角度(°)配光調整機能付:14~35
首振角度(°)約45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:約355
別売品番スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91026、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92551 RS9
演色指数(Ra)95
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)183
電源ユニット別売
調光範囲約5%~100%
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
角度(°)配光調整機能付:13~32
首振角度(°)約45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
光色電球色
回転角度(°)水平:約355
別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9
演色指数(Ra)85
埋込穴幅(mm)100
埋込高(mm)122
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
質量(kg)1
色シルバー
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)16.8
角度(°)配光調整機能付:13~32
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミ(外面ホワイトつや消し仕上内面ブラックつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:約355
別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9
演色指数(Ra)85
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)200
埋込高(mm)122
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z
質量(kg)0.5
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)8.4
角度(°)配光調整機能付:13~32
首振角度(°)約45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:約355
別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)95
電源ユニット別売
調光範囲約5%~100%
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z
質量(kg)0.5
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)8.4
角度(°)配光調整機能付:13~32
首振角度(°)約45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:約355
別売品番リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)97
電源ユニット別売
調光範囲約5%~100%
質量(kg)1.5
色黒
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)25.2
角度(°)配光調整機能付:13~32
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミ(外面ホワイトつや消し仕上、内面ブラックつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:約355
別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9
演色指数(Ra)85
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)300
埋込高(mm)122
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z
質量(kg)0.5
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)8.4
角度(°)配光調整機能付:13~32
首振角度(°)約45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:約355
別売品番リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101
演色指数(Ra)95
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)97
電源ユニット別売
調光範囲約5%~100%
簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。
用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光
色温度(K)3000/4000/5000
保証期間1年
演色指数(Ra)80以上
調色の可否3段階
高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。
防雪屋根取付可。
用途平地二段
可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/HS
吹出風速(m/s)8
開口率(%)82
ピッチ(mm)23
色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/VHS
色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
ピッチ(mm)23
開口率(%)82
吹出風速(m/s)8
建築を染める薄型フラットフォルム。LEDならではのフラットフォルム。自在な角度調整で壁面演出や表札灯などに最適です
種別器具:LED一体型
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)7.5
構造防雨型
ランプLED
材質(カバー)アクリル(ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)85
慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFY(モディファイ=改良/修正)」したあかり。
ローリングキャップ
スタンドの置き場所に合わせて、コードを適した角度に調整できます。
仕様中間スイッチ・コード2m・ローリングキャップ付
幅(mm)Φ148
質量(kg)0.5
色アクリルカバー:乳白つや消し
サイズS
高さ(mm)148
電圧(V)100
消費電力(W)5
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)75.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
光色電球色
明るさ25形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)379
調光の可否不可
LED交換可能
導光板を用いた超ワイド配光で薄型デザインのブラケット。取付方向(上方照射・下方照射)や照射角度の調整でさまざまな演出が可能。
質量(kg)2.5
取付壁面取付専用(上向き・下向きのみ)、ボトル取付、ボックス取付可
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
消費電力(W)11.5
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
1灯ずつ照射角度の調整ができます。
天井への取り付けも可能です。
幅(mm)216
質量(kg)1.2
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)125
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさ60形電球2灯器具相当
出しろ(mm)147
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
壁面や天井などを広範囲に照らし、明るさ感を空間にプラス。
フラップタイプ
上下に光を放つ、可動式カバーの長手配光ブラケット
カバーは可動式で、お好みの照射角度に調整可能。
不透過タイプ
直接光をカットし、やわらかい間接照明をつくります。
高さ(mm)100
電圧(V)100
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
色(カバー)ホワイト
出しろ(mm)110
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色93
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
学校ステージの地あかりにおすすめです。
バトン位置と舞台奥行きに合わせて照射角度の調整が可能です。
長寿命のLEDだから、球切れの心配がなく省メンテナンスです。
信号変換制御ボックス(別売)と組み合わせると調光操作卓でも制御できます。
付属品連結金具×2
質量(kg)10.0
色仕上げ:ブラック
電圧(V)100~242
色温度(K)3000
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
調光方式PWM(LR)
演色指数(Ra)83
調光率(%)約5~100
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
壁面や天井などを広範囲に照らし、明るさ感を空間にプラス。
フラップタイプ
上下に光を放つ、可動式カバーの長手配光ブラケット
カバーは可動式で、お好みの照射角度に調整可能。
透過タイプ
やわらかく発光し、空間に明るさをもたらします。
色アクリルカバー:乳白
高さ(mm)100
電圧(V)100
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
出しろ(mm)110
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色93
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFY(モディファイ=改良/修正)」したあかり。
フットスイッチ
かがまずに足で軽く踏むだけで、あかりをON/OFF。表示ランプ付きで、暗がりでも位置がすぐにわかります。
ローリングキャップ
スタンドの置き場所に合わせて、コードを適した角度に調整できます。
色アクリルカバー:乳白つや消し
電圧(V)100
スイッチフット・コード3m・ローリングキャップ付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源寿命40000時間
光色電球色
演色指数(Ra)高演色90
調光の可否不可
LED交換可能
防水・防塵規格IP65に対応しており、雨の日や屋外での作業にも最適なLED作業灯です。最大7500ルーメンの明るさで、作業現場を明るく照らします。LEDは半透明なケースで、最大約10m先まで照射することができます。5枚羽根で開いて前面照射、閉じて広範囲に照射できます。クリップやマグネット、フック、引っ掛け穴など、使用シーンに合わせて多彩な設置ができます。上下左右角度調整が可能で、細かい作業もラクラクです。連結コンセント付きで、本製品を含めて最大8台まで連結して使用できます。
質量(kg)約1.2
定格電圧(V)AC100
口金E26
コード長さ(m)約5
定格周波数(Hz)50/60
使用範囲(mm)クリップ:50
定格消費電力(W)約71
全光束(Lm)7500
色温度(K)約6500
保証期間購入日より6ヶ月
防塵防水性能IP65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)LE展開状態/約348×334×111、LE折りたたみ状態/約120×172×116
設置場所屋内・屋外兼用
光色昼光色
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
スイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形
電源内蔵タイプ
構造防雨形(IP67)
仕上レザー仕上(ダークグレー)
色温度(K)3000
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
LED交換不可
材質(ガラス)透明強化ガラス
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)1.2
タイプD90タイプ
消費電力(W)12.6
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防湿防雨形
保護等級IP67
色温度(K)3000
材質(カバー)透明強化ガラス
光源色電球色
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
特性拡散パネル付
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換不可
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)1.2
タイプD60タイプ
消費電力(W)8.7
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防湿防雨形
保護等級IP67
色温度(K)3000
材質(カバー)透明強化ガラス
光源色電球色
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
特性拡散パネル付
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W
LED交換不可
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.3
タイプD140タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)20.6
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
保護等級IP67
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
特性拡散パネル付
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
器具相当CDM-R35W
LED交換不可
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
1灯ずつ照射角度の調整ができます。
天井への取り付けも可能です。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
幅(mm)216
質量(kg)1.2
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)125
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさ60形電球2灯器具相当
出しろ(mm)147
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1
2
3
4
5
6
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。