空調・電設資材 :「角度 調整 器具」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
用途防犯照明
材質ステンレス
質量(g)170
適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
角度調整が必要な場合にご使用ください
材質(本体)鋼
再生紙使用マーク適合
リフター付照明器具、防爆形照明器具等の取り付けに使用します。
角度調整ができます。
付属品角度固定用ボルト
厚さ(mm)20迄
角度調整が必要な場合にご使用ください
材質(本体)ステンレス
再生紙使用マーク適合
1個(2個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
用途防犯照明
材質ステンレス
質量(g)160
適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
樹脂製フランジ部は、回転・角度調整ができます。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
角度調整が必要な場合にご使用ください
材質(本体)ステンレス
再生紙使用マーク適合
1個(2個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
5°・10°・20°・30°・40°の5段階に調整できます。(0°不可)
材質(本体)ステンレス
角度調整範囲5°・10°・20°・30°・40°
EA815LS-1、-2用角度調整金具
仕様●材質:SUS304
アズワン品番65-2228-58
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
照射角度(30°、45°)を調節する場合に使用します
サドルの取付方向を変えることで30°、45°に調整できます
上向き・下向き取付可能
品種SCF斜めサドル
1箱(2個)
¥789
税込¥868
19日以内出荷
取付方向の微調整や露出ボックスにも設置可能な高天井用のLED器具です。水銀灯器具と同等の明るさでありながら省エネです。
用途工場、倉庫、体育館などに。
電圧(V)100~242
幅(mm)264
高さ(mm)240
奥行(mm)218
電源(V)100-242
光源色昼白色
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
照射角度(30°、45°)を調節する場合に使用します
サドルの取付方向を変えることで30°、45°に調整できます
質量(kg)0.014
品種SC斜めサドル
1箱(3個)
¥669
税込¥736
19日以内出荷
入力電圧(V)100~240対応
消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2
仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)1.1
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60共用
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
色温度(K)5000相当
光源色昼白色タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3
LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)
口出線(mm)器具外500、キャブタイヤケーブル
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2300
20型、40型をラインナップ(屋内専用)※内照看板には使用温度範囲の40℃を超える恐れがあるため使用できません。
昼白色と電球色をラインナップ
送り配線可能な端子台付き。連結工事の効率をアップします。
軽量、スリム、コンパクト設計。高さわずか50mmで天井や壁に設置しても、LED照明はスマートに収まります。
口金の回転機能で配光調整が可能。色温度3000K(電球色)/5000K(昼白色)をラインナップ。
LED照明器具の設置後でも、左右100°各5ステップで配光方向の調整ができます。電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にAC直結工事(必須)をすることで点灯します。
電力削減71%、C02排出量71%削減(FL40W蛍光灯と比較)
付属品着脱防止バンド2本付属
電源電源内蔵
定格電圧(V)AC90~242
保証期間5年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
光源寿命50000時間
配光角度(°)最大270
演色指数(Ra)83
質量(kg)2.2
色白
取付天井面取付専用
品番拡散フィルター:NTS91026
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
取付方式100V配線ダクト用
電圧(V)100
消費電力(W)42.8
角度(°)配光調整機能付:14~35
首振角度(°)90
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:360
別売品番グレアカットフード:(W)NTS91028、グレアカットフード:NTS91028B、スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280
演色指数(Ra)85
電源ユニット内蔵
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.5
色白
取付天井面取付専用
品番拡散フィルター:NTS91026
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
取付方式100V配線ダクト用
電圧(V)100
消費電力(W)27.5
角度(°)配光調整機能付:14~34
首振角度(°)90
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:360
別売品番グレアカットフード:(W)NTS91029、グレアカットフード:NTS91029B、スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280
演色指数(Ra)85
電源ユニット内蔵
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.2
色白
取付天井面取付専用
品番拡散フィルター:NTS91027
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
取付方式100V配線ダクト用
電圧(V)100
消費電力(W)15.5
角度(°)配光調整機能付:13~32
首振角度(°)90
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:360
別売品番グレアカットフード:(W)NTS91030、グレアカットフード:NTS91030B、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280
演色指数(Ra)85
電源ユニット内蔵
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
角度(°)配光調整機能付:13~32
首振角度(°)約45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
光色電球色
回転角度(°)水平:約355
別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9
演色指数(Ra)85
埋込穴幅(mm)100
埋込高(mm)122
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)41.6
角度(°)配光調整機能付:14~35
首振角度(°)約45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:約355
演色指数(Ra)85
埋込高(mm)183
電源ユニット別売
調光範囲約5%~100%
質量(kg)1
色シルバー
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)16.8
角度(°)配光調整機能付:13~32
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミ(外面ホワイトつや消し仕上内面ブラックつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:約355
別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9
演色指数(Ra)85
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)200
埋込高(mm)122
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z
質量(kg)0.9
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)28.1
角度(°)配光調整機能付:14~34
首振角度(°)約45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:約355
別売品番スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91026、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92351 RS9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)151
電源ユニット別売
調光範囲約5%~100%
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
電圧(V)AC100/200兼用
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
質量(kg)1.5
色黒
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)25.2
角度(°)配光調整機能付:13~32
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミ(外面ホワイトつや消し仕上、内面ブラックつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:約355
別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9
演色指数(Ra)85
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)300
埋込高(mm)122
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z
質量(kg)0.5
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)8.4
角度(°)配光調整機能付:13~32
首振角度(°)約45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:約355
別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)95
電源ユニット別売
調光範囲約5%~100%
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z
質量(kg)0.5
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)8.4
角度(°)配光調整機能付:13~32
首振角度(°)約45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:約355
別売品番リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)97
電源ユニット別売
調光範囲約5%~100%
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z
質量(kg)0.9
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)28.1
角度(°)配光調整機能付:14~34
首振角度(°)約45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:約355
別売品番スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91026、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92351 RS9
演色指数(Ra)95
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)151
電源ユニット別売
調光範囲約5%~100%
仕様定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。埋込穴□100 TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当
寸法(mm)埋込穴角:□100
質量(kg)0.6
色シルバー
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)8.4
角度(°)配光調整機能付:13~32
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミ(外面ホワイトつや消し仕上内面ブラックつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:約355
別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9
演色指数(Ra)85
埋込高(mm)122
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z
質量(kg)0.5
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)8.4
角度(°)配光調整機能付:13~32
首振角度(°)約45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:約355
別売品番リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101
演色指数(Ra)95
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)97
電源ユニット別売
調光範囲約5%~100%
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z
質量(kg)1.1
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)41.6
角度(°)配光調整機能付:14~35
首振角度(°)約45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:約355
別売品番スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91026、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92551 RS9
演色指数(Ra)95
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)183
電源ユニット別売
調光範囲約5%~100%
支持バーの取り付け角度を調整することで、TK315は最大300mmまで、TK415は最大400mm、TK515は最大450mmまでの照明器具を支持できます。
TK415Dは埋込み深さ400mmまでの照明器具(ダウンライト)を支持できます。
TK315Sは埋込み深さ50~100mmの薄型照明器具を支持できます。
傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)85
色本体:白
高さ(mm)35
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)5000~2700
光源色昼白色~電球色
連結数~13台
LED寿命(時間)光源寿命40,000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否可
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
仕様縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
幅(mm)36
色本体:白
高さ(mm)46
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)5000~2700
光源色昼白色~電球色
連結数~26台
LED寿命(時間)光源寿命40,000時間
調光方式PWM
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用
調光の可否可
調色の可否可
調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります)
傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質本体:プラスチック 乳白
幅(mm)29
高さ(mm)20
電圧(V)DC24
保護構造防雨・防湿形
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)82
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否調光/非調光兼用
調色の可否否
取付天井面取付専用
取付方式100V配線ダクト用
電圧(V)100
首振角度(°)90
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:360
電源ユニット内蔵
調光範囲(約1%)~100%)
調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります)
傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質本体:ポリカーボネート 消し
幅(mm)26
高さ(mm)8
電圧(V)DC24
保護構造防雨・防湿形
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)光源寿命40,000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否調光/非調光兼用
調色の可否否
調光ドライバーを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります)
傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質本体:ポリカーボネート 乳白
電圧(V)DC24
保護構造防雨・防湿形
色温度(K)2700
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z
質量(kg)1.9
色白
取付天井面取付専用
備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。定格値は出荷時設定の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)39.5
角度(°)配光調整機能付:18~35
首振角度(°)約45
色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)70.6
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
光束(Lm)2790
光色調色
回転角度(°)水平:約355
別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280
演色指数(Ra)82~92
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)182
電源ユニット別売
調光範囲(約1%)~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
¥38,980
税込¥42,878
31日以内出荷
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z
質量(kg)1.9
色白
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。定格値は出荷時設定の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)26.5
角度(°)配光調整機能付:18~35
首振角度(°)約45
色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.8
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
光束(Lm)2010
光色調色
回転角度(°)水平:約355
別売品番スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91026
演色指数(Ra)82~92
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)182
電源ユニット別売
調光範囲(約1%)~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
¥31,980
税込¥35,178
31日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。