空調・電設資材 :「角度調整金物」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

5°・10°・20°・30°・40°の5段階に調整できます。(0°不可)
材質(本体)ステンレス 角度調整範囲5°・10°・20°・30°・40°
1組(2個)ほか
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA815LS-1、-2用角度調整金具
仕様●材質:SUS304 アズワン品番65-2228-58
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

ODELIC(オーデリック)角度調節金具
エコ商品
角度調整が必要な場合にご使用ください
材質(本体) 再生紙使用マーク適合
1個(2個)ほか
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工水平自在継ぎ金具
材質FRP(強化プラスチック)ボルト、ナット:ポリカーボネート蝶番金具:ステンレス鋼 質量(kg)0.09
1個
3,798 税込4,178
16日以内出荷

LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具 取付け角度20°または25°に調整できる金具
品種マグネット受け斜め金具
1箱(3個)
899 税込989
19日以内出荷

DNライティング取付クリップ
取付け角度20°または25°に調整できる金具 フレキシブルLEDモジュール用 直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用
品種取付クリップ
1箱(5個)
579 税込637
19日以内出荷

取付方向調整金具を使用せず、90°の取付角度調整ができます。器具裏面に端子部の凸部がなく、露出・埋込両方の取り付けができます。
仕様送り端子付 ミルキーホワイト 種類フル引掛ローゼット(露出・埋込両用) 定格電圧(V)125 定格電流(A)6 入数(個)10
1箱(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。
材質溶融亜鉛メッキ
1箱(20個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。
材質ユニクロメッキ
1箱(20個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。
材質SUS304
1箱(20個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります