空調・電設資材 :「角穴」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
外気清掃フィルター内臓
質量(kg)7.5
色ベージュ
消費電力(W)(50/60Hz)【強】32/37、【弱】18/19
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)【強】38/40、【弱】30/28
風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】115/130、【弱】75/65〈給気〉【強】110/120、【弱】70/60
温度交換効率(%)【強】72/70、【弱】74/75
耐蝕性ステンレス(SUS304)。塗装仕上げ。防虫網を後付けすることはできません。
質量(kg)1.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×347×210
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
鋼板製。温度ヒューズ作動試験:第44942号。漏煙試験:第44943号。寒冷地でも使用いただけます。
質量(kg)7.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×345×317
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
鋼板製。ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約35dB。吸音材は吸音フォーム。寒冷地でも使用いただけます。
質量(kg)2.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×345×315
1台
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
壁埋込30cm角穴取付〈VL-12K、VL-12KHタイプ〉専用フード。防虫網はSUS30410メッシュ
質量(kg)1.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×347×210
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
質量(kg)4.5
消費電力(W)(50/60Hz)【急速】45/48、【ロスナイ】18/18
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】42/43、【ロスナイ】29/28.5
風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】185/190、【ロスナイ】65/60〈給気〉【急速】110/115、【ロスナイ】62/57
温度交換効率(%)【ロスナイ】60/65
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】50/48
壁埋込30cm角穴取付〈VL-12K、12KHタイプ〉専用フード
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×340×100
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
透湿膜製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【強】30/34、【弱】16/16
電源電圧(V)100
温度交換効率(%)【強】55/55、【弱】60/65
耐蝕性ステンレス(SUS304)。防虫網はSUS30410メッシュ。壁埋込30cm角穴取付〈VL-12K、VL-12KHタイプ〉専用フード。塗装仕上げ
質量(kg)1.9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×347×210
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
紙製全熱交換器
スライドシャッター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【強】30/34、【弱】16/16
温度交換効率(%)【強】55/55、【弱】60/65
電源電圧(V)100
鋼板製。寒冷地仕様。寒冷地では必ずこちらのウェザーカバーをご使用ください。
質量(kg)2.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×345×315
1台
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
紙製全熱交換器
スライドシャッター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【急速】45/48、【ロスナイ】18/18
風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】185/190、【ロスナイ】65/60〈給気〉【急速】110/115、【ロスナイ】62/57
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】50/48
温度交換効率(%)【ロスナイ】60/65
騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】42/43、【ロスナイ】29/28.5
質量(kg)4.5
電源電圧(V)100
壁埋込30cm角穴取付専用フード。防虫網を後付けすることはできません。壁厚は100mm以上確保してください。寒冷地では必ず寒冷地仕様ウェザーカバーをご使用ください。
質量(kg)1.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×347×210
1台
¥4,398
税込¥4,838
9日以内出荷
質量(kg)0.11
種類13ミリカバー
仕上カオチン電着塗装仕上げ
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
質量(kg)0.09
高さ(mm)1.6
種類平カバー
仕上カチオン電着塗装仕上げ
1個
¥559
税込¥615
3日以内出荷
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 シングルタイプ
後付け工法のスイッチボックス(シングル)用の角穴開口に
スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用
質量(g)80
タイプシングル
寸法(幅W×高さH)(mm)開口:50×95
寸法(mm)50×95×47
材質特殊鋼
関連資料(2.06MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 ダブルタイプ
後付け工法のスイッチボックス(ダブル)用の角穴開口に
スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用
材質特殊鋼
タイプダブル
寸法(mm)95×95×47
質量(g)110
寸法(幅W×高さH)(mm)開口:95×95
関連資料(2.06MB)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ケーブル、電線管、足場、金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。
仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取り付け作業がスピーディに行えます。
小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット!
間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
角穴でも取り付けられます。
仕様電着塗装(色:黒)
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
ボックスコネクタと分電盤との間に使用するブッシングです。分電盤に角穴を開ける手間がいりません。ケーブルの傷付きを防止できます。
質量(kg)0.01
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
適合角パイプ:100×100ダクター:D1A
寸法L(mm)155
表面処理電気亜鉛めっき(C)
寸法W(mm)112
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。ポリエチレン製で接触の衝撃を緩和します。
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用
種別ダウンライト
質量(kg)0.6
取付埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)4.2
入数1台
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)85
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)98
LED交換可能(LEDランプ)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。
豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。
使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。
上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。
内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
高さ(mm)15
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用
種別ダウンライト
質量(kg)0.6
取付埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)4.2
入数1台
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)96
配光タイプ広角
LED交換可能(LEDランプ)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。
豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。
使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。
上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。
内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
高さ(mm)15
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用
種別ダウンライト
取付埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)104
入数1台
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)164
調光の可否○
LED交換不可
調光範囲約5%~100%
反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)
反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用
種別ダウンライト
取付埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)104
入数1台
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)250
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)181
調光の可否○
LED交換不可
調光範囲約5%~100%
反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)
反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用
種別ダウンライト
取付埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)131
入数1台
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)250
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)248
調光の可否○
LED交換不可
調光範囲約5%~100%
反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)
反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用
種別ダウンライト
取付埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)131
入数1台
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)300
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)259
調光の可否○
LED交換不可
調光範囲約5%~100%
反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)
反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用
種別ダウンライト
取付埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)104
入数1台
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)300
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)192
調光の可否○
LED交換不可
調光範囲約5%~100%
反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)
反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
材質プラスチック製
クリーンルーム、高気密物件に最適な、あと付けパッキンです
形状(開口穴形状)小判穴、ダルマ穴、角穴、適合取付枠(金枠・樹脂枠)
適合ボックスメーカースライドボックス(浅形は除く)
【本体】NDN28605W+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1695lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:146.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:65mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否非調光
1セット
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
木ねじの効かないせっこうボード、木板へのあと付けに最適な機器用パネルボックスです。スライドツメがガッチリボックスを固定します。ニッパー等で底面がカットできます。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。