空調・電設資材 :「警報用電線」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。
樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。
自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。
感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。
警報用電線の支持ができます。
アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8、W1/2
入数(個)10
取付穴ピッチ(mm)感知器:66.7(24~78)
1セット(10個)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。警報用電線の支持ができます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合感知器取付穴ピッチ:66.7(24~78)
表面処理ジオメット処理
適合ボルト(吊り)W3/8、W1/2
1箱(10個)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。
感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。
鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。
警報用電線の支持ができます。
樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。
アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合フランジ厚(mm)3~20
適合リップみぞ形鋼(mm)60×30×10から200×75×20
入数(個)10
取付穴ピッチ(mm)感知器:66.7(24~78)
1セット(10個)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。警報用電線の支持ができます。樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合(リップみぞ形鋼)60×30×10から200×75×20、(感知器取付穴ピッチ)66.7(24~78)
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
適合フランジ厚(mm)30~200
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。