空調・電設資材 :「赤外線ライト」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Myシリーズ。赤外線通信機能。(後付ユニット)。調光システム。Myシリーズ40形・20形、110形固定出力段調光タイプ(AHTN/2AHTN)のライトユニットに後付で赤外線調光機能が可能になります。赤外線調光ユニットを接続することで赤外線通信に応じて消灯、5~100%のれんぞくちょうこうきのう(5%ごと)を実現
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 消費電力(W)0.1 材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上 質量(kg)0.04 使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと) 適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具 電源供給方式電源ユニットより給電
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 人感センサー付
エコ商品
ランプ交換型でセンサー付。ニューノーマル時代の新提案。スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案。単品でも、通常のダウンライトと連動させても。人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます。長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
仕様調光器不可、センサー機能連動可能 質量(kg)0.4 タイプLED電球フラット形(GX53-1) 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 ポリカーボネート 調光の可否 取付必要高(mm)75 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

家電を操作できるシーリングライト More Smart。More Smart はスマートフォンなどの端末から無線LANを経由して照明器具・エアコン・テレビなどの赤外線で動く家電の操作を行うことができる照明器具です。器具には「温度」と「照度」を測定できるセンサーを搭載。簡易的にMoreSmart器具を設置しているお部屋の状態を確認することができます。
種別LEDシーリングライト -More Smart- 幅(mm)Φ510 カバーアクリルカバー 質量(kg)1.5 高さ(mm)130 タイプリモコン調光調色タイプ 機能家電コントロール機能搭載 色温度(K)3000~6500 光源色昼光色、電球色 演色指数(Ra)85 調光の可否 調色の可否
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)リークディテクタ D-TEK3
赤外線吸収検知センサにより、極めて高感度に反応。 煙や湿気、風などによる誤作動が少なく、正確な漏えい検知。 リーク検知信号音&LEDランプでリーク量を確認。 自動バックグラウンド補正機能 (オートゼロ点調整) 付き。 (ON・OFF可能) センサを変えるだけで、フロンとCO2の漏えい検知両方に使える!! フロン漏えいを逃さない2種類の検知方法 ピンポイントモード:4段階の感度切替とオートゼロ機能で漏れ箇所を特定。 マニュアルゼロモード:感度切替なしで、音の増減のみで漏えいの有無を確認。 充電量をLEDライトで表示 アラーム音のボリュームを3段階で切り替え 赤外線センサは長寿命の1000時間 赤外線吸収センサ ハロゲン系冷媒が特定波長の赤外線を吸収する事で、検出部に到達する光の強度(明るさ)変化をリーク量に換算。 フィルタされた赤外線エネルギーがサンプリングセルを通り抜け赤外線検出器に当たります。 D-TEK3はあらゆる冷媒を検出することができます。 フィルタされた赤外線エネルギーがサンプリングセル内の冷媒によって一部吸収され、 D-TEK3がアラームを発します。
アズワン品番65-2354-27 検知対象ガスCO2
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)


1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります