空調・電設資材 :「赤外線温度測定器」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
家電を操作できるシーリングライト More Smart。More Smart はスマートフォンなどの端末から無線LANを経由して照明器具・エアコン・テレビなどの赤外線で動く家電の操作を行うことができる照明器具です。器具には「温度」と「照度」を測定できるセンサーを搭載。簡易的にMoreSmart器具を設置しているお部屋の状態を確認することができます。
種別LEDシーリングライト -More Smart-
幅(mm)Φ510
カバーアクリルカバー
質量(kg)1.5
高さ(mm)130
タイプリモコン調光調色タイプ
機能家電コントロール機能搭載
色温度(K)3000~6500
光源色昼光色、電球色
演色指数(Ra)85
調光の可否○
調色の可否○
データロガー付なので本体に16,000データを保存できます。
RS-232Cインタフェース付なのでPCでのデータ管理が簡単(ケーブル・ソフトウェア標準付属)
CO濃度アラーム設定で快適な室内環境の実現に。
データホールド、Max.Min値表示機能。
付属品ソフトウェア(CD-ROM英語版)、RS232Cケーブル、ACアダプタ、単4電池×6、取扱説明書、保証書
測定範囲(CO2)0~6000ppm、(温度)-20~+60℃、(相対湿度)10~95%RH
質量(g)255(電池含む)
電源単4電池×6、約8時間またはACアダプタ(1370B)
精度(CO2)読取値の±3%か±50ppmの大きい方、(温度)±0.5℃、(相対湿度)±5% RH
測定方式(CO2)NDIR:非分散型赤外線吸収法センサ/本体、(温度)サーミスタ/プローブ、(湿度)静電容量式/プローブ
表示分解能(CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(相対湿度)0.1%RH
コード長さ(mm)460×760
測定対象CO2、温度、相対湿度
インターフェース(データロガー)16000データ/最大99ブロック
応答時間(秒)10
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境23℃±5℃、10~90%RH
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×72×31
プローブ長(mm)Φ20×159
データ記録件数99データ、マニュアル
記録間隔1~255秒
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
 - 電気材料
 
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。