空調・電設資材 :「軽天金物」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
軽天チャンネルを吊りボルトに固定する支持金具です
適合軽天チャンネル:F38
質量(g)37
適合吊りボルトW3/8
材質/処理電気亜鉛めっき処理
1箱(20個)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
支持バーを軽天チャンネル、野縁受け材に固定する金具です
適合軽天チャンネル:F38-□
質量(g)64
仕上電気亜鉛めっき仕上げ
1箱(20個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1箱(20個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
長さ(m)3
材質溶融亜鉛めっき鋼板
許容静荷重(N[kgf])490(50)
適合野ぶち受け:38×12
材質溶融亜鉛めっき鋼板
適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具
サイズW3/8
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリング弾性の利用で振動に強い確実な支持ができます。
用途軽みぞ形鋼(野ぶち受け材)を交差支持する金具です。
適合野ぶち受け:38×12と38×12
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
1箱(20個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
1箱(20個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
軽天チャンネル、野縁受け材より露出型蛍光灯器具を支持する金具です
適合F38
材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。