空調・電設資材 :「送りねじ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。 分電盤の建て込み、 ボックスの送り配管等に最適です。
材質自己消火性樹脂製(ネジパイプ)
1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2 周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224) 使用周囲温度(℃)-10~+40 適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω) 結線方式入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式 インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75 挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下 結合損失(dB)(HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下 逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上 電流通過1A/30VAC ,0.8A/15VDC
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)4.9 仕様直付・壁付取付、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 材質ポリカーボネート(黒色)、アクリル(乳白色) 質量(kg)1.1 径(Φmm)264 奥行(mm)154 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.8 光源寿命40000時間 光束(Lm)210 アズワン品番64-9323-01 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
7,998 税込8,798
欠品中

セラミックホワイト 強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2 周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224) 使用周囲温度(℃)-10~+40 適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω) 結線方式入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式 インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75 挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下 結合損失(dB)(HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下 逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上 電流通過1A/30VAC ,0.8A/15VDC
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

消費電力(W)6 仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式 材質プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色) 幅(mm)140 質量(kg)0.7 高さ(mm)380 奥行(mm)141 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.5 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)645 アズワン品番64-9324-84 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)82
1台
8,998 税込9,898
8日以内出荷

強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2 周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224) 使用周囲温度(℃)-10~+40 適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω) 結線方式入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式 インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75 挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下 結合損失(dB)(HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下 逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上 電流通過1A/30VAC ,0.8A/15VDC
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

消費電力(W)4.4 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024 質量(kg)1.8 径(Φmm)230 奥行(mm)124 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)35.2 光源寿命40000時間 光束(Lm)155 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外から器具が見えにくい”凹み構造”のセードを採用。あかりそのものが建築と調和する、シンプルな意匠が特長です。
消費電力(W)4.4 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式 材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白消し) 質量(kg)1 径(Φmm)140 奥行(mm)130 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)59 光源寿命40000時間 光束(Lm)260 アズワン品番64-9319-29 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

幅(mm)110 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイズミエクステリアライト
エコ商品
仕様速結端子付(送りなし)、ブラケットタイプ・門柱タイプ、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式、別売セード/AE47875E~AE47878E 材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装) 幅(mm)120 質量(kg)0.5 高さ(mm)120 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)200 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
5,698 税込6,268
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
消費電力(W)6 材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼) 幅(mm)170 高さ(mm)293 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)36.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)220 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)180 高さ(mm)280 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)350 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セードの方向が変更できるので、ポーチの見せ方や器具取り付け場所の選定にも便利で効果的です。
消費電力(W)8.1 仕様上下面照射、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能、絶縁台不要、F型、防雨型、表ネジ式 幅(mm)140 質量(kg)0.9 奥行(mm)130 機能人感センサ付、マルチタイプ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)29.6 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)240 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)7.6 仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 質量(kg)0.9 直径(Φmm)325 高さ(mm)105 LED寿命(時間)40000 明るさFCL20W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)10.3 仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 質量(kg)0.9 直径(Φmm)325 高さ(mm)105 LED寿命(時間)40000 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明消し) 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミエクステリア ポーチ灯
エコ商品
消費電力(W)6.2 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 幅(mm)160 質量(kg)1.7 高さ(mm)283 奥行(mm)135 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67.7 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)420 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミエクステリア ポーチ灯
エコ商品
消費電力(W)6.2 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 幅(mm)253 質量(kg)1.8 高さ(mm)235 奥行(mm)133 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.2 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)485 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)4.4 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024 質量(kg)1.8 径(Φmm)230 奥行(mm)112 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.1 光源寿命40000時間 光束(Lm)190 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)6.4 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式 幅(mm)231 質量(kg)1.5 高さ(mm)241 奥行(mm)107 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.1 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)270 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)82
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)6.4 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ポリカーボネート(乳白色消し塗装仕上・シルバーメタリック塗装) 幅(mm)231 質量(kg)1.5 高さ(mm)241 奥行(mm)100 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)320 アズワン品番64-9325-06 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

消費電力(W)6.4 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ポリカーボネート(乳白色消し塗装仕上) 幅(mm)223 質量(kg)1.3 高さ(mm)238 奥行(mm)100 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)60.1 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)385 アズワン品番64-9324-99 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

コイズミ和風照明
消費電力(W)8.1 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、裏ネジ式 材質アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(乳白) 幅(mm)185 質量(kg)1.4 高さ(mm)200 奥行(mm)93 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度切替可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)27.1 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)220 アズワン品番64-9324-93 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明面取) 幅(mm)164 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)210 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミダイカスト(アンティーク色塗装)、ガラス(透明ひび焼) 幅(mm)164 質量(kg)1.6 高さ(mm)164 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)180 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
消費電力(W)6.3 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、縦向き・横向き取付可能型、防雨型、表ネジ式 幅(mm)490 質量(kg)1.3 高さ(mm)130 奥行(mm)110 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)71.4 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)450 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。
消費電力(W)10 仕様LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式 質量(kg)1.2 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.5 光束(Lm)575 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)80
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
消費電力(W)4.4 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、化粧ネジ式 材質外セード/ガラス(透明)、内セード/アクリル(和紙模様入) 長さ(mm)1520~770 質量(kg)1.1 直径(Φmm)85 高さ(mm)270 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.8 光束(Lm)360 アズワン品番64-9315-59 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

味わい深い人気のアンティーク風ポーチ灯です。透明泡入りガラスを通したあかりが趣きを演出する外観に調和します。
消費電力(W)7.7 仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、化粧ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 材質ステンレス(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り) 質量(kg)1.1 高さ(mm)224 径(Φmm)148 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.4 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)450 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
消費電力(W)7.7 仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、裏ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 材質アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(乳白) 幅(mm)185 質量(kg)1.3 高さ(mm)185 奥行(mm)93 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)28.5 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)220 アズワン品番64-9324-94 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

消費電力(W)6 仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式 適合調光器/AE36745E(別売) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 演色指数(Ra)82
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルでスタイリッシュな表札灯が、家族やお客様の来訪をやさしく迎えてくれます。
消費電力(W)6.6 仕様下方照射、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA7(E26)、下面セード付、防雨型、表ネジ式、別売ポリ台/AEE390026 質量(kg)1.2 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)33.3 光源寿命40000時間 光束(Lm)220 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(内面白色塗装)、後面セード/アクリル(乳白色) 径(Φmm)224 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)345 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

味わい深い人気のアンティーク風ポーチ灯です。透明泡入りガラスを通したあかりが趣きを演出する外観に調和します。
消費電力(W)7.7 仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、化粧ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 材質ステンレス(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り) 幅(mm)146 質量(kg)1.4 高さ(mm)295 奥行(mm)232 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)53.2 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)410 アズワン品番64-9323-13 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

セードの方向が変更できるので、ポーチの見せ方や器具取り付け場所の選定にも便利で効果的です。
消費電力(W)7.7 仕様上下面照射、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 幅(mm)140 質量(kg)0.9 高さ(mm)125 奥行(mm)130 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)31.1 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)240 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83
1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ浴室灯
消費電力(W)15.6 仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式 材質アルミ(黒色塗装)、ガラス(乳白色・飛散防止コーティング) 質量(kg)3.7 直径(Φmm)310 奥行(mm)139 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.9 光源寿命40000時間 光束(Lm)685 アズワン品番64-9328-16 適合ランプLDA8(E26)×2 演色指数(Ra)80 電球の種類電球形LED 従来光源白熱球100W相当
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

コイズミ浴室灯
消費電力(W)15.6 仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式 材質アルミ(ダークグレーメタリック塗装)、ガラス(乳白色・飛散防止コーティング) 質量(kg)3.7 直径(Φmm)310 奥行(mm)139 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.9 光源寿命40000時間 光束(Lm)685 アズワン品番64-9328-17 適合ランプLDA8(E26)×2 演色指数(Ra)80 電球の種類電球形LED 従来光源白熱球100W相当
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

消費電力(W)7.7 仕様直付・壁付・門柱取付、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 幅(mm)100 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.9 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)400 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)6 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック)、ガラス(乳白色) 幅(mm)82 奥行(mm)95 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)46.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)280 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)74
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のアンティーク風が味わい深い南欧プロバンス調ポーチ灯です。個性的なフレームとガラスを通したあかりが趣を演出します。
消費電力(W)4.9 材質黒色塗装 幅(mm)140 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)44.8 光源寿命40000時間 光束(Lm)220 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります