空調・電設資材 :「配管 ゲージ」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
材質黄銅製
最高使用圧力(MPa)50
耐圧(MPa)75
2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
仕様PAGオイル専用
付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り
接続口径(inch)7/16-20UNF
表示メーター:R1234yfのみ MPa表示
ホース長さ(mm)1500
対応冷媒種別R-1234yf
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
材質黄銅製
最高使用圧力(MPa)50
耐圧(MPa)75
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

真空ゲージキット R410A用
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。
水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック
接続口径1/4フレア(ポンプ側・ポート側)
付属品1/4フレアメス×5/16フレアオスアダプタ
外径(Φmm)80(ゲージ)
真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ボールバルブは気密保持用になります。
気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス
連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0
ゲージ径(Φmm)45
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
引張力・圧縮力の両方で使用可能ですので、硬度測定強度測定が可能です。
測定モード切替機能可能(FAST/SLOW)。
用途に応じた測定用先端アダプタ付属。
ゴムなどの引っぱり強度試験に。
接着剤の接着強度用に。
付属品単3電池×6、フックアダプタ、圧縮円盤形、円錐形、ノミ形、120mm延長ロッド、ハードケース、取扱説明書、保証書
質量(g)約550
電源単3電池×6本
使用環境0~50℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)225×83×39
計測方式(軸)オスネジM5
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。
使用冷媒R410a
接続口径5/16フレア(1/2UNF-20山)
全長(mm)230
真空計(MPa)0~-0.1
ゲージ径(Φmm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
簡易気密試験に便利な真空保持用ボールバルブ付。
ウルトラミニ真空ポンプ全シリーズに対応。
仕様真空保持用ボールバルブ、5/16"フレアメス×1/4"フレアオスアダプター付(TA159P-4)
寸法(Φmm)目盛盤/40(TA142BP)
取付ねじ5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側)
真空計(MPa)0~-1.0
仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア
種別多目的ゲージ
タイプフレアタイプ
マニホールドゲージに接続して使用。マニホールドゲージでシステムや回収ボンベの圧力チェックなどが可能に。
接続口径(inch)1/4メスフレア×1/8メスNPT
アズワン品番64-6754-31
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
適合(真空ポンプ)TA150XA、TA150XB、TA150XC、TA150VX、TA150TV
仕様気密用バルブ付
寸法(Φmm)真空計/40(TA142BP)
接続ねじ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側)
真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
皮パッキン等に比べ、冷媒ガス等の洩れがありません。
適合G(PF)3/8"用
1セット(5個)
¥429
税込¥472
当日出荷
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス、(ポート側)5/16フレアオス
保護等級IP54相等
連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0
ゲージ径(Φmm)60
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
デジタル表示で真空度を知らせます。真空度はMicrons(ミクロン)、in/hg、mbar(ミリバール)の3種類を表示できます。
質量(g)430
電源9Vアルカリ電池
連続使用時間(時間)20
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
R134a、R404A 冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
R134a,R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。
ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。
ホースホルダー付。
サイトグラス付。
適合R134a用
接続口径(inch)(赤)M12P1.75/メス×M12P1.75/メス×1、(青・黄)M10P1.5/メス×M10P1.5/メスムシ押付×各1
セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、チャージホース、圧力計/連成計
取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)
連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
皮パッキン等に比べ、冷媒ガス等の洩れがありません。
適合G(PF)1/4"用
1セット(5個)
¥409
税込¥450
当日出荷
仕様文字盤100Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア
種別多目的ゲージ
タイプフレアタイプ
R600a・R290用ゲージマニホールド。R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。マニホールド本体のみ。※チャージホースは付属しておりません
ゲージ径(Φmm)80
接続ポートホース接続ポート(フレア)1/4″
圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.0(TA141HC-80)、高圧側:-0.1~1.5(TA140HC-80)
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
真空ポンプ用のデジタルゲージとしてご使用いただけます
真空度がデジタルで表示されるため確実な漏えい検査が可能
デジタル表示のため加圧しても壊れない
超小型で場所を取らない真空ゲージ!
質量(g)215
使用温度範囲(℃)-10~50(氷結、結露不可)
電源コイン式電池CR2032×2個
表示方式4桁LCDデジタル表示
精度(%)±5
連続使用時間(時間)200
機能オートパワーオフ、ゼロ点調整
表示形式デジタル
測定圧力-0.1~5.000Mpa
ゲージ径(Φmm)58(ブーツ装着時)
接続ねじ呼び径5/16フレア
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。