カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(99)
        • 空調配管工具(2)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(1)

空調・電設資材 :「配管 継ぎ手 種類」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
特価
本日12月22日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き モノタロウマニホールドキット R410A/R32用 ホース付きモノタロウ(8件のレビュー)
9,498税込10,448
1セット
当日出荷
使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用使用冷媒R410A、R32接続口径(チャージホース)5/16フレアホース長さ(mm)約920圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)ゲージ径(Φmm)80付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮材質(ホース)NBR外寸(幅W×高さH)(mm)120×230取付ねじ1/8NPT接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
万能ジャバラ フソー化成万能ジャバラフソー化成(2件のレビュー)
599税込659
1本
5日以内出荷から35日以内出荷
背割り式で従来品では不可能であった「後付け」「交換」が可能。 ジャバラ構造のため平面の段差越えやエルボ、コーナーとしても使用が可能。
種類継手
ジョイント フソー化成ジョイントフソー化成
199税込219
1個
4日以内出荷
エコダクト用継。
種類ジョイント
換気ホース 隠ぺい配管用 Panasonic(パナソニック)換気ホース 隠ぺい配管用Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
種類継手
換気ホース用ジョイントセット Panasonic(パナソニック)換気ホース用ジョイントセットPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
5日以内出荷
種類継手
延長用換気ホース 05モデル Panasonic(パナソニック)延長用換気ホース 05モデルPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
種類継手
フリーコーナー 2M 因幡電工フリーコーナー 2M因幡電工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)質量(g)620種類継手寸法A(mm)68寸法D(mm)49寸法e(mm)59寸法b(mm)58寸法f(mm)2000
エルボ90°(保温材付) 因幡電工エルボ90°(保温材付)因幡電工(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質継手:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン種類エルボ保温材厚(mm)6
フリージョイント 未来工業フリージョイント未来工業
989税込1,088
1本ほか
翌々日出荷
可とう性があり、曲ガリ等の継手で対応できない場所に使用します。 半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類ダクト寸法l(mm)60
ソケットジョイント 未来工業ソケットジョイント未来工業(1件のレビュー)
389税込428
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
種類継手
フリージョイント 未来工業フリージョイント未来工業(1件のレビュー)
659税込725
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。 半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類継手寸法l(mm)45
フリージョイント 未来工業フリージョイント未来工業
649税込714
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。
種類ダクト
PD 固定ジョイント 因幡電工PD 固定ジョイント因幡電工
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途支持金具へのダクト取り付け用継手アイボリー種類継手
PD 継手嵌合ウォールプレート 因幡電工PD 継手嵌合ウォールプレート因幡電工
689税込758
1個
当日出荷
用途壁貫通部処理プレートアイボリー種類ウォールカバー
PD 異形アダプタ 因幡電工PD 異形アダプタ因幡電工
699税込769
1個
4日以内出荷
アイボリー種類継手
PDダクト 分岐継手カバー 因幡電工PDダクト 分岐継手カバー因幡電工
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
専門業者不要。ラッキングの様な専門的な加工が不要で、どなたでも簡単に施工できます。 優れた高所作業性。パーツは、ワンタッチでツメかん合による仮止めが可能ですので、高所でも簡単に組み立てができます。
用途分岐継手用カバーアイボリー材質AES種類継手
PD T型ジョイント 因幡電工PD T型ジョイント因幡電工
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
用途分岐用アイボリー種類継手
PD ジョイント 因幡電工PD ジョイント因幡電工
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
用途直線継手アイボリー
立面アダプタ オーケー器材立面アダプタオーケー器材
8,598税込9,458
1セット(10個)
6日以内出荷
垂直に90°曲げ部で継手を連続して接続するときに使用します。 出ズミ専用です。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質ASA樹脂取付壁面種類継手使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
ジョイント オーケー器材ジョイントオーケー器材
2,598税込2,858
1セット(10個)
6日以内出荷
ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類継手使用温度範囲(℃)-20~60
ジョイント オーケー器材ジョイントオーケー器材
4,998税込5,498
1セット(20個)
5日以内出荷から6日以内出荷
ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類ジョイント使用温度範囲(℃)-20~60
JDR用スペーサー 因幡電工JDR用スペーサー因幡電工
239税込263
1個
7日以内出荷
種類継手寸法H(mm)5寸法A(mm)40寸法B(mm)92寸法C(mm)48.5
JS用スペーサー 因幡電工JS用スペーサー因幡電工
229税込252
1個
7日以内出荷
寸法H(mm)5種類継手
JX用スペーサー 因幡電工JX用スペーサー因幡電工
409税込450
1個
7日以内出荷
種類継手寸法H(mm)5寸法A(mm)68寸法B(mm)180
フリーコーナー2M 因幡電工フリーコーナー2M因幡電工(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質PEタイプ自在継手寸法A(mm)74寸法B(mm)62
フリーコーナー2M 因幡電工フリーコーナー2M因幡電工(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質PEタイプ自在継手寸法A(mm)62寸法B(mm)58長さ(m)2種類ウォールコーナー
異形アダプタ 因幡電工異形アダプタ因幡電工
129税込142
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
SD-66と77用ウォールコーナー(SWX-77Lを除く)を接続するパーツです。
タイプウォールコーナーサイズダウン用種類継手
分岐ジョイント 因幡電工分岐ジョイント因幡電工
669税込736
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ壁面取り出し用種類継手寸法A(mm)94寸法B(mm)73寸法C(mm)140
万能ジャバラ DENSAN(デンサン/ジェフコム)万能ジャバラDENSAN(デンサン/ジェフコム)(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500種類継手
ジョイント DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントDENSAN(デンサン/ジェフコム)
259税込285
1個
4日以内出荷
エコダクト用継手
種類継手
分岐ジョイント 因幡電工分岐ジョイント因幡電工
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類分岐ジョイント寸法A(mm)109寸法D(mm)70寸法E(mm)88寸法B(mm)75寸法C(mm)148適合配管PC-2320(6.35×9.52)×2組
異径ジョイント 因幡電工異径ジョイント因幡電工
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途壁面取り出し用種類異径ジョイント
フリーコーナージョイント 因幡電工フリーコーナージョイント因幡電工
199税込219
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類フリーコーナージョイント
PD 継手背面固定金具 因幡電工PD 継手背面固定金具因幡電工
429税込472
1個
6日以内出荷
継手の背面側などで支持金具に取り付けることが可能なタイプで、仕上がりがきれいです。継手側面にも取付可能です。
用途支持金具への継手取り付け用金具種類支持金具材質SUS寸法A(mm)96方向PD軸線に対して縦
PD 継手固定金具 因幡電工PD 継手固定金具因幡電工
259税込285
1個
8日以内出荷
継手の側面側などで支持金具に取り付けることが可能なタイプで作業が容易です。継手背面にも取付可能です。
用途支持金具への継手取り付け用金具種類支持金具材質SUS寸法A(mm)82方向PD軸線に対して横
PD ジョイント 因幡電工PD ジョイント因幡電工
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途直線継手種類ストレートジョイント材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)アイボリー寸法D(mm)32寸法C(mm)80
PD 固定ジョイント 因幡電工PD 固定ジョイント因幡電工
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷
用途支持金具へのダクト取り付け用継手種類固定ジョイント材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)アイボリー寸法D(mm)170寸法E(mm)68
異径ジョイント 因幡電工異径ジョイント因幡電工
559税込615
1個
当日出荷から8日以内出荷
LD-70とLD-90の異径ダクトをジョイントできます。
種類異径ジョイント
切断部用接続 ネグロス電工切断部用接続ネグロス電工
3,398税込3,738
1セット(2個組)
4日以内出荷
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)種類継手
樹脂クリップ ネグロス電工樹脂クリップネグロス電工
6,698税込7,368
1袋(100個)
翌々日出荷
材質6ナイロン種類継手

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら