空調・電設資材 :「配管用サドル」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
35 税込39
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スリムダクト内で配管を結束します。
質量(g)7.2 トラスコ品番761-5451 材質PE(SLバンド)、POM(SLサドル) アイボリー
1本
59 税込65
当日出荷

日動電工配管サドル
CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。 ねじ1本で固定できます。 サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。 サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。 サイズが違うサドルでも連結可能です。 配管止め用のリブが付いています。
材質ポリプロピレン 寸法B(mm)20
1袋(50個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仮止め機能によりビスうちが簡単にできます。 結束径18~51ミリ。 ドレンから2分4分配管まで対応。 エアコン配管用
材質ポリエチレン 結束径(Φmm)18~51 寸法(長さL×幅W)(mm)190×20
1セット(5個)ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒配管用片サドルです。
用途空調冷媒管用サドル。 材質PE 内径(Φmm)39~48 色調アイボリー
1パック(10個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度アップしました。耐候剤を大量に増量しましたので、従来品より超大幅に長持ちします。
用途エアコン工事用部材 材質ポリエチレン(耐候剤入) アイボリー タイプ有効内径(mm):Φ36~Φ48 ツバ径(Φmm)99 有効内径(mm)76
1箱(500個)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単。耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色。ドレンホース専用でコンパクト。
用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。 材質PP 色調アイボリー
1個
48 税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)
229 税込252
当日出荷

1パック(20個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

解除レバーで開け閉め簡単です。
用途配管支持部材。 トラスコ品番836-4159 材質バンド:PA6、本体金具:ステンレス 質量(g)34 2018年トラスコ掲載ページ7 0613
1個
319 税込351
当日出荷

用途空調冷媒配管用 トラスコ品番771-2766 材質PE アイボリー 有効内径(mm)Φ38~Φ50
1パック(10個)
439 税込483
当日出荷

突起部分が吊りボルトのネジ山にかかりずれません。
用途全ネジ直交金具。 トラスコ品番836-4158 材質ステンレス 質量(g)14 2018年トラスコ掲載ページ7 0614
1個
179 税込197
当日出荷

因幡電工片サドル
冷媒配管用片サドルです。
用途空調冷媒管用サドル。 トラスコ品番771-2758
1個
44 税込48
当日出荷

材質(本体)ポリエチレン、(タッピンねじ)ステンレス 有効内径(mm)Φ40~60
1個
89 税込98
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドレンラインにワンタッチで取り付け可能で、接着剤は不要です。
材質PP 使用温度範囲(℃)-20~60 色調グレー
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)サドルバンド
適応結束径Φ40-Φ60。 高耐候性。 ビス穴は、はめ込み仮止め式のワンタッチ機能付き。
セット内容サドルバンド:10本、ビス:10本 アイボリー
1個(10本)
699 税込769
当日出荷

1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 軽くて丈夫な樹脂タイプ(幅15mm・25mm)。 使う分だけ引き出せるクルクルパック仕様です。(途中まで出した余分を巻き戻して収納できる便利な箱です。)
長さ(m)30 厚さ(mm)1.2 許容静荷重(kN[kgf])20[2]
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


因幡電工ビッグタイ
保温材を傷めない幅広タイプの結束バンドです。 ワイド20mm幅サイズでしっかり固定します。
1袋(20本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 堅牢な鉄製(幅25mm)です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板 幅(mm)25 厚さ(mm)0.8 長さ(m)20 耐荷重N(kgf)最大/784(約80)
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷

1袋(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面等への冷媒管(メーカーペフチューブ等)の取り付け(支持)に使用します。
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


コンパクトでスマートな配管仕上がり。 サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。 縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。 プラグボルトはセットで入っています。 横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。
引抜強度(N[kgf])最大4400(450)
1箱(10個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エアコンサドル20本入りです。配管サドル 20本入り。結束径 40~60mm
材質ポリエチレン
1セット(20本)
289 税込318
翌々日出荷

エアコン機器から排出されるドレン水を排水溝まで床面をぬらすことなくスムーズに流し、ドレン水によるシミ、汚れ、ホコリの付着を防ぎ、床面を美しく保ちます。
用途ドレンライン用ホルダー。 トラスコ品番761-2915
1個
289 税込318
当日出荷

●吊りバンドによる木柱等へのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。
適合●吊りバンド/MDBP-15、25、MDB-20●ダクト径/Φ50~Φ150mm 最高使用温度(℃)60 許容静荷重(kN[kgf])20[2]
1袋(10個)
669 税込736
翌々日出荷

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)片サドル
外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
1個ほか
63 税込69
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軟質ポリエチレン製、高強度(カッターで簡単にカット可能)。 1本でΦ60~Φ10まで、太物から細物まで対応可能。 両サドル兼片サドルとして使用可能。 2本の配管を同時固定可能。
アイボリー 寸法A(mm)190 寸法B(mm)20
1袋(10本)
299 税込329
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フソー化成片サドル
ビス穴は、ワンタッチはめ込み式の仮止め機能付。
アイボリー 寸法A(mm)80 寸法B(mm)52 寸法C(mm)48 結束径(Φmm)40~50
1袋(10本)ほか
279 税込307
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フソー化成サドルバンド
やわらかい素材なので、カットも簡単。 高耐候性。耐久性も抜群で適合結束径はΦ40~Φ60。 ビス穴は、はめ込み仮止め式のワンタッチ機能付。
アイボリー 寸法A(mm)202 寸法B(mm)20
1袋(10本)ほか
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)配管固定バンド
配管化粧カバーを主に横引きする場合に配管を固定します。縦引き時、ドレンホース接続部の抜け防止として、接続部の下側にもご使用頂けます。
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
1セット(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱材壁面への先行配管等に使用するサドルです。 CD・PF管をはめ込みサドルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
断熱材厚さ20mm以上 許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
1セット(50個)
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります