空調・電設資材 :「配線どめ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネグロス電工端子台取付金具
専用リボンL-12を併用すれば配線止めとして使えます。 電線の接続、点検に便利な約20°の取付角度を有した製品です。
適合レール(1R型、2RU型)、ナット(RF型) 表面処理電気亜鉛メッキ
1個ほか
139 税込153
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルカラー抜け止めアース付コンセント内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様送り端子付 材質鋼板製 定格接地抜け止め2P15A125V 適合規格(PS)E 色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

軽量間柱内での配線時に、間柱の振れ止めがPF管に当たってしまう場合に使用します。(振れ止めを切り欠かず配線できます。)
1セット(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNライティングコンセントボックス
3PECコンセント付(2個) 15Aブレーカー付 ねじ止めで木什器へ取付可能
質量(kg)0.66 定格電圧AC125V 品種組込みコンセントボックス(ねじ止めフック付) 定格電流(A)15
1個
16,980 税込18,678
19日以内出荷

DNライティングコンセントボックス
PECコンセント付(2個) 2極接地極付コンセント付 15Aブレーカー付 ねじ止めで木什器へ取付可能
定格電圧AC125V 品種組み込みコンセントボックス(ねじ止めフック付) 定格電流(A)15
1個
19,980 税込21,978
19日以内出荷

インテリアダクトを開口下向使用した場合、配線時のケーブル垂れ下がりの仮止めに使用します。
適合プラスチック製
1個
32 税込35
翌々日出荷

専用リボン頭部がネジポーターの切込部(各3箇所)にワンタッチで固定できます。出張作業、仮配線作業、エアー配管など各線止めに便利です。
適合金具2B-□E、2K-□E、S-□E
1個
27 税込30
4日以内出荷

ネグロス電工替刃(MAKCK32・MAKCK用)
配線器具への電線引き込み時に必要な振れ止めチャンネルの加工がきれいに効率良く行えます。
1個
14,880 税込16,368
16日以内出荷

ヘッド部についたタブを下げることで結束後でも簡単に取り外し再使用ができます。配線を増やしたり直したりする場合の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルなどの仮止め、結束に。 トラスコ品番814-6514 材質耐熱性ナイロン66 長さ(mm)160 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 タイプリリースタイ ドリル径(Φmm)なし 寸法A(mm)なし 最大結束径(Φmm)38 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)1.6
1箱(2袋×1000本)
42,980 税込47,278
94日以内出荷

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具です。
消費電力(W)13.3 光源色昼白色相当 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 質量(g)800 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
1パック(2本)ほか
2,400 税込2,640
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用のカバーです。カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途配線ダクトのカバーに。 トラスコ品番167-6238 材質PVC製、鉛フリー 長さ(mm)1830 幅(mm)82.6
1箱(20本)
44,980 税込49,478
20日以内出荷

ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。耐紫外線性に優れた製品です。配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め、結束に。 トラスコ品番814-6516 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)229 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.9 最大結束径(Φmm)51 引張強度(N)1112
1箱(10袋×100本)
119,800 税込131,780
94日以内出荷

本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
1セット
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)13.4 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 タイプ20W形 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(g)800 全光束(Lm)1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88 光源色昼光色 設置場所屋内専用
1点
6,598 税込7,258
当日出荷

本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)9.8 光源色昼白色相当 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 質量(g)625 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)850 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます棚下にも壁にも設置可能長寿命・省エネ型照明器具昼光色相当全光束(約)850ルーメン長さ(約)465mm
消費電力(W)9.9(電源スイッチをONにした場合の待機電力は約0.5) 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)625 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング