空調・電設資材 :「配線巻き」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
店舗・設置場所にあったシステムセットが組める! 太径電線やIV、VVF、SV、キャブタイヤケーブル、同軸線等あらゆる電線の収納引出しに! 電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる) 多数複数の電線の収納、引出しが楽々できる センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適 センターロール・大、アンダーロール大は、どの組み合わせでも、積み重ねOK
用途DIY・電材店・家電ショップ・電設工具店・電線取扱店舗等 電設現場用・倉庫用として 電力工事・隧道工事・屋内配線工事・防災工事・通信工事・地中埋設工事・道路工事・建設等の作業現場・施設・倉庫等 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×535 材質(枠)鉄(リール)樹脂
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スラブリール
軽量で携帯便利な CD管(36まで)・Fケーブル(全種)用リール。シュリンク包装材・ラップ巻きがそのまま使える中だしタイプで、包装がかたくずれしない。(紙巻き電線も外側と角部をビニールテープ等で数周巻けば包装のまま中出しできる)。CD管(36まで)・PF管(28まで)・Fケーブル(全種)をシュリンク包装材・ラップ巻きそのままで搭載可能。包装材の内側のみ開封し使用できるので、載せ替えや移動・保管に手間取らない。コンクリート打設前のスラブ筋は上に質量物がのせられないため、スラブ筋の間を抜けて型枠にリールを置ける脚部形状を採用。これにより、どこにでも設置できて、水平くり出しも可能。配線(配管)作業時、スムーズな回転(ベアリング入)と高い繰り出し位置で作業性も抜群。中出しするため包装材をしたまま作業でき、サイズごとの載せ替えも電線(CD管)がばらけない
用途一般配線(配管)作業やコンクリート打設前のスラブ筋施工時の配管(配線)作業等に 直径(Φmm)880(最大伸長時) 質量(kg)4 高さ(mm)1040(最大伸長時)、780(折り畳み時)
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

●ドラマワール用・ワイヤーターンテーブルのセット ●直径1150mmまでのドラム楽々回転 ●回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る ●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに ●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる ●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用
直径(Φmm)800 質量(kg)12.6 高さ(mm)440
1個
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の保管機能を備えたパックタイム秒速!! IV線(1.6Φmm、2Φmm)等、各種ケーブル・コードの保管引出しに!! 電線の保管に、運搬にも便利。 型くずれしない、汚れない、痛まない、投げても、踏んでもOK 使用途中でも保管OK 多数複線の入線に3段重ね、3本重ね、3本引出しOK
直径(Φmm)406 質量(kg)0.9 高さ(mm)95
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

エフケーブルの保管機能を備えたVAリール 360°自由自在 どこからでも引出しOK
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易 DR-600専用。 内径が3段階(170Φ,270Φ、370Φ)に調節できるスタット4本付(スタットは着脱自在)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護、ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理等に使用します。 巻きつける手間がなく、作業時間を短縮できます。 取りはずしができ、繰り返して使用できます。 スリットを施してあるので、曲線部分でも柔軟に装着が可能です。 専用工具付です。
材質ポリエチレン製 付属品装着工具付
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
39,300 税込43,230
翌日出荷

世界最小の巻取り式テープ配線具の登場! 最大8mまで延ばして使える。収納すれば超コンパクト 直線20mm幅の高さでもOK。90°曲がりもOK 内アール鋼テープなので、まっすぐに延び、直進性抜群 クリップでベルト等に装着可能、メジャー付だから計測もでき便利
用途狭い天井裏や壁・床下空間等の配線作業に 長さ(m)8 テープ幅(mm)25
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

MMH-SS1030 ムシハイレンジャーS(シートタイプ) 未来工業 動画あり
基礎貫通する電気配線用配管材に巻き、配管材とコンクリートのすき間や電線管内からのシロアリの侵入を防ぎます。 管に巻きつけるだけの簡単施工。また、ハサミやカッター等で簡単に切断することが可能です。 ケーブルと電線管の間に詰め込めば、電線管内からの侵入も防止できます。
寸法(cm)30×10
1パック
5,998 税込6,598
翌々日出荷

細いパイプや追加入線作業に。コンパクトタイプで屋内配線に最適な通線工具です。コシが強く剛直性に優れ、接触抵抗の低い単線ツイストタイプです。コンパクトな巻き径で保管・移動に邪魔になりません。一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。
用途壁裏などでの電線の軽索引作業。 仕様ライン径:4mm単線ツイストタイプ 材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE 全長(m)15 先端径(mm)固定側先端金具:6、ワイヤー付き先端金具:6 破断荷重(kN)線材:1.4、全体:0.9
1個
3,998 税込4,398
欠品中

INABA(因幡電機産業)耐火シートマルタイプ
巻きつけるだけの簡単施工です。必要部材がセットされています。耐震金具が追加され、地震に強くなりました。床・壁、木造構造に対応しており、追加配線にも対応可能です。
仕様国土交通大臣認定品 機能耐震金具付き
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング