空調・電設資材 :「配線用差込接続器」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
全クラスZEH対応の薄型省エネモデル。お部屋に圧迫感を与えずすっきり設置できる。でっぱり感が少ない奥行き約250mmの薄型モデルです。圧迫感がなくすっきり設置できるので、コンパクトなお部屋にも溶け込みます。(※条件によっては設置できない場合もあります。)
上質な快適を実現するプレミアムモデル。夏は冷気をムラなく、冬は足元からぽかぽかに。
フィルター自動おそうじ搭載次世代省エネモデル。奥まで取り外し可能だからお手入れラクラク!。自分でお手入れしたいという多くの声にお応えして、ホコリや汚れが溜まりやすいパーツをカンタンに取り外しができる仕様に。面倒な日常のお手入れがラクラクです。風の通り道になる吹き出し口を清潔にすることで、快適な空気をお部屋全体にいきわたらせることができます。
省エネ基準達成率(%)100
グリーン購入法適合
機能と性能が充実したハイグレードモデル。高性能な冷房&暖房機能で夏も冬も快適に。
付属品差込プラグ付電源接続ケーブル別売、壁付用L字金具付属
材質本体:アルミ型材 シルバー塗装
長さ(mm)1200
幅(mm)45
色本体:シルバー
高さ(mm)50
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)15.5
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)128.3
容量(VA)18
光束(Lm)1990
LED寿命(時間)光源寿命40,000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
取付面位置壁・地中差込兼用
調光の可否否
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。