空調・電設資材 :「銅管 19.05」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m)20 仕様国土交通省標準仕様適合 タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ 耐熱温度(℃)-40~120 収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃) 吸水量2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

高温多湿な環境下で極めて高い防露性を発揮します。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンの20mm厚を採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。 寒冷地での給湯配管や低温用冷凍機の冷媒配管に適しています。
長さ(m)20 仕様国土交通省標準仕様適合 タイプ被覆鋼管保温材厚20mmタイプ 耐熱温度(℃)-40~120 収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃) 保温材厚(mm)20 吸水量2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
35,980 税込39,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。 自由に曲げ加工や切断が可能です。
長さ(m)20 仕様残量表示付
1巻ほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃)(設計)-60~+150 耐圧試験圧力(MPa)6.5 気密試験圧力(MPa)4.3 設計圧力(MPa)4.3
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

空調用被覆銅管ペアタイプ
対応冷媒種別2 条長(m)(コイル)20
1巻
47,980 税込52,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


新冷媒対応。
適合液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)0 コイル長(m)20 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1巻
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

1個
159 税込175
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

新冷媒対応。
適合(質別)0 コイル長(m)20 保温材厚(mm)20 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1巻
47,980 税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新冷媒対応。 通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。
長さ(m)4 適合(質別)1/2H 種別3 最高使用圧力(MPa)4.8 保温材厚(mm)20 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20 トラスコ品番761-4985 対応冷媒種別3 銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8 銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
1巻(20m)
15,980 税込17,578
当日出荷

材質黄銅 仕様新冷媒2種対応 対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など 仕様新冷媒2種対応
1パック(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。 住設用と区別するためRマークを刻印しています。 6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
1個
99 税込109
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様新冷媒2種対応 対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
1パック(5個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。 住設用と区別するためRマークを刻印しています。 6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

東洋フィッティングT(チーズ)
空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。 住設用と区別するためRマークを刻印しています。 6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
1個
特価
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多久製作所90°エルボA
材質C1220 規格JIS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

多久製作所冷媒用ティーズ
エコ商品
材質C1220 規格JCDA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多久製作所冷媒用異型ティーズ
エコ商品
規格JCDA 材質C1220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング