空調・電設資材 :「銅管 6.35mm」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ムシ付、HFC使用可能 適合1/4”フレアー エスコ品番EA402GB-2 長さ(mm)(銅管)50 サイズ(銅管)1/4”(6.35mm)
1個
1,230 税込1,353
当日出荷

両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃)(設計)-60~+150 耐圧試験圧力(MPa)6.5 気密試験圧力(MPa)4.3 設計圧力(MPa)4.3
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

空調用被覆銅管シングルタイプ
用途国土交通省仕様では、難燃保温材仕様のものが適合となります。JCDA 0009 冷媒用断熱材被覆銅管(難燃仕様)適合品。 適合国土交通省標準仕様適合(液管) 厚さ(mm)(保温材)10 対応冷媒種別3 条長(m)(コイル)20
1箱(3巻)
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


新冷媒対応。
適合(質別)0 コイル長(m)20 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1巻
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新冷媒対応。
適合(質別)0 コイル長(m)20 保温材厚(mm)20 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1巻
47,980 税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合国土交通省標準仕様書適合(液管) 種別銅管:第3種 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)4.8 保温材厚(mm)10
1巻(20m)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する素材を使用。対応冷媒:R32、R410A、R407C、R404A、R507A 【作業性】外装ポリエチレンはエンボス加工処理を施す事により、非粘着テープを巻く際の滑り止め作業がスムーズに行えます。保温材は手作業でも簡単に行えるよう工夫しております。使用後の残量の目安は1mごとに明記しております。【品質】耐熱発泡ポリエチレンと高発泡ポリエチレンの2重構造で保温材部分は耐熱120℃の高品質保温材を使用しております。吸水性の低い保温材を使用する事で断熱特性を有効に保ちます。
寸法(mm)6.35×0.8、12.7×0.8銅管(外径×肉厚) 長さ(m)20
1箱
23,980 税込26,378
翌々日出荷

銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する素材を使用。対応冷媒:R32、R410A、R407C、R404A、R507A 【作業性】外装ポリエチレンはエンボス加工処理を施す事により、非粘着テープを巻く際の滑り止め作業がスムーズに行えます。保温材は手作業でも簡単に行えるよう工夫しております。使用後の残量の目安は1mごとに明記しております。【品質】耐熱発泡ポリエチレンと高発泡ポリエチレンの2重構造で保温材部分は耐熱120℃の高品質保温材を使用しております。吸水性の低い保温材を使用する事で断熱特性を有効に保ちます。
寸法(mm)6.35×0.8、9.52×0.8 C1220T銅管(外径×肉厚) 長さ(m)20 肉厚(mm)保温材:8 PFE8-N
1箱
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ハウスメーカーの全館空調など、隠蔽配管に最適!。液菅側も保温し空気断熱効果で、結露対策に最適!。高断熱住宅向け隠蔽配管の結露問題を解決!。保温材20mmタイプよりも低コスト!。狭い場所での施工性UP!
材質 長さ(m)20
1巻
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20 トラスコ品番761-4985 対応冷媒種別3 銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8 銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
1巻(20m)
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。 住設用と区別するためRマークを刻印しています。 6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
1個
99 税込109
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1セット(4個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。 住設用と区別するためRマークを刻印しています。 6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

東洋フィッティングT(チーズ)
空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。 住設用と区別するためRマークを刻印しています。 6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
1個
特価
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

多久製作所冷媒用90°エルボA
エコ商品
材質C1220 規格JCDA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

多久製作所冷媒用ティーズ
エコ商品
材質C1220 規格JCDA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

多久製作所冷媒用異型ティーズ
エコ商品
規格JCDA 材質C1220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

難燃性保温材が、火災による延焼を遅らせます。銅管はりん脱酸銅継目無し管を使用していますので、溶接継目部分がなくこの部分から腐食する心配がありません。なまし銅管を使用しているため、容易に曲げて施工できます。1m毎に残量表示をしているので、残りメーター数がすぐにわかります。
用途エアコンの本体と室外機の配管に使用します。 仕様●JCDA 0009:難燃性適合品●UL94 HBF 相当の難燃性保温材使用●JIS H3300 C1220T-O 材質●内層材:高融点系低密度ポリエチレン(耐熱120℃)JIS A9511(A-PE-C-2)準拠品●外層材:低密度ポリエチレン JIS A9511(PE-C-P1)準拠品●表皮:ポリエチレンフィルム エンボス加工品 長さ(m)20 関連資料(0.26MB)
1巻(20m)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
259 税込285
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。 自由に曲げ加工や切断が可能です。
長さ(m)20 仕様残量表示付
1巻ほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
779 税込857
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリダクト本体60型
被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。60・80・100・140型の4サイズ揃っています。
種類ダクト 60 長さ(m)2
1パック(5本)
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!
用途冷媒用銅管専用継手 形状コイル、直管 区分質別:O、1/2H 肉厚(mm)適合:0.8~1.2 最高圧力(MPa)4.3 JIS規格JIS H 3300 C 1220T 冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22 適合温度(℃)-35~120
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリダクト本体100型
被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。
種類ダクト 長さ(mm)2000
1パック(5本)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!
用途冷媒用銅管専用継手 形状コイル、直管 区分質別:O、1/2H 肉厚(mm)適合:0.8~1.2 最高圧力(MPa)4.3 JIS規格JIS H 3300 C 1220T 冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22 適合温度(℃)-35~120
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!
用途冷媒用銅管専用継手 形状コイル、直管 区分質別:O、1/2H 肉厚(mm)適合:0.8~1.2 最高圧力(MPa)4.3 JIS規格JIS H 3300 C 1220T 冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22 適合温度(℃)-35~120
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シンコー(継手)フレアーチーズ TF型
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
969 税込1,066
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリダクト本体140型
被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。
種類ダクト タイプ140型 全長(m)2 収納サイズΦ6.35-Φ12.70+Φ9.52-Φ15.88(断熱材厚みが液側・ガス側共に10mmの場合)
1パック(5本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
159 税込175
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります