空調・電設資材 :「長押」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格時間の非常点灯確認をリモコンや器具本体の自己点検スイッチを秒数長押しするだけで自動点検。蓄電池の容量確認が簡単に行えます。
質量(kg)0.1 (リモコンボックス)グレー 使用電池単三型乾電池2本
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

調光10段階+常夜灯4段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。3個組。調光:【単押し時】押すごとに10段階変化 【長押し時】連続で10 段階変化。30分・60分OFFタイマー、お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。
用途シーリングライト、照明として。リビング、寝室などに。 電圧(V)AC100(50/60Hz) 質量(kg)1.7 色温度(K)6300 演色指数(Ra)Ra80以上 取付器具配線:角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛ローゼット、引掛埋込ローゼット、ローゼット 保証期間1年 光源色昼光色 幅(mm)500 高さ(mm)95 奥行(mm)500
1セット(3個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタン操作:操作ボタンを押すごとに割付けられた動作をします。一時点灯:操作ボタンを押すと点灯し、設定時間後に自動的に消灯します(この間赤LEDが点滅します。消灯遅延:点灯状態より、操作ボタンを押すと設定時間に遅れて消灯します(この間緑LEDが点滅します)。誤操作防止:操作ボタンを長押しすると、ロックされ割付動作しません
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 質量(kg)0.08 定格入力電圧(V)通信:+-24 機能ボタン操作/一時点灯/消灯遅延/誤操作防止 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 使用温湿度範囲5~35℃/15~85%RH 動作(操作ボタン割付)個別・グループ/ゾーン/パターン
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。
仕様●畳数:~6畳●明るさ:3699lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:27.7W●光色:昼光色(6200K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5~100%●重量:1.2kg●消費効率:133.5lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.2W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●Ra83●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・カチットF●専用リモコン送信器同梱●LED内蔵、電源ユニット内蔵●壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)●虫・ホコリの入りにくい構造●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅) アズワン品番65-9279-15
1台
14,500 税込15,950
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
[文字くっきり光] 読書や勉強に文字を見やすくするあかり。 文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。 [明るさアップ] 手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく。 全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。 使いやすいリモコン同梱。 直感的に操作ができるようにレイアウト。 さらにサイズもスリムで持ちやすく。 虫・ホコリの入りにくい構造です
セット内容専用リモコン送信器 取付天井直付型 電圧(V)100 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 LED交換不可
1台
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Qi。ワイヤレス充電機能搭載のLEDデスクライトです。Qiとは・・・WPC(非接触充電規格の策定、普及を目的として設立された団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格。ハイブリットワークに適したデザインで、仕事環境と生活環境どちらも使いやすいです。勉強やテレワークの際に、スマホを置くだけで簡単に充電できます。USB給電ポート付きでQiワイヤレス充電に対応できないスマホでも充電ができます。使用シーンに合わせて、調光は長押し無段階/3段階調節、調色は3段階調節が可能です。(調色は無段階はありません。)
仕様●直下照度:1600lx●調色:3段階※無段階はありません 定格消費電力(W)22.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×380 色温度(K)2700~6500 光束(Lm)600 光色電球色~昼光色 演色指数(Ra)85 待機時消費電力(W)0.5 調光の可否長押し無段階/3段階
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト
エコ商品
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70% 付属品専用リモコン送信器:同梱 適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売) 取付天井直付型 取付方式カチットF 電圧(V)100 構造虫・ホコリの入りにくい構造 材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコン〈明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅) 明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% デザインCasual グリーン購入法適合
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
繊細なリブが、デザインをより印象的に。フレームの内側に光が当たり、立体的な佇まいを魅せます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ514 カバー乳白つや消し 質量(kg)1.6 取付天井直付型 高さ(mm)122 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否可能(リモコンで100~5%) LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
重圧感のあるダークブラウン。 シックにコーディネイトでき、空間の質を高めます。
付属品カバーキャッチ付 セット内容専用リモコン送信器 材質木製(ダークブラウン仕上) 質量(kg)3.8 アクリルカバー:乳白つや消し・模様入り、上面カバー:乳白 取付天井直付型 高さ(mm)107 電圧(V)100 スイッチ壁切替:普段←→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)673 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 LED交換不可
1台
36,880 税込40,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
和食器をモチーフにした潔い面構成。点灯時に浮かび上がる美しい陰影がアクセントに。専用付属リモコンで簡単に調光・調色。全灯ボタン長押しで、さらに明るく。別売リモコンでさらに便利に。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ520 カバー乳白つや消し・模様入り 質量(kg)1.5 取付天井直付型 高さ(mm)126 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否可能(リモコンで100~5%) LED交換不可
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
点灯すると、障子に見立てた下面パネルに月がほんのり浮かび上がります。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(白木) 質量(kg)2.4 取付天井直付型 高さ(mm)115 電圧(V)100 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)534 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 LED交換不可
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

清楚な印象が漂う、乳白カバーとシンプルなスクエアデザイン。 コーディネイトしやすいあかりです。
セット内容専用リモコン送信器 カバーキレイコート仕様 質量(kg)2.4 アクリルカバー:乳白つや消し 取付天井直付型 高さ(mm)117 電圧(V)100 スイッチ壁切替:普段←→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)580 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 LED交換不可
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色。専用リモコン送信器同梱。虫・ホコリの入りにくい構造
適合【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052 幅(mm)□500 質量(kg)1.9 取付天井直付型、カチットF 高さ(mm)131 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 色温度(K)【昼光色】6500、【電球色】2700 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)【昼光色・電球色】83 電球の種類LED(内蔵) 調光の可否 LED交換不可 調色の可否
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
上品な落ち着き感が漂うクロームバンドが印象的。寝室などにもおすすめです。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ502 カバー乳白つや消し 質量(kg)1.4 取付天井直付型 高さ(mm)122 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否可能(リモコンで100~5%) LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
お求めやすい価格の調光・調色タイプ。お部屋の広さに合った明るさと器具サイズがお選びいただけます。使いやすいリモコンを同梱。文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ500 カバー乳白つや消し・模様入り 質量(kg)1.4 取付天井直付型 高さ(mm)122 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否可能(リモコンで100~5%) LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
端正な格子デザイン。 数寄屋空間にも映えます。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(白木) 質量(kg)2 取付天井直付型 高さ(mm)115 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:32 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)484 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:110.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W 光束(Lm)昼光色:3550 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳 LED交換不可
1台
24,980 税込27,478
29日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
端正な姿に、追廻しの桟構成。 伝統的な木組み技法でゆるやかな曲線を描きました。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。 別売リモコンでさらに便利に。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(白木) 質量(kg)2.5 取付天井直付型 高さ(mm)144 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:37 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)551 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:115.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、43.9W 光束(Lm)昼光色:4290 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~10畳 LED交換不可
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
点灯時は、シンプルデザイン。消灯時は、カバーに星空が浮かび上がります。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ520 カバー乳白つや消し・模様入り(一部蓄光) 質量(kg)1.5 取付天井直付型 高さ(mm)131 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否可能(リモコンで100~5%) LED交換不可
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
ミッドセンチュリーなインテリアやデザイナーズ家具と調和。ゆったりとした時間が流れる穏やかな空間を演出します。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ602 カバー乳白つや消し 質量(kg)1.9 取付天井直付型 高さ(mm)131 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 仕上(木製)ウォールナット調 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否可能(リモコンで100~5%) LED交換不可
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
落ち着いたやさしいピンクのフレームは、かわいらしさを備えつつも、長年使い続けられるデザインです。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ514 カバー乳白つや消し 質量(kg)1.6 取付天井直付型 高さ(mm)122 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 ピンク 調光の可否可能(リモコンで100~5%) LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
大らかなレリーフによる陰影と糸巻き柄による透け感が、やわらかい雰囲気を醸し出します。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ520 カバー乳白つや消し・模様入り 質量(kg)1.5 取付天井直付型 高さ(mm)131 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否可能(リモコンで100~5%) LED交換不可
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
シンプルなプロヴァンス風インテリアの心地良いアクセント。軽やかなアイアンワークが、解放感を高めます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ655 カバー乳白つや消し・模様入り 質量(kg)2.3 取付天井直付型 高さ(mm)131 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 仕上(アイアン)ブラックレザーサテン 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 明るさ約6200K、約120%/38.5W グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否可能(リモコンで100~5%) LED交換不可
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)埋込シーリングライト
エコ商品
天窓風の解放感をつくる埋込灯。 空間にすっきり埋まる埋込シーリングライト。 調光はもちろん調色も可能です。 断熱・遮音施工のS形に対応。 高気密SB形は気密構造設計によって、室内の気密性と防音性を高める気密パッキン仕様。ブローイング工法とマット敷工法の両方に対応します。 使いやすいリモコンを同梱。 直感的に操作ができるようにレイアウト。 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。 文字の見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。 明るさアップ 手元までしっかり照らし、細やかな作業がしやすく。
セット内容専用リモコン送信器 質量(kg)4.8 アクリルパネル:乳白つや消し 取付天井埋込型 電圧(V)100 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)527 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)500 ホワイト 埋込高(mm)100 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換不可
1台
38,880 税込42,768
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
端正な格子デザイン。 数寄屋空間にも映えます。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(白木) 取付天井直付型 高さ(mm)115 電圧(V)100 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 LED交換不可
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
空間への圧迫感を抑える薄型設計。 天井にすっきりと納まります。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。 別売リモコンでさらに便利に。
セット内容専用リモコン送信器 質量(kg)2.4 アクリルカバー:乳白つや消し・模様入り 取付天井直付型 高さ(mm)117 電圧(V)100 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)580 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 LED交換不可
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
端正な姿に、追廻しの桟構成。 伝統的な木組み技法でゆるやかな曲線を描きました。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。 別売リモコンでさらに便利に。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(白木) 質量(kg)2 取付天井直付型 高さ(mm)124 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:32 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)501 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:107.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W 光束(Lm)昼光色:3450 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳 LED交換不可
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
白木の枠に面取りを丁寧に施すことで、大型フォルムながら、スリムな印象に見せます。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。 別売リモコンでさらに便利に。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(白木) 質量(kg)2.3 下面アクリルパネル:乳白つや消し 取付天井直付型 高さ(mm)115 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:32 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)484 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:118.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W 光束(Lm)昼光色:3800 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳 LED交換不可
1台
28,880 税込31,768
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
白木の枠に面取りを丁寧に施すことで、大型フォルムながら、スリムな印象に見せます。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。 別売リモコンでさらに便利に。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(白木) 質量(kg)2.8 下面アクリルパネル:乳白つや消し 取付天井直付型 高さ(mm)115 電圧(V)100 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)534 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 LED交換不可
1台
36,980 税込40,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
藍色と浅葱色を重ねて移り変わる風景の彩りを模す伝統技法で、和空間に情緒を与えます。 2種類の青のコントラストが、意匠に深みを与えます。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(白木) 質量(kg)2.1 取付天井直付型 高さ(mm)158 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:32 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)484 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:106.2 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W 光束(Lm)昼光色:3400 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳 LED交換不可
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
藍色と浅葱色を重ねて移り変わる風景の彩りを模す伝統技法で、和空間に情緒を与えます。 2種類の青のコントラストが、意匠に深みを与えます。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(白木) 質量(kg)2.5 取付天井直付型 高さ(mm)158 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:41 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)534 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:110.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、48.7W 光束(Lm)昼光色:4540 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~10畳 LED交換不可
1台
42,980 税込47,278
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
ブナ材の曲げ木飾りをアクセントに。天然素材ならではのぬくもりのある味わいが、空間の雰囲気を高めます。専用付属リモコンで簡単に調光・調色。全灯ボタン長押しで、さらに明るく。別売リモコンでさらに便利に。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ520 カバー乳白つや消し・模様入り 質量(kg)1.6 取付天井直付型 高さ(mm)130 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 消費電力(W)(昼光色)32 スイッチ普段←→常夜灯 仕上(木製)ブナ 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)128.1 光源寿命40000時間 光束(Lm)(昼光色)4100 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 明るさ約6200K、約120%/38.5W グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否可能(リモコンで100~5%) 適用畳数~8畳 LED交換不可
1台
28,980 税込31,878
30日以内出荷

昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低
仕様●畳数:~8畳●明るさ:4299lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:32.3W●光色:昼光色(6200K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5~100%●重量:1.2kg●消費効率:133lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.2W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●Ra83●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・カチットF●専用リモコン送信器同梱●LED内蔵、電源ユニット内蔵●壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)●虫・ホコリの入りにくい構造●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅) アズワン品番65-9279-16
1台
16,600 税込18,260
翌日出荷


光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。使いやすいリモコンを同梱。直感的に操作ができるようにレイアウト。さらにサイズもスリムで持ちやすく。
仕様●畳数:~6畳●明るさ:3699lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:27.6W●光色:電球色~昼光色(2700~6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5~100%●重量:1.2kg●消費効率:134lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.1W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●専用リモコン送信器同梱●虫・ホコリの入りにくい構造●LED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番65-9279-11
1台
16,300 税込17,930
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
白木の横桟とダークな縦桟を組み合わせた繊細なデザイン。 モダンな雰囲気を空間に漂わせます。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(白木) 質量(kg)2.5 下面アクリルパネル:乳白つや消し 取付天井直付型 高さ(mm)115 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:32 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)498 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:112.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W 光束(Lm)昼光色:3600 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳 LED交換不可
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
段調光(単色)タイプ(プルスイッチ付) プルスイッチで簡単に操作ができる個室用主照明。 スイッチを引くごとに「全灯→段調光→常夜灯→消灯」という順で切り替わります。 昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。
セット内容専用リモコン送信器 質量(kg)1.4 アクリルカバー:乳白つや消し 取付天井直付型 高さ(mm)122 電圧(V)100 スイッチ壁切替:普段→普段→常夜灯 色温度(K)6200 幅(Φmm)500 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 傾斜天井取付角度(°)アダプタ(HK9039・別売)使用時:55まで LED交換不可
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
素朴な枠とダークブラウンの仕上げ。古民家インテリアからモダンな和室まで、幅広い空間に馴染みます。 八隅の金具調飾りが木枠にしっくり溶け込み、年月を経た骨董家具の風情を醸します。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(ダークブラウン仕上) 質量(kg)2.8 下面アクリルパネル:乳白つや消し 取付天井直付型 高さ(mm)158 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:41 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)538 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:112.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、48.7W 光束(Lm)昼光色:4620 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~10畳 LED交換不可
1台
42,880 税込47,168
29日以内出荷

リモコンで〈100%~5%〉調光。専用リモコン送信器同梱。虫・ホコリの入りにくい構造
適合【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052 幅(mm)□500 質量(kg)1.9 取付天井直付型、カチットF 高さ(mm)131 タイプ【アクリルカバー】乳白つや消し 電圧(V)100 スイッチ全灯→普段→常夜灯 光源LED(内蔵) 色温度(K)6200 光源色昼光色 光源寿命40000時間(光束維持率70%) リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
伝統の曲木細工を取り入れたあかり。 「灰色」の色調にこだわり、優しく繊細なトーンを表現しました。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(黒色仕上) 長さ(mm)501 幅(mm)490 質量(kg)2.1 取付天井直付型 高さ(mm)134 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:37 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:99.1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、43.7W 光束(Lm)昼光色:3600 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳 LED交換不可
1台
29,980 税込32,978
29日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
素朴な枠とダークブラウンの仕上げ。古民家インテリアからモダンな和室まで、幅広い空間に馴染みます。 八隅の金具調飾りが木枠にしっくり溶け込み、年月を経た骨董家具の風情を醸します。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(ダークブラウン仕上) 質量(kg)2.4 下面アクリルパネル:乳白つや消し 取付天井直付型 高さ(mm)158 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:32 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)488 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:104.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W 光束(Lm)昼光色:3350 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳 LED交換不可
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング