空調・電設資材 :「防水 ガーデンライト」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
白熱60W相当 60℃未満 防雨型 。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。
材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装) / 乳白ガラス
質量(kg)2.2
高さ(mm)312
径(Φmm)256
取付方式工事
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.8
口金E26
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)93
光源寿命40000
LEDLED電球
耐水性防雨
光束(Lm)726
適合ランプ東芝製LDA8L-G/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
グレアレスでありながら均整度の高いワイド配光のシリーズです。
幅(mm)82
材質/仕上アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/アクリル(クリア片面マット)
高さ(mm)110
取付方式工事
奥行(mm)500
電圧(V)100~240
消費電力(W)7.5
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)26.8
光源寿命4000
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)201
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
超広角 ガーデンライト。最小限の台数で省エネかつ美しく、これまでにないコンセプトのガーデンライトです。光をコンパクトに制御しやすいLEDの特性を最大限に活用し、ミニマルな発光面から広範囲を照明できる光学設計が施されています。器具の発光面は高級感のある極厚アクリルの23mmのスリットとなっており、洗練された印象です。わずか100mm角の断面積の中に超小型のLEDスポットを4粒配置してあり、四角配光に最適な位置に調整しています。
電圧(V)100~240
耐水性防雨
取付方式工事
色温度(K)3000
演色指数(Ra)80
LEDLED一体型
従来光源白熱60W相当
消費電力(W)11.2
高さ(mm)100
幅(mm)100
埋め込み深さ(mm)250
質量(kg)2.8
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:アクリル(透明内面消し)
エネルギー消費効率(Lm/W)43
光源寿命40000
奥行(mm)400
光源色電球色
光束(Lm)481
調光の可否否
アルミダイキャスト・アルミキャストをふんだんに使用したガーデンライト。光の効果や表情を左右するルーバーの形状やガラスグローブの素材研究を通して求められた「光」は、環境との調和を目的として開発されています。公園や造園、都市建築まわりへ幅広く使用されています。入手しやすく汎用性の高い電球型を使用。長時間の点灯を行う環境に適したLEDランプを手軽に交換できます。
電圧(V)100専用
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000
LEDLED電球
耐水性防雨
調光の可否否
・天面のミニソーラーパネルで太陽光をエネルギーに変換して蓄電します。
・夜間暗くなると自動で点灯します。
・2種類の長さの杭と、壁面固定用アダプターを付属。3種類の設置方法
・フェード点灯(徐々に暗く・明るく点灯する方式)仕様
・本体のスイッチで4種類の点灯パターンを変更します
・これ1つで、電球色・昼白色の2種類の発光がご利用頂けます。
用途エントランス・玄関・お庭・花壇・家庭菜園などに
セット内容ライト本体×2、杭×2、壁固定用ネジ×6、取扱説明書、保証書
材質ABS
質量(g)約450(本体)
電圧(V)3.7
消費電力(W)3
全光束(Lm)最大320
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×690×100
発光色昼白色(6300K-6800K)/電球色(3000K-3200K)
バッテリー内蔵式リチウムイオンバッテリー 3.7V 1200mah
使用環境温度(℃)-10~50
防塵防水性能IP65(生活防水仕様)
電池寿命充放電繰り返し回数:約500回
充電時間(時間)約8(天候・設置環境により異なります)
充電方式ソーラー充電
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×128
調光方式3モード:昼白色フェード・電球色フェード・交互フェード点灯(フェード⇒徐々暗く・明るくを繰り返します)
照射範囲360°
点灯方法スイッチ+光センサー(暗くなると自動点灯)
演色指数(Ra)>85
点灯時間(時間)約10-12
1セット
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。