空調・電設資材 :「防水コネクタカバー」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
4C、5C以下の同軸ケーブルであれば、面倒な切り込み作業が不要でそのまま使用可。7C同軸ケーブルを使用する場合は、本体の点線に沿って切れ込みを入れて使用。キャップの長さはお好みに合わせて調整できます。耐水性・耐薬品性・耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れた石油系合成ゴム(EPDM)を使用。この素材は水道配管部品や自動車部品などとして、幅広い分野で使用されています。
外径(mm)Φ20×全長85
内径(mm)Φ16.5、長さ80(円柱部)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
種類おねじキャップ付
太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.6対応です。
トラスコ品番584-1540
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+90
定格電流(A)30
適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7.5
使用可能電線範囲2~6
コンタクト数1
耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
1箱(200個)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.5対応です。
トラスコ品番584-0065
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+90
定格電流(A)30
適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6.5
使用可能電線範囲2~6
コンタクト数1
耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
1箱(200個)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.6対応です。
トラスコ品番584-1537
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+90
定格電流(A)30
適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7.5
使用可能電線範囲2~6
コンタクト数1
耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
1箱(200個)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.0対応です。
トラスコ品番584-0062
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+90
定格電流(A)30
適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6
使用可能電線範囲2~6
コンタクト数1
耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
1箱(200個)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.0対応です。
トラスコ品番584-0064
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+90
定格電流(A)30
適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7
使用可能電線範囲2~6
コンタクト数1
耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
1箱(200個)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.0対応です。
トラスコ品番584-1535
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+90
定格電流(A)30
適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6
使用可能電線範囲2~6
コンタクト数1
耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
1箱(200個)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.5対応です。
トラスコ品番584-1538
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+90
定格電流(A)30
適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6.5
使用可能電線範囲2~6
コンタクト数1
耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
1箱(200個)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。
トラスコ品番584-0063
使用温度範囲(℃)-40~+90
定格電流(A)30
使用可能電線範囲2~6
コンタクト数1
耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
1箱(6000個)
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。
トラスコ品番584-1539
使用温度範囲(℃)-40~+90
定格電流(A)30
使用可能電線範囲2~6
コンタクト数1
耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
1箱(6000個)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。
トラスコ品番584-1536
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+90
定格電流(A)30
適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7
使用可能電線範囲2~6
コンタクト数1
耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
1箱(200個)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。