空調・電設資材 :「防犯対策」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
深夜の防犯対策におすすめの「フラッシュ」機能を搭載。普段は便利なセンサのあかり。
用途軒下用
仕様フラッシュ・シンプルタイマー
取付水平天井専用取り付け型
タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型
構造防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
調光の可否不可
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。
不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。
普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
長さ(mm)177
幅(mm)灯具部:150
質量(kg)1.5
タイプフラッシュ・ON/OFF型
消費電力(W)10.7
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球ハイビーム電球
エネルギー消費効率(Lm/W)93.4
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.185
光色電球色
明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当
出しろ(mm)266
グリーン購入法適合
照射方式可動型
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1000
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
LED交換可能
可動範囲(°)センサ(全方向):20
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。