空調・電設資材 :「階段」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)一体型階段灯
意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。天井直付にも壁直付にも適したデザイン。対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品信号装置連動端子台付 カバー常用光ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 取付壁直付型(天井直付兼用) 電圧(V)100~242 本体鋼板(白色塗装) レンズガラス センサーひと(電波)センサ付 機能点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付 色温度(K)5000 電池内蔵型 点灯方式(非常時/常時)本体組込LED/常用光ユニット ランプの種類LED 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 光色昼白色 出しろ(mm)78 演色指数(Ra)(常用光源/非常用光源)83/70
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯【受注生産品】
意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。天井直付にも壁直付にも適したデザイン。対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品信号装置連動端子台付 カバー常用光ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 取付壁直付型(天井直付兼用) タイプ長時間定格型(60分間タイプ) 電圧(V)100~242 本体鋼板(白色塗装) レンズガラス センサーひと(電波)センサ付 機能点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付 色温度(K)5000 使用電池FK850 電池内蔵型 点灯方式(非常時/常時)本体組込LED/常用光ユニット ランプの種類LED 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 光色昼白色 出しろ(mm)78 演色指数(Ra)(常用光源/非常用光源)83/70 非常灯評定番号LALE-016
1台
99,980 税込109,978
29日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯 40形 コーナータイプ
エコ商品
意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に取付可能な一体型階段灯シリーズに、天井が低い場合や通路におすすめのコーナータイプをラインアップ。壁面施工しかできないような側壁への設置でも足元を明るく照らします。汚れが目立ちにくいシルバーメタリック色。
用途駅階段、機械室、電気室など。天井がスケルトンなど、施工が困難な機械室、電気室や駅階段などにおすすめ。 質量(kg)5.5 取付壁・天井直付型 電圧(V)100~242 スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付 本体鋼板(シルバーメタリック) レンズガラス 色温度(K)5000 LED色昼白色 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K グリーン購入法適合 調光の可否不可
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形低光束30Nコーナー
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形高光束30NTコーナー
エコ商品
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98554J。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)、【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、【レンズ】ガラス 幅(mm)1420 質量(kg)5.8 高さ(mm)120 電圧(V)100~242 消費電力(W)44.8 光源非常時:本体組込LED点灯、常時:常用光ユニット点灯 ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵 色温度(K)5000 安定器ひと(電波)センサ付 エネルギー消費効率(Lm/W)133.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光束(Lm)6000 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)120 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-015
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形高光束30Nコーナー
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形高光束30NTコーナー
エコ商品
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) ベースライト(非常用)・階段通路誘導灯・一体型階段灯 30分間タイプ 階段通路誘導灯ひとセンサ段調光 NTタイプ・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98554。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【レンズ】ガラス 幅(mm)1420 質量(kg)5.5 高さ(mm)120 電圧(V)100~242 消費電力(W)46 全光束(Lm)6000 光源非常時:本体組込LED点灯/常時:常用光ユニット点灯 色温度5000K 安定器<ひと(電波)センサ付> エネルギー消費効率(Lm/W)130.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)120 グリーン購入法適合
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形低光束30NTコーナー
エコ商品
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98534J。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)、【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、【レンズ】ガラス 幅(mm)1420 質量(kg)5.8 高さ(mm)120 電圧(V)100~242 消費電力(W)28 光源非常時:本体組込LED点灯、常時:常用光ユニット点灯 ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵 色温度(K)5000 安定器ひと(電波)センサ付 エネルギー消費効率(Lm/W)135.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光束(Lm)3800 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)120 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-015
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形低光束30NTコーナー
エコ商品
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) ベースライト(非常用)・階段通路誘導灯・一体型階段灯 30分間タイプ 階段通路誘導灯ひとセンサ段調光 NTタイプ・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98534。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【レンズ】ガラス 幅(mm)1420 質量(kg)5.5 高さ(mm)120 電圧(V)100~242 消費電力(W)29.6 全光束(Lm)3800 光源非常時:本体組込LED点灯/常時:常用光ユニット点灯 色温度5000K 安定器<ひと(電波)センサ付> エネルギー消費効率(Lm/W)128.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)120 グリーン購入法適合
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形高光束30分Nミドル
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形低光束60分Nミドル
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形低光束60分Nスリム
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
139,800 税込153,780
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形高光束30分Nスリム
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
84,980 税込93,478
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形低光束30分Nスリム
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形低光束60分NTワイド
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形高光束30分NTワイド
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
84,980 税込93,478
5日以内出荷

Myシリーズ。天井や壁面に直付可能なMyシリーズ階段灯。人を検知して100%点灯。人がいない時は必要最低限の明るさに抑えて節電。リモコン自己点検機能の搭載により点検作業の手間を軽減。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。耐震設計・施工ガイドラインS2に対応。器具サイズのコンパクト化と軽量化を実現。正面から開閉可能なサイドカバー構造で、蓄電池交換の手間を軽減。電波形人感センサにより、すばやく点灯
用途テナントビル、オフィス、病院など 仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可 取付天井直付・壁面横付兼用 種類階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付器具段調光タイプ 60分間定格形 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 大きさ40形 使用電池7H30DB(Ni-MH) 電池内蔵形 寿命常用光源ライトユニット:40000時間(光束維持率85%) ランプの種類LED LED内蔵 認定番号3AE-1075 演色指数(Ra)85 非常灯評定番号LALE-031 耐震性S2 電源ユニット内蔵 人感センサー
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形低光束30分NTワイド
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形低光束30分NTミドル
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
64,980 税込71,478
欠品中

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形低光束60分NTスリム
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形低光束30分NTスリム
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形高光束60分NTスリム
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形高光束30分Nワイド
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
84,980 税込93,478
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形高光束60分Nミドル
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形高光束60分Nワイド
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形高光束30分NTミドル
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形高光束60分NTワイド
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形低光束60分Nワイド
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
139,800 税込153,780
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形高光束60分NTミドル
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形低光束30分Nミドル
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形高光束60分Nスリム
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形低光束60分NTミドル
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形高光束30分NTスリム
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
84,980 税込93,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形低光束30分Nワイド
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯) 幅(mm)1420 取付天井直付・壁直付型 40形 高さ(mm)202 材質(本体)鋼板(白色塗装) 種類一体型階段灯 ワイドタイプ 電圧(V)100~242 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器ひと(電波)センサ付 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K 入数1台 出しろ(mm)78 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
85,980 税込94,578
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯) 幅(mm)1420 取付天井直付・壁直付型 40形 高さ(mm)160 材質(本体)鋼板(白色塗装) 種類一体型階段灯 ミドルタイプ 電圧(V)100~242 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器ひと(電波)センサ付 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K 入数1台 出しろ(mm)78 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
83,980 税込92,378
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯) 幅(mm)1420 取付天井直付・壁直付型 40形 高さ(mm)83 材質(本体)鋼板(白色塗装) 種類一体型階段灯 スリムタイプ 電圧(V)100~242 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器ひと(電波)センサ付 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K 入数1台 出しろ(mm)78 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト
エコ商品
階段の高さに合った長さのコードに調節ができ、階段をしっかり照らせます。全高600~2000mmの間で、調節可能。
用途階段用 仕様コードハンガー取付可能(LK01032・別売) 幅(mm)Φ150 質量(kg)1.3 ホワイト、ガラスセード:乳白つや消し 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)245 タイプ天井吊下型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)12.9 全高(mm)調整可能:600~2000 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:140 エネルギー消費効率(Lm/W)107.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.215 明るさ100形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1383 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55 LED交換可能
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト
エコ商品
階段の高さに合った長さのコードに調節ができ、階段をしっかり照らせます。全高600~2000mmの間で、調節可能。
用途階段用 仕様コードハンガー取付可能(LK01032・別売) 幅(mm)Φ220 質量(kg)1.0 ホワイト、クリーンアクリルセード:乳白 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)270 タイプ天井吊下型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)12.9 全高(mm)調整可能:600~2000 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:140 エネルギー消費効率(Lm/W)107.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.215 明るさ100形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1383 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55 LED交換可能
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
グリーン購入法適合 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 定格固定出力・段調光機能付 保証期間5年 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります