空調・電設資材 :「電力計」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。 仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください) 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本) 材質硬質塩化ビニル 種類1個用 適合範囲30A~120A
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

バイザーと緩やかなカーブが新鮮なニューデザイン!モダンな邸宅にもマッチします。 露出工事にも最適! VE22・28が直接配管できます。(WPN-0型は、VE16)
材質自己消火性樹脂製
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

隠蔽配線ができる大形の取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出し可能です。 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
材質硬質塩化ビニル 付属品木ねじ4.5×25(1個用×6本)(2個用×8本)、なべタッピン4.0×35(1個用×2本)(2個用×4本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1個用×1本)(2個用×2本) 適合範囲30A~120A
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
付属品取付ビス付 許容静荷重(N[kgf])98(10)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
付属品取付ビス付 許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10) 適合計器箱単相大、三相小 適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質本体:硬質塩化ビニル/バイザー:ポリカーボネート ライトブラック
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

パイプシャフト内の柱・パイプ等の障害物を避け、積算電力計を壁面より離して設置する場合に使用します。
付属品取付ビス・ナット付 材質光沢クロメートめっき 許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
1セット
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高さ調節ができます。(調節高さ:170 ~ 300mm)
付属品取付ビス・ナット付 材質光沢クロメートめっき 許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲線で構成したユニバーサルなデザインです。 住宅の外壁にピッタリです。 自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ(SUS)4.5×38(4本)、木ねじ4.5×32(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本) 材質硬質塩化ビニル ホワイト 種類1個用
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

太陽光発電の売買メーターに最適な大形のボックスです。 曲線で構成したユニバーサルなデザインです。 住宅の外壁にピッタリです。 2個用は太陽光発電の売買メーターに最適です。 自己消火性樹脂を使用しています。
材質硬質塩化ビニル ホワイト
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプシャフト内の柱・パイプ等の障害物を避け、積算電力計を壁面より離して設置する場合に使用します。
付属品取付ビス・ナット付 材質光沢クロメートめっき 許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
1セット
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動電工直角金物S
補強アーム取付不要な直角金物です。 電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 電力計取付板がほとんど取付け可能です。 耐食性に優れたZAMを使用しています。
適合(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・ND2LS・NDL 材質ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

補強アーム取付不要な直角金物です。 電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 電力計取付板がほとんど取付け可能です。 耐食性に優れたZAMを使用しています。
仕様皿M5×20(ナット、ワッシャー各1個付) 種類計器箱用ビス
1セット(4本)
219 税込241
4日以内出荷

未来工業化粧フード
B2-N□型は、積算電力計取付板と一体感がある新デザインです。
材質自己消火性樹脂製
1個
599 税込659
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

未来工業防滴カバー
B2-N□型は、積算電力計取付板と一体感がある新デザインです。
材質自己消火性樹脂製
1個
599 税込659
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

直角金物に電力量計取付板を取付けるためのビスです。
仕様トラスM5×45(1本)六角ナットM5(1個)平座金M5(1個) 材質ステンレス 寸法M5×45
1セット(4本)
279 税込307
4日以内出荷

電力量計取付板に使用するフードカバーです。 フードカバーは、施工後ワンタッチで取付けができます。 自己消火性樹脂を使用しています。
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O-2型に使用します。
付属品皿M5×20(補強アーム×1本)、六角ナットM5(補強アーム×1個)、平座金M5(補強アーム×1個) 種類補強アーム 表面処理溶融亜鉛めっき
1個
379 税込417
4日以内出荷

日動電工直角金物L
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O-2型に使用します。
付属品皿M5×20(補強アーム×1本)、六角ナットM5(補強アーム×1個)、平座金M5(補強アーム×1個) 適合(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・NS2LS・NDL 種類直角金物L 表面処理溶融亜鉛めっき
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

190mm~300mmで伸縮可能です。 電力量計取付板を取付けて、奥行きの調節を可能にする金具です。 パイプシャフト内専用です。
付属品セットアンカーM8(1組)、なべM5×40(4本)、フランジナットM5(4個)、ビスコン(なべ)5.0×25(2本) 表面処理電気めっき
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。 錆の心配が無いオール樹脂製。 外壁にあわせて選べる3色。
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10) 適合電力量計1Φ2W:30~120A、1Φ(3Φ)3W:30~120A
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動電工防滴カバー
電力量計取付板に使用する防滴カバーです。 防滴カバーは、施工後ワンタッチで取付けができます。 自己消火性樹脂を使用しています。
1個
858 税込944
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。 錆の心配が無いオール樹脂製。 取付自在板(BF-4222型)付き。 外壁にあわせて選べる5色。
材質自己消火性樹脂製 許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10) 適合計器箱単相小・大、三相小 適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。 錆の心配が無いオール樹脂製。 外壁にあわせて選べる3色。
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10) 適合計器箱三相小(M)
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。 錆の心配が無いオール樹脂製。 外壁にあわせて選べる3色。
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10) 適合計器箱単相大・三相小(M) 適合電力量計1Φ2W:30~120A、1Φ(3Φ)3W:30~120A
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O ― -2型、NDM(中型)、計器箱に使用します。 ぐらつく際は補強アームをご使用ください。
種類補強アーム 表面処理溶融亜鉛めっき
1個
428 税込471
4日以内出荷

日動電工直角金物
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O ― -2型、NDM(中型)、計器箱に使用します。 ぐらつく際は補強アームをご使用ください。
適合(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・NS2LS・NDL 種類直角金物 表面処理溶融亜鉛めっき
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。 VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様低圧変流器有り 付属品丸木ねじ付 材質自己消火性樹脂製 種類タテ長 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)500 寸法L2(mm)420 寸法B2(mm)360 寸法B1(mm)420
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 (BF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BF-6530は、VE管(22) 計器箱の取り付けに最適な通線用ノックアウト付です。
材質自己消火性樹脂製 付属品丸木ねじ付
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SDカードに長時間のデータ記録が可能です。 PCにもSDカードで簡単保存。 大型のベーンで精度の高い測定ができます。 データホールド、Max.Min値表示。 SR-232Cインターフェース付。 オートパワーオフ機能付なので、省電力に役立ちます。 K/J熱電対センサに対応できます。
付属品単3電池×6、プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)×1 測定範囲(風速)0.4~30.0m/s、(温度)0~50℃、(K熱電対)-50~+1300、(J熱電対)-50~+1200℃ 質量(g)約515(電池含む) 電源単3電池×6、ACアダプタ(別売) 測定方式(風速)ベーン式、(温度)サーミスタ:高速反応タイプ、K/J熱電対(別売) 測定精度(風速)±2%rdg+0.2m/s、(温度)±0.8℃、(K熱電対)±0.2%rdg+0.5℃ 表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(K/J熱電対)0.1℃ 機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ 消費電流(mA)約DC36 インターフェースRS-232C メモリー容量(SDカード)1~16GB対応、(データロガー)オート:1~3600秒設定可能、マニュアル:1~99点録画可能 ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ(バックライト付) サンプリング周期1回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)203×76×38 プローブ長(mm)(ベーン)Φ72、100
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります