空調・電設資材 :「電力量計 120a」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。 仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください) 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本) 材質硬質塩化ビニル 種類1個用 適合範囲30A~120A
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイザーと緩やかなカーブが新鮮なニューデザイン!モダンな邸宅にもマッチします。 露出工事にも最適! VE22・28が直接配管できます。(WPN-0型は、VE16)
材質自己消火性樹脂製
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

隠蔽配線ができる大形の取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出し可能です。 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
材質硬質塩化ビニル 付属品木ねじ4.5×25(1個用×6本)(2個用×8本)、なべタッピン4.0×35(1個用×2本)(2個用×4本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1個用×1本)(2個用×2本) 適合範囲30A~120A
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
付属品取付ビス付 許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10) 適合計器箱単相大、三相小 適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。 錆の心配が無いオール樹脂製。 外壁にあわせて選べる3色。
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10) 適合電力量計1Φ2W:30~120A、1Φ(3Φ)3W:30~120A
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。 錆の心配が無いオール樹脂製。 外壁にあわせて選べる3色。
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10) 適合計器箱単相大・三相小(M) 適合電力量計1Φ2W:30~120A、1Φ(3Φ)3W:30~120A
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。 錆の心配が無いオール樹脂製。 取付自在板(BF-4222型)付き。 外壁にあわせて選べる5色。
材質自己消火性樹脂製 許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10) 適合計器箱単相小・大、三相小 適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 (BF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BF-6530は、VE管(22) 計器箱の取り付けに最適な通線用ノックアウト付です。
材質自己消火性樹脂製 付属品丸木ねじ付
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります