空調・電設資材 :「電線 より戻し」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
シュリンク包装のまま載せるだけ。支柱がスライド式で内径調節可能。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。折りたためばコンパクトに。
●ドラマワール用・ワイヤーターンテーブルのセット
●直径1150mmまでのドラム楽々回転
●回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る
●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに
●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる
●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用
直径(Φmm)800
質量(kg)12.6
高さ(mm)440
ケーブルグリップでケーブルを通線する時の必需品。これでケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能に。
先端R形状。引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい。
回転摺動面ベアリング付き。くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
エフケーブルの保管機能を備えたVAリール
360°自由自在 どこからでも引出しOK
よく通る!軽荷重タイプのケーブルグリップ
形状保持ラバーボール入/中のボールがグリップを筒状に保ち、ケーブルセットがしやすい
先端ラバー(保護カバー)/電線先端の銅線がはみ出さない・引っかからない
各種電線ケーブルのネジレ予防に
全長(mm)85
質量(g)180
寸法A(mm)85
寸法B(mm)26
寸法C(mm)Φ13
使用安全耐荷重(kN)9.8
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌日出荷
入線抵抗に合わせて使い分けできる!
"電線管、VE管に最適。 細経ロッドから太径ロッドへの三段ステップロッド
両端が細く中央が太いので、どちら側からでも入線できる
入線距離の目安になるメジャータイプ。 一方からは10m毎、もう一方からは5m毎、10m毎の色分けで、電線管の長さや曲がりによって使い分けができる
3本撚り線を組み合わせた ハイブリッド呼線。 より戻し付先端金具(取替可能)
線径(Φmm)Φ5.0(10m)+Φ6.2(10m)+Φ7.0(10m)+Φ7.0(10m)+Φ6.2(5m)+Φ5.0(5m)
全長(m)50
質量(kg)1.57
ねじサイズM5
有効長(m)スネークヘッド側:40、より戻し付先端金具側:30
破断荷重(kN[kgf])1.1(110)
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
巻取り式ケーブルフィッシャー。先端部フック形状。OAフロアなどのケーブルの引込作業に最適。簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)。・600V ビニル絶縁電線(IV)より線。・600V 架橋ポリエチレンビニル。 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)。尺目盛。ベルトクリップ
材質ステンレス・樹脂
幅(mm)32テープ
質量(g)483
長さ(m)7.5
本体寸法(mm)57×111×85
関連資料(0.78MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。