空調・電設資材 :「電線管 pe 管」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ネグロス電工シーピーキャップ
RoHS
電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。
材質ポリエチレン
1個
39 税込43
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

RS Pro 分離可能ケーブルグランドRS Pro 分離可能な黒色ケーブルグランドは、寸法が 72 mm x 72 mm x 39.5 mm (長さ x 幅 x 高さ)で、ねじヘッド径が 72 mm となっています。このケーブルグランドは、メートルねじサイズ 63 mm 、ピッチ 1.5 mm です。特長と利点 ハロゲンフリー ポリアミド 6.6 の材質 リングタイプシール ねじ取り付け シリコンフリー スパナ幅は 68 mm ストレインリリーフ TPE シーリング材 使用温度範囲: -40 ° C ~ 120 ° C用途 ケーブルエントリ認定 IP66等級 UL 94 v-0 認定
仕様ねじの呼び = M63材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし耐火性 = ハロゲンフリー、自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 5代表規格 = RoHS対応、UL94V-0使用温度範囲 = -40→ → +120 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS Pro 分離可能ケーブルグランドRS Pro 分離可能な黒色ケーブルグランドは、寸法が 72 mm x 72 mm x 39.5 mm (長さ x 幅 x 高さ)で、ねじヘッド径が 72 mm となっています。このケーブルグランドは、サイズ 40 mm 、ピッチ 1.5 mm のメートルねじを備えています。特長と利点 ハロゲンフリー ポリアミド 6.6 の材質 リングタイプシール ねじ取り付け シリコンフリー スパナ幅は 68 mm ストレインリリーフ TPE シーリング材 使用温度範囲: -40 ° C ~ 120 ° C用途 ケーブルエントリ認定 IP66等級 UL 94 v-0 認定
仕様ねじの呼び = M50材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし耐火性 = ハロゲンフリー、自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 5代表規格 = RoHS対応、UL94V-0使用温度範囲 = -40→ → +120 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro 分離可能ケーブルグランド 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、この分離可能なケーブルグランド製品は、スイッチギアキャビネットやハウジング向けのシンプルで効果的なケーブルエントリソリューションです。さまざまなサイズが用意され、分割設計により簡単に設置でき、 IP66 等級に適合し、湿気や埃に対する優れた保護性能を発揮します。 また、このケーブルグランドは、防火性を高めるためにハロゲンフリー設計になっており、火災時に強い化学物質が放出されるのを防止します。 特長と利点 ハロゲンフリー ポリアミド 6.6 の材質 リングタイプシール ねじ取り付け シリコンフリー スパナ幅は 38mm ストレインリリーフ TPE シーリング材 使用温度範囲: -40 ° C ~ 120 ° C 用途 このケーブルグランドシリーズは、次のようなさまざまな用途に対応するシンプルで効果的なケーブルエントリソリューションです。 産業用 自動車 スイッチギアハウジング キャビネット 認定 IP66等級 UL 94 v-0 認定 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼び = M20材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP66ロックナット付属 = あり耐火性 = ハロゲンフリー、自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 10代表規格 = RoHS対応、UL94V-0使用温度範囲 = -40→ → +120 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS Pro 分離可能ケーブルグランド 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、この分離可能なケーブルグランド製品は、スイッチギアキャビネットやハウジング向けのシンプルで効果的なケーブルエントリソリューションです。さまざまなサイズが用意され、分割設計により簡単に設置でき、 IP66 等級に適合し、湿気や埃に対する優れた保護性能を発揮します。 また、このケーブルグランドは、防火性を高めるためにハロゲンフリー設計になっており、火災時に強い化学物質が放出されるのを防止します。 特長と利点 ハロゲンフリー ポリアミド 6.6 の材質 リングタイプシール ねじ取り付け シリコンフリー スパナ幅は 68 mm ストレインリリーフ TPE シーリング材 使用温度範囲: -40 ° C ~ 120 ° C 用途 このケーブルグランドシリーズは、次のようなさまざまな用途に対応するシンプルで効果的なケーブルエントリソリューションです。 産業用 自動車 スイッチギアハウジング キャビネット 認定 IP66等級 UL 94 v-0 認定 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼び = M40材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし耐火性 = ハロゲンフリー、自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 10代表規格 = RoHS対応、UL94V-0使用温度範囲 = -40→ → +120 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro 分離可能ケーブルグランド 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、この分離可能なケーブルグランド製品は、スイッチギアキャビネットやハウジング向けのシンプルで効果的なケーブルエントリソリューションです。さまざまなサイズが用意され、分割設計により簡単に設置でき、 IP66 等級に適合し、湿気や埃に対する優れた保護性能を発揮します。 また、このケーブルグランドは、防火性を高めるためにハロゲンフリー設計になっており、火災時に強い化学物質が放出されるのを防止します。 特長と利点 ハロゲンフリー ポリアミド 6.6 の材質 リングタイプシール ねじ取り付け シリコンフリー スパナ幅は 38mm ストレインリリーフ TPE シーリング材 使用温度範囲: -40 ° C ~ 120 ° C 用途 このケーブルグランドシリーズは、次のようなさまざまな用途に対応するシンプルで効果的なケーブルエントリソリューションです。 産業用 自動車 スイッチギアハウジング キャビネット 認定 IP66等級 UL 94 v-0 認定 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼び = M25材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし耐火性 = ハロゲンフリー、自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 10代表規格 = RoHS対応、UL94V-0使用温度範囲 = -40→ → +120 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります