空調・電設資材 :「電線管用異径アダプタ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グレー(亜鉛めっき) 質量(kg)0.04 サイズ22-28 寸法H(mm)19.5 寸法S(mm)36 寸法D(mm)4.5
1個
309 税込340
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)径違ニップル
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄 種類薄鋼電線管用 表面処理亜鉛アルミ複合被膜処理
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


グレー(亜鉛めっき) 質量(kg)0.029 サイズ16-22 寸法H(mm)16.5 寸法S(mm)30 寸法D(mm)4.5
1個
199 税込219
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)径違ニップル(厚鋼用)
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理 種類厚鋼電線管用
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
278 税込306
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)防爆用アダプタ
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。 材質鋼製電気亜鉛めっき タイプ防爆用 種類アダプタ 入数(個)1
1個
629 税込692
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大阪コネクター製造逆アダプタ
防爆用逆アダプターです。
材質亜鉛ダイキャスト
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)プラフレキ 異径アダプタ
異なるサイズのプラフレキを接続する場合などに、コネクタ、ジョイントナットと組み合わせて使用する部品。
1パック(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。 寸法L1(mm)16 材質/仕上鋼表面処理:亜鉛メッキ 規格(構造規格)d2G4
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)径違ニップル(薄鋼用)
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理 質量(kg)0.024 種類薄鋼電線管用 呼びC25-C19 寸法A(mm)28 寸法B(mm)15 寸法C(mm)4
1個
229 税込252
当日出荷


1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。 規格(構造規格)d2G4
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります