空調・電設資材 :「風向」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
1台
¥439
税込¥483
4日以内出荷
多様な吹出パターンが可能(1方向~4方向)。
風向板のオリジナルデザインが可能。
気流方向可変。
用途一般天井用、壁用、吸込口用
オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風向板:鋼板製(SECC)1.2t/焼付塗装ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
サイズ#25
寸法E(mm)366
寸法O(mm)□350
寸法R(mm)112.5
吹出方向水平吹出(吹出パターン多様)
寸法X(Φmm)255
1台
¥529
税込¥582
4日以内出荷
多様な吹出パターンが可能(1方向~4方向)。
風向板のオリジナルデザインが可能。
気流方向可変。
用途一般天井用、壁用、吸込口用
オフィスビル・病院・学校・ホール等
サイズ#30
吹出方向水平吹出(吹出パターン多様)
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風向板:鋼板製(SECC)1.2t/焼付塗装ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
寸法E(mm)416
寸法X(Φmm)305
寸法O(mm)□400
寸法R(mm)137.5
多様な吹出パターンが可能(1方向~4方向)。
風向板のオリジナルデザインが可能。
気流方向可変。
用途一般天井用、壁用、吸込口用
オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風向板:鋼板製(SECC)1.2t/焼付塗装ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
サイズ#20
寸法E(mm)336
寸法O(mm)□320
寸法R(mm)87.5
吹出方向水平吹出(吹出パターン多様)
寸法X(Φmm)205
多様な吹出パターンが可能(1方向~4方向)。
風向板のオリジナルデザインが可能。
気流方向可変。
用途一般天井用、壁用、吸込口用
オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風向板:鋼板製(SECC)1.2t/焼付塗装ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
サイズ#15
寸法E(mm)266
寸法O(mm)□250
寸法R(mm)62.5
吹出方向水平吹出(吹出パターン多様)
寸法X(Φmm)155
動力不要(省エネタイプ)メンテナンスフリー。
冷房時水平吹出、暖房時垂直吹出に吹出方向を自動切替。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等の手作業による風向調整が困難な場所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
寸法W(mm)(ダクト内寸)46
吹出方向水平吹出・垂直吹出
動力不要(省エネタイプ)メンテナンスフリー。
冷房時水平吹出、暖房時垂直吹出に吹出方向を自動切替。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等の手作業による風向調整が困難な場所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
寸法W(mm)(ダクト内寸)118
吹出方向水平吹出・垂直吹出
動力不要(省エネタイプ)メンテナンスフリー。
冷房時水平吹出、暖房時垂直吹出に吹出方向を自動切替。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等の手作業による風向調整が困難な場所
吹出方向水平吹出・垂直吹出
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
寸法W(mm)(ダクト内寸)154
動力不要(省エネタイプ)メンテナンスフリー。
冷房時水平吹出、暖房時垂直吹出に吹出方向を自動切替。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等の手作業による風向調整が困難な場所
吹出方向水平吹出・垂直吹出
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
寸法W(mm)(ダクト内寸)82
風量調節機能付
フィルター付
グリルの入れ替えにより風向が選べます。
仕様風量調節形(壁・天井・床用)
材質樹脂
寸法A(mm)97
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
風量調節機能付
フィルター付
グリルの入れ替えにより風向が選べます。
仕様風量調節形(壁・天井・床用)
材質樹脂
寸法A(mm)144
適合パイプ径(Φmm)呼び径150
風量調節機能付
床面・壁面・天井面取付タイプ
拡散板付(2方向風向変更)
仕様風量調節板付・拡散板付・壁・天井・床用
材質樹脂
色マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
埋め込み寸法(mm)□175
開口面積(cm2)180
圧損係数2.2(全開時)
1台
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します
窓の開閉可能
窓の左右どちらにも取付可能
風向調整可(給気側)
電源(V)AC100
ハネ径(cm)20
モーター2モーター
電源コード(m)2
フィルター防虫フィルター付
ファン2ファン(プロペラファン×2)
取付可能窓枠高さ(mm)690~1450
エアコン(家庭用サイズ)室外機の風向きを変えることが可能。狭いベランダ、塀が近いことでの暖気のよどみの解消や隣家や植栽への直風への配慮などに最適。両面テープで取り付け可能な室外機専用取付台座(ASA製)と落下防止の紐も付属しています。。
セット内容アルミ支柱×2本樹脂ルーバー×7枚台座4個支柱キャップ4個、ルーバー・キャップ12個両面テープ取付台座2個
材質ルーバー本体:ASA・PP等
温度センサーにより暖房吹出温度約27℃にて中コーンが上がり、垂直吹出となります。又、冷房吹出温度約17℃にて中コーンが下がり、水平吹出となります。
めんどうな気流の切替え作業は不要。
落下防止ワイヤー付。
用途ホール等、手作業による風向調整が困難な場所
吹出方向水平吹出・垂直吹出
仕様自動風向可動式
温度センサーにより暖房吹出温度約27℃にて中コーンが上がり、垂直吹出となります。又、冷房吹出温度約17℃にて中コーンが下がり、水平吹出となります。
めんどうな気流の切替え作業は不要。
落下防止ワイヤー付。
用途ホール等、手作業による風向調整が困難な場所
吹出方向水平吹出・垂直吹出
材質外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
仕様自動風向可動式
温度センサーにより暖房吹出温度約27℃にて中コーンが上がり、垂直吹出となります。又、冷房吹出温度約17℃にて中コーンが下がり、水平吹出となります。
めんどうな気流の切替え作業は不要。
落下防止ワイヤー付。
用途ホール等、手作業による風向調整が困難な場所
吹出方向水平吹出・垂直吹出
仕様自動風向可動式
温度センサーにより暖房吹出温度約27℃にて中パンが上がり、垂直吹出となります。又、冷房吹出温度約17℃にて中パンが下がり、水平吹出となります。
めんどうな気流の切替え作業は不要。
落下防止ワイヤー付。
用途ホール等、手作業による風向調整が困難な場所
吹出方向水平吹出・垂直吹出
材質外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
仕様自動風向可動式
温度センサーにより暖房吹出温度約27℃にて中パンが上がり、垂直吹出となります。又、冷房吹出温度約17℃にて中パンが下がり、水平吹出となります。
めんどうな気流の切替え作業は不要。
落下防止ワイヤー付。
用途ホール等、手作業による風向調整が困難な場所
吹出方向水平吹出・垂直吹出
仕様自動風向可動式
温度センサーにより暖房吹出温度約27℃にて中パンが上がり、垂直吹出となります。又、冷房吹出温度約17℃にて中パンが下がり、水平吹出となります。
めんどうな気流の切替え作業は不要。
落下防止ワイヤー付。
用途ホール等、手作業による風向調整が困難な場所
吹出方向水平吹出・垂直吹出
仕様自動風向可動式
温度センサーにより暖房吹出温度約27℃にて中パンが上がり、垂直吹出となります。又、冷房吹出温度約17℃にて中パンが下がり、水平吹出となります。
めんどうな気流の切替え作業は不要。
落下防止ワイヤー付。
用途ホール等、手作業による風向調整が困難な場所
吹出方向水平吹出・垂直吹出
材質外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
仕様自動風向可動式
温度センサーにより暖房吹出温度約27℃にて中コーンが上がり、垂直吹出となります。又、冷房吹出温度約17℃にて中コーンが下がり、水平吹出となります。
めんどうな気流の切替え作業は不要。
落下防止ワイヤー付。
用途ホール等、手作業による風向調整が困難な場所
吹出方向水平吹出・垂直吹出
材質外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
仕様自動風向可動式
チャッキダンパー(丸差込式) 200Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220
寸法D(Φmm)200
最大静圧(Pa)550
最大速度(m/sec)10
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
小型ファンライト FLAT FAN Mini プラグタイプ。ダクトレールに取付可能。調色3段階切替(2700K、3500K、5000K)。調光5段階切替。風量3段階切替(弱・中・強)。風向き切替可能(正回転/逆回転)。リモコン付属。
寸法(幅W×高さH)(mm)228×259
定格消費電力(W)9.5
全光束(Lm)900
機能調光有り(5段階)
色温度(K)2700/3500/5000
光源色電球色/昼白色
風量調整3段階(弱・中・強)
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調色の可否有り(3段階)
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
チャッキダンパー(丸差込式) 250Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220
寸法D(Φmm)250
最大静圧(Pa)550
最大速度(m/sec)10
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
チャッキダンパー(丸差込式) 300Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)300
寸法D(Φmm)300
最大静圧(Pa)550
最大速度(m/sec)10
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
チャッキダンパー(丸差込式) 150Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220
寸法D(Φmm)150
最大静圧(Pa)550
最大速度(m/sec)10
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
チャッキダンパー(丸差込式) 100Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220
寸法D(Φmm)100
最大静圧(Pa)550
最大速度(m/sec)10
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
小型ファンライト FLAT FAN Mini 引掛けシーリングタイプ。調色3段階切替(2700K、3500K、5000K)。調光5段階切替。風量3段階切替(弱・中・強)。風向き切替可能(正回転/逆回転)。リモコン付属。
寸法(幅W×高さH)(mm)228×224
定格消費電力(W)9.5
全光束(Lm)900
機能調光有り(5段階)
色温度(K)2700/3500/5000
光源色電球色/昼白色
風量調整3段階(弱・中・強)
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調色の可否有り(3段階)
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
線状吹出口として最もポピュラーな吹出口で現代建築にマッチしたものとして、大変普及しております。
吹出スロートの風向調整ベーンにより下方向吹出しや水平吹出しの変更ができ、気流分布をより適切なものとします。
風向調整ベーンを500mm 間隔で仕切っているため、この間隔で左右に吹き分けることができます。
ペリメーターゾーンに使用し、外部負荷を遮断する使用方法ができるのも特長のひとつです。
BL 型吹出口も素材がアルミなので軽量、丈夫で錆びません。 形状がスマートなためインテリア的に非常に上品な美観が得られます。
5. BL 型吹出口は何列にも組み合わせることが可能で、連結していく事により任意の長さが得られます。(1体物最大長2,000mm)
線状吹出口として最もポピュラーな吹出口で現代建築にマッチしたものとして、大変普及しております。
吹出スロートの風向調整ベーンにより下方向吹出しや水平吹出しの変更ができ、気流分布をより適切なものとします。
風向調整ベーンを500mm 間隔で仕切っているため、この間隔で左右に吹き分けることができます。
ペリメーターゾーンに使用し、外部負荷を遮断する使用方法ができるのも特長のひとつです。
BL 型吹出口も素材がアルミなので軽量、丈夫で錆びません。 形状がスマートなためインテリア的に非常に上品な美観が得られます。
5. BL 型吹出口は何列にも組み合わせることが可能で、連結していく事により任意の長さが得られます。(1体物最大長2,000mm)
線状吹出口として最もポピュラーな吹出口で現代建築にマッチしたものとして、大変普及しております。
吹出スロートの風向調整ベーンにより下方向吹出しや水平吹出しの変更ができ、気流分布をより適切なものとします。
風向調整ベーンを500mm 間隔で仕切っているため、この間隔で左右に吹き分けることができます。
ペリメーターゾーンに使用し、外部負荷を遮断する使用方法ができるのも特長のひとつです。
BL 型吹出口も素材がアルミなので軽量、丈夫で錆びません。 形状がスマートなためインテリア的に非常に上品な美観が得られます。
5. BL 型吹出口は何列にも組み合わせることが可能で、連結していく事により任意の長さが得られます。(1体物最大長2,000mm)
線状吹出口として最もポピュラーな吹出口で現代建築にマッチしたものとして、大変普及しております。
吹出スロートの風向調整ベーンにより下方向吹出しや水平吹出しの変更ができ、気流分布をより適切なものとします。
風向調整ベーンを500mm 間隔で仕切っているため、この間隔で左右に吹き分けることができます。
ペリメーターゾーンに使用し、外部負荷を遮断する使用方法ができるのも特長のひとつです。
BL 型吹出口も素材がアルミなので軽量、丈夫で錆びません。 形状がスマートなためインテリア的に非常に上品な美観が得られます。
5. BL 型吹出口は何列にも組み合わせることが可能で、連結していく事により任意の長さが得られます。(1体物最大長2,000mm)
吹出口周辺の天井面汚染を防止。
温度センサーにより暖房吹出温度約27℃にて中パンが上がり、垂直吹出となります。又、冷房吹出温度約17℃にて中パンが下がり、水平吹出となります。
めんどうな気流の切替え作業は不要。
落下防止ワイヤー付。
用途室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間
ホール等、手作業による風向調整が困難な場所
吹出方向水平吹出・垂直吹出
仕様自動風向可動式
1
2
3
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。