空調・電設資材 :「風管」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイブリッドナノコーティング・プラス採用で、羽根汚れを10年ガード!
寸法(mm)100 電圧(V)100
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電動シャッター(2層管用)
停止時の外風侵入防止 Φ100(2層管)用 適用機種:FY-8R・FY-6E・FY-8E・FY-10E・FY-12E 外周断熱仕様 メンテナンス□450以上の点検口を設置してください。
消費電力5.0W以下(駆動時)、1.2/1.0W(開時)
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリル脱着式。吹出し方向調整板(遮へい板)付。適用パイプ: 呼び径100mm管。風量調節機構付(本体内部)。グリル色調:ホワイト。材質:合成樹脂
用途室内用 材質合成樹脂 適合パイプΦ100
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング