空調・電設資材 :「風速温度計」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調設備の保守、点検に好適な小型風速計。 温度も同時測定。 折りたたみ式でポケットにすっぽり入ります。 データホールド、最大値、平均値、ウインドチル値(体感温度)表示。 オートパワーオフ(20分以上)。
付属品CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書 測定範囲(風速)1.1~20.0m/s、(温度)-18~+50℃、体感温度 質量(g)約95(電池含む) 電源CR2032ボタン電池×1 精度(風速)±5%、(温度)±0.1℃ 測定方式(風速)ベーン式、(温度)サーミスタ 表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃ ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境-15~+50℃、0~80%RH以下 表示単位(風速)m/s・ft/min・knot・km/h・mph/BF、(温度)℃、F 電池寿命約400時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)144×47×26(折りたたみ時、180℃伸展可能)
1個
21,980 税込24,178
欠品中

IP65防水構造の小型ハンディタイプ。 高精度な3杯型風速・温度計です。 データホールド、Max.Min値表示。 100データを本体内部に保存。 オートパワーオフ。 空調設備の保守・点検、屋内・外の環境測定に。
付属品単4電池×4、キャリーケース、取扱説明書、保証書 測定範囲(風速)0.9~35.0m/s、(温度)0~50℃ 質量(g)約181(電池含む) 精度(風速)±(2%rdg+0.2m/s)、(湿度)±0.8℃ 寸法(Φmm)(風杯)135 測定方式(風速)3杯型(Φ135mm)、(温度)サーミスタ 表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃ 消費電流(mA)約6.8 ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下 表示単位メートル法表示他選択 サンプリング周期1秒/回 電池寿命単4電池×4 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×40×32
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

0.01m/sから測定できる高精度な風速計。 風速・温度・風量測定が可能。 伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて酷暑測定も可能。 データメモリ99点保存(手動)。 大型ディスプレー60×47mmで見やすい。
付属品プローブ、ハードケース、単4電池×6、取扱説明書 測定範囲(風速)0.01~25.00m/s、(風量)0~9999CMM、(温度)-20~+50℃ 質量(g)(本体)約250、(ケーブル)約240 電源単4電池×6 測定方式(風速)白金測温抵抗素子、(温度)サーミスタ 測定精度(風速)±3%rdg+1%FS、(風量)風速の計算値により、(温度)±1℃ 分解能(風速)0.01m/s、(風量)0.1CMM、(温度)0.1℃ 機能Max.Min.Ave機能 使用環境-20~+50℃、80%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期2秒/回 電池寿命約10時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)156×73×35 保存環境-10~+50℃、70%RH以下(結露なきこと) ケーブル長(mm)1600 プローブ長(mm)(先端部)Φ16、(基部)Φ32、(長さ)1280:伸縮時 データ記録件数99データ(手動)
1個
52,980 税込58,278
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります