空調・電設資材 :「高圧 計器箱」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
用途計器箱類の取付用として使用します。
IBT-20(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
板厚(mm)3.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
1組
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
用途コンセント箱類の取付用として使用します。
IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。
規格JR標準仕様品
板厚(mm)3.2
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
計器箱類の取付用として使用します。ABT-20タイプ(P13参照)と組合わせてご使用下さい。取付金具は上部用。下部用2個で一組です。
板厚(mm)3.2
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
用途開閉器類およびケーブル端末等を取り付ける場合に使用します。
適合径(Φmm)170~250
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
機器類の取付にして使用します。
規格JR標準仕様品
寸法d(mm)M12×38
寸法t(mm)3.2
用途支線、アームタイの取付けに。
メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。
規格JR標準仕様品
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。