カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 照明器具(37)
        • テレビ受信用機器(5)

空調・電設資材 :「110V100W」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CATV/UHF・BS・CSブースター(33dB型) マスプロ電工CATV/UHF・BS・CSブースター(33dB型)マスプロ電工
46,980税込51,678
1台
当日出荷
CATVまたは地デジと、衛星放送の電波を増幅する小規模住宅向けのブースター。CATV/地デジ利得は33dB型。アンテナ、CATV、V-ONU接続それぞれの受信環境に対応できます。CATVは1000MHzまでの広帯域へ対応しています。屋内用 BS・110°CS アンテナ、プリアンプ(UPA25A、UPA35A)給電機能搭載 金属ケース F型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用 F型コネクターは別売「アンテナ受信」「CATV受信」「V-ONU接続」それぞれの受信環境に対応!「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」のいずれかがスイッチで選択可能なブースターです。施工後に受信方法を変更しても、スイッチを切換えることで対応できますから、ブースター交換の必要がありません。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」の利得※が別々でそれぞれの受信環境に対応していますから、受信環境に適した調整が可能です。※各利得は以下のとおりです。UHF:32~38dB、CATV(V-ONU):25~31dBブースターからの電波漏洩を遮へいする性能だけでなく、他の通信サービス(無線LANや携帯電話など)からの電波の飛込みを遮へいする性能にも優れていますから、相互の電波干渉に強いブースタです。新4K8K衛星放送の信号をより高品質で伝送するためにの放送の4K8K放送の伝送周波数帯域3224MHzに対応しています。JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。(JEC:電気規格調査会規格、IEC:国際電気標準会議規格)AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場合でも使用できます。入力切換スイッチによって、CATV/UHFとBS・CSの入力を、別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。
仕様定格出力レベル/CATV下り:98dBμV/70~962MHz、100dBμV/70~770MHz、UHF:105dBμV、BS・CS:97dBμV/1030MHz、104dBμV/3224MHz、CATV上り:110dBμV、相互変調(IM3)/UHF:71以下質量(kg)約0.8電源AC100V 50/60HzまたはDC15V(BS・110℃Sアンテナ用電源:DC15V、最大4W、UHF 給電用電源:DC15V、最大0.1A)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×130×32電源コード(m)約0.9周波数帯域(MHz)CATV下り:70~962/70~770、UHF:470~710、BS・CS:1030~3224、CATV上り:10~60消費電力(VA、W)AC100V 50/60Hz:約8.3、約4.3/UHFプリアンプ給電時:約11、約6.1/BS・110℃S アンテナ給電時:約16、約9.1/UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時/約19、約11RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)CATV下り:標準利得28・利得25~31、UHF:標準利得35・利得32~38、BS・CS:標準利得30・利得27~33/1030MHz、標準利得37・利得34~40/3224MHz、CATV上り:標準利得20・利得18~23雑音指数(dB)CATV下り:6以下、UHF:5以下、BS・CS/CATV上り:7以下利得調整範囲(dB)CATV下り/UHF/BS・CS/CATV上り:0 ~10以上(連続可変)入力ATT(dB)CATV下り/UHF/BS・CS:0 、10 、20切換、CATV上り:0、10切換使用帯域CATV/UHF・BS・CSVSWR2.5以下耐雷サージJEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること消費電力(A)DC15V:約0.22/UHFプリアンプ給電時:約0.32/BS・110℃S アンテナ給電時:約0.49/UHFプリアンプ、BS・110℃S アンテナ給電時:約0.59
2000ユニット交換形ダウンライト和風角形 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト和風角形東芝ライテック
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/鋼板、枠/木材、反射板/アルミ幅(mm)181質量(kg)1.1枠/白木、反射板/バージンホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)193カテゴリー和風ダウンライト
配光可変形セード 岩崎電気配光可変形セード岩崎電気
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
配光可変形セード用ホルダ(別売)との組合せで、広角・中角・狭角配光が実現可能です。
質量(g)980
LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可
LED電球4.3WX1ペンダント温白色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント温白色Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)3500光色温白色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
防爆形LED照明器具 透視灯(17W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 透視灯(17W)岩崎電気
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)5.1使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可
防爆形LED照明器具 既設対応形(17W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 既設対応形(17W)岩崎電気
73,980税込81,378
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形LED照明器具 スタンド形 岩崎電気防爆形LED照明器具 スタンド形岩崎電気
89,980税込98,978
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
用途屋内・屋外用LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)光源色昼白色色温度(K)5000相当周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65
防爆形LED照明器具 特殊直付形(8W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 特殊直付形(8W)岩崎電気
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)4.9使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形LED照明器具 既設対応形(8W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 既設対応形(8W)岩崎電気
73,980税込81,378
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形LED照明器具ブラケット形(17W) 岩崎電気防爆形LED照明器具ブラケット形(17W)岩崎電気
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形LED照明器具 スタンド形本体(17W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 スタンド形本体(17W)岩崎電気
74,980税込82,478
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)5使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形LED照明器具 パイプ吊形(8W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 パイプ吊形(8W)岩崎電気
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)7.1使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形LED照明器具 スタンド形本体(8W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 スタンド形本体(8W)岩崎電気
74,980税込82,478
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)5使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形LED照明器具 透視灯(8W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 透視灯(8W)岩崎電気
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)5.1使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形LED照明器具 直付形(17W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 直付形(17W)岩崎電気
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形LED照明器具 ブラケット形(8W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 ブラケット形(8W)岩崎電気
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形LED照明器具 パイプ吊形(17W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 パイプ吊形(17W)岩崎電気
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)定格光束(Lm)1590LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)光源色昼白色色温度(K)5000相当平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+40材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)7.1
防爆形LED照明器具 直付形(8W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 直付形(8W)岩崎電気
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)演色指数(Ra)65耐雷サージ15kV(コモンモード)
高演色ダウンライト 200形 Φ100 拡散 4000K 銀 Panasonic(パナソニック)高演色ダウンライト 200形 Φ100 拡散 4000K 銀Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28366S+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1650lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:110lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.6kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
高演色ダウンライト 100形 Φ100 拡散 3000K 白 Panasonic(パナソニック)高演色ダウンライト 100形 Φ100 拡散 3000K 白Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1セット
欠品中
【本体】NDN28368W+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
仕様●器具光束:770lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:110lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.6kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
高演色ダウンライト 200形 Φ100 拡散 5000K 白 Panasonic(パナソニック)高演色ダウンライト 200形 Φ100 拡散 5000K 白Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28365W+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1650lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:110lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.6kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
高演色ダウンライト 100形 Φ100 広角 3000K 白 Panasonic(パナソニック)高演色ダウンライト 100形 Φ100 広角 3000K 白Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1セット
欠品中
【本体】NDN28363W+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
仕様●器具光束:770lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:110lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.6kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
高演色ダウンライト 100形 Φ75 拡散 3500K 銀黒枠 Panasonic(パナソニック)高演色ダウンライト 100形 Φ75 拡散 3500K 銀黒枠Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1セット
欠品中
【本体】NDN28067BK+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
仕様●器具光束:770lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:110lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.074A●入力電流(200V時):0.038A●入力電流(242V時):0.034A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
ダウンライト 200形 Φ100 広角 2700K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 200形 Φ100 広角 2700K 白Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28314W+【電源ユニット】NNK20010NRY9の組合せ
仕様●器具光束:1750lm●電圧:100~242V●消費電力:15.9W●消費効率:110lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ100、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
ダウンライト 150形 Φ75 拡散 2700K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 150形 Φ75 拡散 2700K 白Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28019WK+【電源ユニット】NNK16001NRY9の組合せ
仕様●器具光束:1420lm●電圧:100~242V●消費電力:12.9W●消費効率:110lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ75、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●入力電流(100V時):0.131A●入力電流(200V時):0.068A●入力電流(242V時):0.058A●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.9kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
高演色ダウンライト 200形 Φ100 拡散 4000K 銀 Panasonic(パナソニック)高演色ダウンライト 200形 Φ100 拡散 4000K 銀Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28366S+【電源ユニット】NNK20010NLJ9の組合せ
仕様●器具光束:1650lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:110lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.6kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
高演色ダウンライト 200形 Φ100 拡散 5000K 白 Panasonic(パナソニック)高演色ダウンライト 200形 Φ100 拡散 5000K 白Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28365W+【電源ユニット】NNK20010NLJ9の組合せ
仕様●器具光束:1650lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:110lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.6kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
高演色ダウンライト 100形 Φ100 拡散 3000K 白 Panasonic(パナソニック)高演色ダウンライト 100形 Φ100 拡散 3000K 白Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28368W+【電源ユニット】NNK10001NLJ9の組合せ
仕様●器具光束:770lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:110lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.6kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
高演色ダウンライト 100形 Φ100 広角 3000K 白 Panasonic(パナソニック)高演色ダウンライト 100形 Φ100 広角 3000K 白Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28363W+【電源ユニット】NNK10001NLJ9の組合せ
仕様●器具光束:770lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:110lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.6kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
高演色ダウンライト 100形 Φ75 拡散 3500K 銀黒枠 Panasonic(パナソニック)高演色ダウンライト 100形 Φ75 拡散 3500K 銀黒枠Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28067BK+【電源ユニット】NNK10001NLJ9の組合せ
仕様●器具光束:770lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:110lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●入力電流(100V時):0.074A●入力電流(200V時):0.038A●入力電流(242V時):0.034A●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
CATV・BS・CSブースター マスプロ電工CATV・BS・CSブースターマスプロ電工
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
衛星放送も増幅するCATV加入者宅内の分配損失を補償するブースター。CATV下りの利得は30dB型。CATV上りは通過します。電源部の取り外しが可能なため、取付場所に電源がなくても設置できます。屋外(内)用 F型端子 CATV加入者宅内補償用 BS・110℃Sアンテナ給電機能搭載
仕様CIN【CATV下り】-、【BS・BS】22dB以下、【CATV上り】-質量(g)約570(電源部取外し時:約380)電源AC100V50/60Hz 約9.7W(BS・110℃Sアンテナ4W 給電時)、増幅部DC15V 約0.2A(BS・110℃Sアンテナ給電時 0.47A)コード長さ(m)ACコード:約0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159×122×49、電源部:56×105×34周波数帯域(MHz)伝送:【CATV下り】70~962、【BS・BS】1030~3224、【CATV上り】10~60RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【CATV下り】定格98dBμV(FM12波、デジタル143波)、【BS・BS】定格98dBμV/1030MHz、105dBμV/3224MHz(50波)、【CATV上り】定格110dBμV(8波)雑音指数(dB)【CATV下り】8以下、【BS・BS】6以下、【CATV上り】8以下入力レベル調整【CATV下り】ATT:-、チルト:6dB/70MHz、【BS・BS】ATT:0 、10dB 切換、チルト:-、【CATV上り】ATT:-、チルト:-利得(dB)【CATV下り】25~30、【BS・BS】25~31/1030MHz、32~38/3224MHz、【CATV上り】15~20VSWR【CATV下り】2以下、【BS・BS】2.5以下、【CATV上り】2以下
BL型 CATV・BS・CSブースター(38dB型) マスプロ電工BL型 CATV・BS・CSブースター(38dB型)マスプロ電工
389,800税込428,780
1台
5日以内出荷
新4K8K衛星放送に対応したBL規格準拠ブースタ 出力測定端子、入力測定端子を搭載していますから、ブースター設置後も測定できます。 低消費電力設計により、従来製品と比べ約16%の消費電力を削減しています。 JEC:±25kV(1.2/50μS)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μS)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。 CATVの上り伝送周波数帯域制限機能 帯域別の利得調整回路と入力レベル調整ATT付き
使用帯域CATV・CS・BS周波数帯域(MHz)10~55(CATV上り)、70~770(CATV下り)、1000~3224(BS・CS)伝送容量(最大)【10~55MHz】2波(アナログTV信号)+データ信号、【70~770MHz】74波(アナログTV信号)(70~550MHz)+デジタル信号(550~770MHz)、【1000~3224MHz】BS・CS50波(デジタル)入力レベル(標準)【10~55MHz】80dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV)、【70~770MHz】72dBμV、【1000~3224MHz】68dBμV標準利得(dB)【10~55MHz】30dB以上、【70~770MHz】38dB以上、【1000~3224MHz】35dB以上/1000MHz、45dB以上/3224MHz出力レベル(定格)【10~55MHz】110dBμV、【70~770MHz】110dBμV、【1000~3224MHz】103dBμV/1000MHz、113dBμV/3224MHz雑音指数(dB)10dB以下電圧定在波比【10~55MHz】2.0以下、【70~770MHz】2.0以下、【1000~3224MHz】2.5以下電界強度(μV)(漏洩電界強度)【10~55MHz】-、【70~770MHz】34dB/m以下、【1000~3224MHz】40.2dB/m以下電源AC100V(50/60Hz)、BS・110℃Sアンテナ用電源:DC15V 6W消費電力(W)約20/約38VA(BS・110℃Sアンテナへ給電時 約28/約50VA)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68質量(kg)約1.7
LEDダウンライト 東芝ライテックLEDダウンライト東芝ライテック
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
質量(kg)0.2周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)5.7(100V)/5.8(200V)/6.0(242V)相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)83保護等級IP43幅(Φmm)85エネルギー消費効率(Lm/W)115.7(100V)/113.7(200V)/110(242V)入力電流(mA)60(100V)/35(200V)/33(242V)光束(Lm)660(光束維持時間:40000時間/光束維持率70%)埋め込み寸法(mm)Φ75光色電球色調光方式調光不可グリーン購入法適合
CATV・BS・CSブースター マスプロ電工CATV・BS・CSブースターマスプロ電工
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
衛星放送も増幅するCATV加入者宅内の分配損失を補償するブースター。CATV下りの利得は30dB型。CATV上りは通過します。電源部の取り外しが可能なため、取付場所に電源がなくても設置できます。
用途ケーブルテレビ用仕様CIN BS・BS:22dB以下質量(g)約570(電源部取外し時:約380)電源AC100V50/60Hz 約8.4W(BS・110℃Sアンテナ4W給電時)、増幅部DC15V 約0.14A(BS・110℃Sアンテナ給電時 0.41A)電源コード(m)約0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159×122×49、電源部:56×105×34周波数帯域(MHz)CATV下り:70~962、BS・BS:1030~3224、CATV上り:10~60RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルCATV下り:98dBμV(FM12波、デジタル143波)、BS・BS:98dBμV/1030MHz、105dBμV/3224MHz(50波)雑音指数(dB)CATV下り:8以下、BS・BS:6以下入力レベルATT BS・BS:0 、10dB切換、チルト CATV下り:6dB/70MHz利得(dB)CATV下り:25~30、BS・BS:25~31dB/1030MHz、32~38dB/3224MHz通過帯域損失(dB以下)CATV上り:3使用帯域CATV・BS・CSVSWRCATV下り:2以下、BS・BS:2.5以下、CATV上り:2以下
防爆形LED照明器具 特殊直付形(17W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 特殊直付形(17W)岩崎電気
79,980税込87,978
1セット
90日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)4.9使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590耐雷サージ15kV(コモンモード)

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材