空調・電設資材 :「12V LED 照明」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

419件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケニス目視検査用LED照明
エコ商品
製品表面のキズ・汚れ・異物等の目視検査に最適なLED照明です。従来のハロゲン光源からの置き替えに最適な電球色タイプ、キズをより鮮明に映し出す高輝度LEDタイプの2種類があります。 連続点灯時のチラツキがないため、目視検査時の眼の負担を軽減し、作業効率が向上します。
寸法(mm)67×85×90 消費電力(W)12 入力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
72,980 税込80,278
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

50W相当の明るさ、電球色(3000K)のダイクロハロゲン型LED電球です。 調光不可、密閉型器具または断熱材施工器具はご使用いただけません
仕様●サイズ:幅50mm×奥行50mm×高さ60mm●質量:58g●材質:樹脂●定格消費電力:6.7W●電球色:電球色3000K●中心角度:24度●平均演色数:Ra80●寿命:25000時間●口金:EZ10 アズワン品番67-8742-24
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています 「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品電源装置 種別LED一体型 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 首振角度(°)90 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 回転角度(°)360 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

MOTER DRIVEN SPOT LIGHT(モータードリブンスポットライト)。照射方向、光色、明るさを、無線で遠隔操作できます モーターで動く小型スポットライト パネルの交換で配光角も変更できます CONNECTED LIGHTING 高演色照明R15クラス2
付属品電源装置 種別LED一体型 長さ(mm)135 幅(mm)Φ69 質量(kg)1.4 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト・樹脂 定格消費電力(W)17.7 首振角度(°)180 色温度(K)2700~5000 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)18(100V) 明るさJR12V-50W相当 回転角度(°)180 別売品番【タブレット】RC913、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDユニット
仕様調光器:不可 種類SOLID LINE SLIM 電圧(V)100/200/242 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDユニット
種類LED LINE 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDユニット
種類SOLID LINE SLIM 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDユニット
種類LED LINE 電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
白木枠のベーシックな意匠。簡素な和のあかりが和風建築に調和します
仕様調光器不可 タイプLED電球一般形7.2W(E26) 消費電力(W)7.2 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)12(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 白木 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器不可 材質セード:セード:樹脂(オフホワイト・透明ケシ) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)140 高さ(mm)163 タイプLED電球一般形7.2W(E26) 消費電力(W)7.2 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)12(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)~45 再生紙使用マーク適合
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)150 高さ(mm)31 タイプLED一体型 ランプの種類高演色LED LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯100Wクラス 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート 再生紙使用マーク適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MINIMUM(ミニマム)。徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン 建築意匠への一体化を目指してグレア対策やマットな仕上げを追求 高演色照明R15クラス2。高演色LED「R15」を搭載したハイエンドシリーズです
仕様C1000:JR12V-50W、白熱灯器具100W相当 付属品電源装置 種別LED一体型 長さ(mm)90 幅(mm)Φ50 質量(kg)0.5 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 定格消費電力(W)16 首振角度(°)85 ランプの種類高演色LED 光源色温白色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)31(100V) 回転角度(°)360 別売品番【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、位相制御 取付面位置天井面取付専用
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト
エコ商品
開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト。高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせます
消費電力(W)11.4 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 明るさFHT24Wクラス アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)90 皮相電力(VA)12(100V) 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)10~32 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 構造高気密SB/浅型 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 取付必要高(mm)100 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 構造防雨型 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器不可 カバーガラス(乳白) 質量(kg)1 直径(Φmm)210 高さ(mm)229 タイプLED電球一般形7.2W(E26) 消費電力(W)7.2 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)12(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 鋼(黒色メタリック) 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器不可 材質セード:ステンドグラス 質量(kg)0.9 直径(Φmm)160 高さ(mm)172 タイプLED電球一般形8.4W(E26) 取付方式クイック 消費電力(W)7.2 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)12(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト
エコ商品
高天井に取り付けても直下を明るく。食卓の上を明るくメリハリのある空間に。同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です
構造高気密SB レンズ材樹脂(透明) ランプの種類LED LEDLED一体型 調光方式位相制御 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否 配光タイプミディアム配光 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

MINIMUM(ミニマム)反射板タイプ。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました 25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮
種別LED一体型 カバーポリカーボネート(透明) 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100-242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

導光方式の採用で美しい均一な発行面と薄型化を実現 上下に均等でしっかり明るい光を提供する上下配光型 吹き抜けなどの高天井空間におすすめです 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 高さ(mm)45 取付方式グローブ:化粧ネジ式 奥行(mm)150 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面専用 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MINIMUM(ミニマム)黒色鏡面コーン。まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーン ダウンライトの発光感を極限まで抑制しつつ、照度をしっかりと確保します
種別LED一体型 材質コーン:樹脂(黒色鏡面) カバーポリカーボネート(透明) 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100-242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.7 直径(Φmm)150 高さ(mm)30 タイプLED一体型 消費電力(W)11.6 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)12(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯100Wクラス 調光方式連続100-1%・位相制御 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 取付面位置壁・天井・傾斜(90°) 再生紙使用マーク適合
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト LC調光
住宅から店舗までカバーするハイパワーFHTクラスのベースダウン。やわらかな拡散光と連続調光を備えた、ハイパワーの定番ベースダウンライト。高いコストパフォーマンスを誇ります
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります 質量(kg)0.6 ホワイト 材質(本体)アルミニウム 定格約5~100%連続調光形段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 レンズプラスチック 透明 材質(枠)プラスチック 白色 光源寿命40000時間、光束維持率(%):70 明るさJR12V50形器具相当 演色指数(Ra)83
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダイクロ代替LEDダウンライトΦ75
エコ商品
店舗・施設の基本照明としてFHTクラスを代替する光束値と埋込穴Φ100の小口径化を両立。LEDの高効率化と放熱性能の向上は、プロが要求するスペックもまた高度なものにしています
仕様電源装置付属 質量(kg)0.8 消費電力(W)12.4 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル ランプの種類高演色LED 光源色電球色 LEDLED一体型 皮相電力(VA)21(100V) 明るさダイクロハロゲン(JR)12V-50Wクラス 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付必要高(mm)105 取付可能天井厚(mm)5~21 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色
エコ商品
手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート 再生紙使用マーク適合
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト 光色切替調光
エコ商品
スイッチひとつで簡単光色切替&調光
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート カバー樹脂(乳白) 高さ(mm)31 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・光色切替 取付面位置壁・天井・傾斜(90°) 起動様式位相制御 再生紙使用マーク適合
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
用途照明、シーリング、ライトとして。明かり/天井/電気/リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所/シンプル/常夜灯 電圧(V)AC100(50/60Hz) 保証期間1年 タイマーOFFタイマー:30分/60分 調光方式リモコン調光 演色指数(Ra)85以上 調光の可否可(10段階)
1個ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色
エコ商品
シーンや季節に合わせて光の色や明るさを自由に変える。そんな生活を、お手元のコントローラから簡単に実現することが可能になりました。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
光源色電球色~昼光色 ランプの種類LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)83 アルミダイカスト 反射板樹脂(白色 カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)100 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 仕様調光器不可 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
14,980 税込16,478
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト ワイド27°非調光
エコ商品
消費電力(W)10 仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、調光器不可 材質アルミダイカスト、アクリル 幅(mm)Φ110 質量(kg)1 埋め込み深さ(mm)100 LED寿命(時間)40000 傾斜角度(°)55 明るさJR-12V-50W相当 適合厚さ(mm)天井:5~25 埋込穴(Φmm)100 再生紙使用マーク適合
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

店舗・施設の基本照明としてFHTクラスを代替する光束値と埋込穴Φ100の小口径化を両立。LEDの高効率化と放熱性能の向上は、プロが要求するスペックもまた高度なものにしています
仕様電源装置付属 質量(kg)0.8 消費電力(W)12.4 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル ランプの種類高演色LED 光源色電球色 LEDLED一体型 皮相電力(VA)21(100V) 明るさダイクロハロゲン(JR)12V-50Wクラス 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付必要高(mm)95 取付可能天井厚(mm)5~21 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト ワイド49°非調光
エコ商品
消費電力(W)10 仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、調光器不可 材質アルミダイカスト、アクリル 幅(mm)Φ110 質量(kg)1 埋め込み深さ(mm)100 LED寿命(時間)40000 傾斜角度(°)55 明るさJR-12V-50W相当 適合厚さ(mm)天井:5~25 埋込穴(Φmm)100 再生紙使用マーク適合
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消費電力(W)10 仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、連続調光100~5%・PWM 適合機種調光器:LC301/302/1422 材質アルミダイカスト、アクリル 幅(mm)Φ110 質量(kg)1 埋め込み深さ(mm)100 LED寿命(時間)40000 傾斜角度(°)55 明るさJR-12V-50W相当 適合厚さ(mm)天井:5~25 埋込穴(Φmm)100 再生紙使用マーク適合
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消費電力(W)11 仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、調光器不可連続調光100~5%・位相制御 適合機種LC211/212/213/221/222/602/701 材質アルミダイカスト、アクリル 幅(mm)Φ110 質量(kg)1 埋め込み深さ(mm)100 LED寿命(時間)40000 傾斜角度(°)55 明るさJR-12V-50W相当 適合厚さ(mm)天井:5~25 埋込穴(Φmm)100 再生紙使用マーク適合
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

くつろぎを照らすもの。プライベート空間にこそ光の贅沢を。肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。
仕様調光器:不可 種別浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) 材質グローブ:ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)Φ140 質量(kg)0.6 取付グローブ:ねじ込式 高さ(mm)168 材質(本体)樹脂(オフホワイト色) 構造防湿型 角度(°)傾斜天井対応:90 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 明るさ白熱灯器具60W相当 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミダイカストの本体に美しいアクリルの肉厚成型。ソリッドなデザインの中に万能型のスペックを揃えています 高演色照明R15クラス2
幅(mm)Φ145 質量(kg)1 取付傾斜天井取付:可能(~90°) 高さ(mm)80 構造防雨型 定格消費電力(W)7.3 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)12(100V) 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TUMBLER(タンブラー)スポットライト。シンプルな筒形の灯体に調光・調色LEDを搭載したオフィス/店舗/展示施設向けスポットライト。JISが定める演色性の種類"クラス2"の基準をみたす高演色LED「R15」を搭載したタイプです。
仕様調光器:不可 付属品電源装置 適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 種別スポットライト 長さ(mm)130 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 首振90° 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924 入数1台 光色電球色~昼光色 回転角度(°)360 調光方式連続調光100-1%・調色 取付面位置天井面取付専用
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様LED交換可、調光器別売 寸法(mm)吊高46 タイププラグタイプ 取付方式配線ダクト取付用 電圧(V)AC100専用 首振角度(°)首振90・回転360 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

径(Φmm)67 電圧(V)AC100専用 埋め込み深さ(mm)94 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)60 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 取付可能天井厚(mm)5~25 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)。超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可 種別ミニマルエクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 長さ(mm)100 幅(mm)Φ53 材質(本体)アルミダイカスト 首振95° 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 回転角度(°)200 配光タイプワイド配光(42°)
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります