カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(2)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(1)
        • 電路支持材/支持金具(1)

空調・電設資材 :「13mmフレキ管」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキ管ツバ出機 イチネンTASCOフレキ管ツバ出機イチネンTASCO
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
仕様適合チューブ…水道用ステンレス鋼製フレキ管(単山のコルゲート管) 適用外径…1/2″(13mm)・3/4″(20mm)
24時間換気機能付換気扇 ダクト用換気扇 三菱電機24時間換気機能付換気扇 ダクト用換気扇三菱電機
17,980税込19,778
1台
当日出荷
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用 1~3部屋同時換気 高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも) ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能) テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時) 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°) 3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm)140付属品天吊金具質量(kg)3.7電圧(V)100電源単相消費電力(W)(50/60Hz)19/22外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414騒音値(dB)(50/60Hz)32.5/33風量(m3/h)(50/60Hz)195/200機外静圧(Pa)0
中間取付形ダクトファン 普及タイプ 24時間換気機能付 三菱電機中間取付形ダクトファン 普及タイプ 24時間換気機能付三菱電機(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。 省電力設計の高効率モーター採用。 3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約1m)(プラグなし)。 高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)。 ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)。 テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。
羽根径(Φmm)120質量(kg)1.4電圧(V)100消費電力(W)9/10電源単相騒音値(dB)37/37外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×340×221.5適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)95/95
インサートクリップ ワンプッシュ インサートクリップインサートクリップ ワンプッシュインサートクリップ
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
取り付け後でも部材の着脱可能。便利なワンプッシュタイプ。 取り付け後、上部のカバーを持ち上げることで部材のみを脱着できます。 被覆樹脂管、サヤ管、ドレンホース、CD、PF管等を支持します。
許容荷重(kg)4プラグ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)25以上

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら