空調・電設資材 :「2種可とう電線管」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
温度範囲(℃)-40~105
小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用
使用周囲温度(℃)-30~60
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。
寸法L(mm)500
規格(構造規格)d2G4
仕様防水、耐熱、耐候、固定配管
使用周囲温度(℃)-20~60
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS
配管可動配管
使用環境温度(℃)-5~60
耐油性高耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
1巻(50m)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:16
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:15.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G16
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:16
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:15.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G16
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8350
ねじなし簡単施工で防水性能も実現
用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
薄鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
使用温度範囲(℃)-50~150
規格(接続ねじ)JIS C 8305
温度範囲(℃)-45~150
適合規格(PS)E
接続ねじJIS C 8350
表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
防水プリカ内に溜まった水をドレンする構造です
用途防水プリカ同士を接続する水抜き式カップリング
MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。
色黒
仕様耐油性、耐候性
使用温度範囲(℃)-10~63
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:36
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:35
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G36
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:54
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G54
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:28
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G28
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:54
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G54
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:36
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:35
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G36
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:28
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G28
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:28
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G28
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:22
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:20.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G22
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:16
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:15.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G16
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:54
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G54
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:36
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:35
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G36
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:22
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:20.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G22
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:22
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:20.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G22
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。