空調・電設資材 :「24V LED テープ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20 材質PVC 質量(g)110 長さ(m)2 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)11×2000×4 定格消費電力(W)36 定格入力電圧(V)DC24 制御発光:全点灯のみ 定格入力電流(A)1.0 使用環境温度(℃)0~40(常湿) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 断面寸法(mm)幅11×高さ4 LED使用数(個)288 関連資料(1.23MB) 間隔(mm)LED:約7 取扱説明書(3.59MB) 発光効率(Lm/W)100
1個(2m)
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。
セット内容テープライト本体・エンドキャップ(2個) 種別SJV:52 材質PVC 質量(g)210 長さ(m)4 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)11×4000×4 定格消費電力(W)60 定格入力電圧(V)DC24 制御発光:全点灯のみ 定格入力電流(A)1.5 使用環境温度(℃)0~40(常湿) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 断面寸法(mm)幅11×高さ4 LED使用数(個)576 関連資料(1.23MB) 間隔(mm)LED:約7 取扱説明書(3.59MB) 発光効率(Lm/W)100
1個(4m)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト
スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用。
仕様SJV:10 材質PVC 長さ(m)1 周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4 本体寸法(mm)11×1000×4 本体質量(g)74 定格消費電力(W)18 定格入力電圧(V)DC24 制御全点灯のみ 波長(nm)460(±5) 定格入力電流(A)0.6 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件0~40℃、常湿 光色 LED使用数(個)144 関連資料(0.72MB) 間隔(mm)約7 取扱説明書(3.93MB) 発光効率(Lm/W)100
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト
スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用
仕様SJV:10 セット内容テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2) 材質PVC 長さ(m)1 周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4 本体寸法(mm)11×1000×4 本体質量(g)74 定格消費電力(W)18 定格入力電圧(V)DC24 制御全点灯のみ 定格入力電流(A)0.6 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件0~40℃、常湿 LED使用数(個)144 関連資料(0.72MB) 間隔(mm)約7 取扱説明書(3.93MB) 発光効率(Lm/W)100
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト
追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青) シリコンモールドテープ 固定用両面テープ付(背面)
駆動方式AC-ACアダプタ方式 定格入力電圧(V)AC24 使用環境条件-10~40℃、常湿 寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4 間隔(mm)(LED)13.88
1個(5m)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付 適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別LED間接照明 材質樹脂(透明) 種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V)24 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 調色の可否×
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト(UVタイプ)
LEDテープライト(UVタイプ) 蛍光体が反応する演出用UV 室内用 ※雨、水濡れに注意してください。 切断不可 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 安全なローボルト 本体がシリコン素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
種別SJV:20 材質シリコン ブラックライト(紫外線395~400nm) 質量(g)110 長さ(m)2 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)12×2000×3 定格消費電力(W)36 定格入力電圧(V)DC24 制御発光:全点灯のみ 定格入力電流(A)1.0 使用環境温度(℃)屋内仕様/-10 ~ 40(常湿) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 断面寸法(mm)幅12×高さ5 LED使用数(個)120 関連資料(1.37MB) 間隔(mm)LED:約16 取扱説明書(1.2MB)
1個(2m)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

LED3103/LED3104/LED3107用連結ケーブル(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明 仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18 材質プラスチック 電圧(V)24 出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム 下穴径(Φmm)クリップ:12 クリップ幅(mm)10 梱包内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個 通電容量5A 入力ポートクリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACアダプター付きのため簡単に点灯可能です。 スリムで薄型のテープライトです。 最大5mの長さに対応可能です。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 日本で製造を行っています。
用途間接照明・棚下照明・ライン照明に、店舗照明やホテルの照明に セット内容ACアダプター、取付クリップ×15個、エンドキャップ×2個 材質チューブ:オレフィン系エラストマー 長さ(mm)5000 幅(mm)13.6 全長(mm)5200 高さ(mm)4.5 質量(g)180 タイプACアダプター付 電源(V)AC100/200 電圧(V)入力:AC100、出力:DC24 消費電力(W)36/100V コード長さ(m)0.2(入力リード線) 色(本体) 標準消費電力料金(円/h)0.97
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
用途間接照明 仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18 材質プラスチック 電圧(V)24 出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8 クリップ幅(mm)10 梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個 通電容量5A 入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト(UVタイプ)
LEDテープライト(UVタイプ) 蛍光体が反応する演出用UV 室内用 ※雨、水濡れに注意してください。 切断不可 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 安全なローボルト 本体がシリコン素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
種別SJV:52 材質シリコン ブラックライト(紫外線395~400nm) 質量(g)210 長さ(m)4 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)12×4000×3 定格消費電力(W)60 定格入力電圧(V)DC24 制御発光:全点灯のみ 定格入力電流(A)1.5 使用環境温度(℃)屋内仕様/-10 ~ 40(常湿) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 断面寸法(mm)幅12×高さ5 LED使用数(個)240 関連資料(1.37MB) 間隔(mm)LED:約16 取扱説明書(1.2MB)
1個(3m)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付 適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別LED間接照明 材質樹脂(透明) 種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V)24 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 調色の可否×
1台
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

LED3103/LED3104/LED3107用連結パーツ(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明 仕様クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト8mmモノクローム、COB 材質プラスチック 長さ(mm)27.3 幅(mm)10 タイプクリップコネクター 電圧(V)12-24 下穴径(Φmm)クリップ:12 適合範囲Loox52ピンCOB、8mm 通電容量5A
1個
709 税込780
7日以内出荷

FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可 適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 種別LED間接照明 材質樹脂(透明) 幅(mm)19 高さ(mm)12 種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 構造防雨型 平均演色評価数(Ra)82 保護等級IP65 色温度(K)2700~6500 使用周囲温度(℃)-20~40 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth) リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 入数1台 光色電球色~昼光色 調光方式連続調光 100-1%・調色 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

RGBテープライトLED3080で使用する電源ケーブル
用途間接照明 仕様●クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト10mm RGB●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20 材質プラスチック 長さ(m)2 出力クリップ1個、Loox5LEDテープライト10 mmRGB 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)クリップ:14、プラグ:9 クリップ幅(mm)12 梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個 ケーブル長(mm)2000 通電容量3.5A 入力ポートプラグ1個,Loox54極RGB24V
1個
2,298 税込2,528
20日以内出荷

FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付 種別LED間接照明 材質樹脂(透明) 幅(mm)19 高さ(mm)12 種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 構造防雨型 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-20~40 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (975種類の商品があります)

LED-TAPE-F-2000XW (220050848)LED-TAPE-F-2000XWLEDテープライト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)(220050848)LED-TAPE-F-2000XWLEDテープライト
エコ商品
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。
トラスコ品番346-3376 電源(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

LED-TAPE-F-1000XW (220050847)LED-TAPE-F-1000XWLEDテープライト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)(220050847)LED-TAPE-F-1000XWLEDテープライト
エコ商品
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。
トラスコ品番346-3374 電源(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です
付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付 種別LED一体型 幅(mm)14 取付屋内取付専用 高さ(mm)7 材質(本体)樹脂(透明) 電圧(V)24 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 別売品番【信号線】OA076088 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5、PWM 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)

ハーフェレ製LOOX5専用電源装置です。Loox5電源装置から装置までの最大ケーブル長さは10mです。大きな負荷(LEDテープライトの長さ)な場合、ケーブル長さが長いとケーブル内の電圧損失が発生する可能性があります。これはライトの減光が目に見えます。ライトに記載されている照度は電源装置の定格出力電圧に基づくものです。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:過負荷保護有り 出力電圧(V)24DC 寿命50000時間以上 周囲温度(℃)-25-45 待機時消費電力(W)0.3
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーフェレ製LOOX5専用2分岐器です。スイッチング機能付き,出力ポート2個。box-to-boxプラグイン接続:分岐器と電源装置の接続は、ボックスtoボックスプラグイン接続または延長ケーブルによる接続が可能です。分配器は電源装置に何台でも接続可能です。使用する電源装置の最大出力電力に注意してください!
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●低電圧プラグ:Loox52極24V●接続された出力ポート:2個,Loox52極24V●色系列:モノクローム 材質プラスチック 電圧(V)24 出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box 定格電力(W)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×50×16 入力1個,Looxスイッチ 梱包内容分岐器1個、取付部品(接着テープとネジ)付き 入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

その他【別売】専用電源・調光器(※調光範囲は使用する電源および調光器をご確認ください※1列あたりの最大長さは10mです※電源線は、1列あたり最長7mです※配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください) 幅(mm)18 寸法(mm)カット可能:85.5 高さ(mm)9 タイプ屋内専用 定格電圧(V)DC24 時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93
1台
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)テープライト
ハイパワーなフレキシブルテープライト
仕様電源別置型、固定具(ブラケット・クリップ):別売、調光器:別売 種別電源線・エンドキャップ付 幅(mm)19 取付屋内取付専用 高さ(mm)12 材質(本体)樹脂(透明) タイプトップビュータイプ 種類器具:LED一体型 電圧(V)24 使用周囲温度(℃)-20~40 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 調光率(%)連続調光100-5・PWM 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

富士メディシィエ【100℃耐熱】テープライト(拡散・青)
エコ商品
100℃耐熱で、珍しい青色のLEDテープライトです。ベンチ下や壁面の間接照明として、サウナ室内を幻想的な空間にすることが可能です。動作温度100度まで可能。
ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.16MB) (0.45MB) グリーン購入法適合
1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士メディシィエ【100℃耐熱】テープライト(クリア・青)
エコ商品
100℃耐熱で、珍しい青色のLEDテープライトです。鮮やかな青色で、印象的な空間を演出します。動作温度100度まで可能。
ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.16MB) (0.45MB) グリーン購入法適合
1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士メディシィエ【100℃耐熱】テープライト(クリア・青)
エコ商品
100℃耐熱で、珍しい青色のLEDテープライトです。鮮やかな青色で、印象的な空間を演出します。動作温度100度まで可能。
ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.16MB) (0.45MB) グリーン購入法適合
1本
69,980 税込76,978
3日以内出荷

Flexible Lightシリーズ。連結するモジュール電力の合計に合わせて電源ユニットをお選びください。スリムで取付自在なタテ曲げタイプのフレキシブルライト。1mあたり900mlにパワーアップ。従来品のフレキシブルテープライト(700mlクラス)の1.3倍の明るさにパワーアップ。さらに本体が軟質アクリルからシリコンチューブになった事で、複雑な曲線への施工性も向上。
用途屋内用 本体樹脂(シリコン・透明) 入力電圧(V)DC24 電源コード接続:RB-464N(別売) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)65×65(ビーム角114×116)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
材質(本体)軟質樹脂 消費電力(W)10.5 ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度(K)3000 使用環境屋内・屋外・水中・温泉 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)716 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.59MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.39MB)
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

動作温度-40度から+45度まで可能。水陸両用でご使用いただける青色のLEDテープライトです。クリアな光で、温泉施設や壁面などをくっきりと照らします。シリコン製よりも長持ちします。
ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.69MB) (0.45MB) グリーン購入法適合
1本
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度6000K RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.59MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.39MB)
1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度3000K RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.59MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.39MB)
1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度6000K RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.59MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.39MB)
1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

動作温度-40度から+45度まで可能。水陸両用でご使用いただける青色のLEDテープライトです。やわらかい光の拡散タイプで水景や駐車場など屋外の様々なシーンで高級感を演出します。シリコン製よりも長持ちします。
ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.69MB) (0.45MB) グリーン購入法適合
1本
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【Strip:5m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度3000K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
139,800 税込153,780
6日以内出荷

【Strip:4m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度2700K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
119,800 税込131,780
6日以内出荷

【Strip:5m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度2700K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
139,800 税込153,780
6日以内出荷

【Strip:3m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度3000K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
93,980 税込103,378
6日以内出荷

【Strip:3m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度2700K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
93,980 税込103,378
6日以内出荷

【Strip:2m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度3000K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
72,980 税込80,278
6日以内出荷

【Strip:1m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度3000K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
52,980 税込58,278
6日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります