カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • テレビ受信用機器(20)

空調・電設資材 :「4C-FB」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンテナ混合分波器IN1.5M×1本OUT50CM×2本 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アンテナ混合分波器IN1.5M×1本OUT50CM×2本YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
S-4C-FB規格同軸ケーブル3本付属取り外し可能な入出力ケーブルが3本付属していますので、本製品一つでテレビへの接続を完結できます。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケースBSアンテナ電源供給可能
付属品同軸ケーブル3本付属材質亜鉛ダイキャスト本体質量(g)約190コネクタ形状【入力側】L字差込式-ネジ式【出力側】ネジ式-ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24インピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型ケーブル長(cm)【入力側】150【出力側】50ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224出力周波数【BS/CS】1000~3224 MHz【U/V】10~770
アンテナ混合分波器OUT50CM×2本ケーブル付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アンテナ混合分波器OUT50CM×2本ケーブル付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。機器へしっかりと接続ができ、不意に抜け落ちるといった心配がありません。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケースBSアンテナ電源供給可能
付属品S-4C-FB規格同軸ケーブル2本材質亜鉛ダイキャスト本体質量(g)約115コネクタ形状【出力側】ネジ式-ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24別売付属品アンテナケーブルインピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型ケーブル長(cm)【出力側】50関連資料(0.73MB)ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224出力周波数【BS/CS】1000~3224 MHz【U/V】10~770
アンテナ分配器IN20cm×1本ケーブル付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アンテナ分配器IN20cm×1本ケーブル付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
S-4C-FB規格同軸ケーブル1本付属取り外し可能な入力ケーブルが1本付属しています。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル複数の機器に信号を分けたいときに1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース亜鉛ダイキャストケースが外部からのノイズを防ぎます。全端子BSアンテナ電源供給可能
付属品同軸ケーブル1本付属材質亜鉛ダイキャスト本体質量(g)約66コネクタ形状L字差込式―ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24別売付属品アンテナケーブルインピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型ケーブル長(cm)【入力側】20関連資料(0.72MB)ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224
アンテナ分配器OUT1M×2本ケーブル付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アンテナ分配器OUT1M×2本ケーブル付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル複数の機器に信号を分けたいときに1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース亜鉛ダイキャストケースが外部からのノイズを防ぎます。全端子BSアンテナ電源供給可能
付属品同軸ケーブル2本付属材質亜鉛ダイキャストケーブル長(m)【出力側】1本体質量(g)約150コネクタ形状ネジ式-ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24別売付属品アンテナケーブルインピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型関連資料(0.72MB)ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224
アンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS・110度CSアンテナセット (同軸ケーブル+取り付け金具) 耐風速70m s BC453SGK DXアンテナアンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS・110度CSアンテナセット (同軸ケーブル+取り付け金具) 耐風速70m s BC453SGKDXアンテナ
25,980税込28,578
1個
翌日出荷
4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。BC453S(別アンテナ)から、ディッシュ面はパンチングメタルを採用することにより受風面積を下げ、さらに風圧による方向ズレしにくいマスト取付金具構造に変更することで破壊風速70m/sにも耐えることが可能となりました。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。JEITA、SHマーク認証済み。BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453GS)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。 アンテナ:BC453SG(耐風速仕様) 。ベランダ取付金具:MV24ZM (MHV-117の強化仕様) 。受信可能風速:50m/s 。復元可能風速:60m/s 。破壊風速:70m/s 。付属品:取説、簡単クイックマニュアル、同軸ケーブル15m(4C-FB相当) 1巻、固定バンド2本、板スパナ1本、ステップル5個、防水キャップ1個 。JEITA、SHマーク登録品
その他【外観図】BC453SGK(71422) ※DXアンテナのHP確認、【規格表】BC453SGK(43170) ※DXアンテナのHP確認
アンテナ2分配器 ケーブル10cm SV/WH YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アンテナ2分配器 ケーブル10cm SV/WHYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
入力端子:F型プラグ(ケーブル先端)。 出力端子:F型メス。 入出力周波数:5~3224MHz。 BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A 本体重量(g):本体:42、ケーブル:20 4K・8K放送対応 2重構造シールドケース採用により不要放射を抑えます。 4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属。
仕様BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A、4K・8K放送対応付属品10cmケーブル×1本、4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属材質銅+PVCホワイト質量(g)本体:42、ケーブル:20コード長さ(m)0.1入力端子F型プラグ(ケーブル先端)周波数(MHz)入出力:5~3224出力端子F型メスアズワン品番65-0524-97RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75
4K8K対応S4CFBケーブル 日本アンテナ4K8K対応S4CFBケーブル日本アンテナ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
ケーブルS-4C-FB
同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 S-4CFB ホワイト DXアンテナ同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 S-4CFB ホワイトDXアンテナ
629税込692
1個
翌々日出荷
テレビアンテナ接続用ケーブルです。両端加工無しなので、必要長さにカットして4CFB用コネクターを接続してご使用ください。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。ライトグレー色。
用途低損失高シールドの衛星放送対応(~2610MHz)対応高周波同軸ケーブルです。ポリ袋入りパック商品です。宅内配線でも目立たないグレー色。両端無加工。接続用コネクター(別売)を取り付けて使用します。ケーブルS-4CFBその他【外観図・規格表】S4CFB□S(P)(72175)ホワイト周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年インピーダンス(Ω)75
同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 4C ブラック DXアンテナ同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 4C ブラックDXアンテナ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
テレビアンテナ接続用ケーブルです。両端加工無しなので、必要長さにカットして4CFB用コネクターを接続してご使用ください。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。ケーブル長10m、ケーブル色 ブラックタイプ。
用途低損失高シールド同軸ケーブルS4CFBS 10m巻。ラップ巻梱包。周波数10~3224MHzで2K・4K・8K放送に対応します。ケーブル色、ブラック。両端無加工。その他【外観図・規格表】S4CFB□SB(P)(72176)保証期間1年
かんたんF型コネクタ 日本アンテナかんたんF型コネクタ日本アンテナ
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
F型接栓 日本アンテナF型接栓日本アンテナ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷
同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB DXアンテナ同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFBDXアンテナ(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。宅内アンテナ配線用に最適です。
ケーブルS-4CFBその他【外観図・規格表】S4CFB□S(P)(72175)ホワイト周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年インピーダンス(Ω)75
アンテナ分配器 ケーブル2本付属 1m ホーリックアンテナ分配器 ケーブル2本付属 1mホーリック(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。 【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分配可能。 コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
ホワイトケーブル長(m)1コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75入力周波数(MHz)5~2600
アンテナダブル分波器 ケーブル4本付属 ホーリックアンテナダブル分波器 ケーブル4本付属ホーリック(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
PT2・チューナーボードに最適!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応。 衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を2台の機器へ効率良く分波します。 【S-4C-FB】ケーブル4本付きで簡単に分波可能。 コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型入力周波数(MHz)47~3224
アンテナ分波器 ケーブル2本付属 50cm ホーリックアンテナ分波器 ケーブル2本付属 50cmホーリック(21件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ノイズに強い高級メタルケースを採用!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応! 衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。 【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分波可能! コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz)、BS/CS出力端子950~2600(MHz)ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型入力周波数(MHz)47~2600
アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型 ホーリックアンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型ホーリック(21件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブルS-4C-FBコネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型
4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー) マックステル4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)マックステル
1,498税込1,648
1巻(10m)ほか
9日以内出荷から10日以内出荷
2K・4K・8K対応したS-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
ホワイトグレーケーブルS-4CFB
4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー) マックステル4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)マックステル(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(5巻)
5日以内出荷
2K・4K・8K対応したS-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
ホワイトグレーケーブルS-4CFB
BS・CS用 低損失75Ω接続ケーブル(4Cケーブル) マスプロ電工BS・CS用 低損失75Ω接続ケーブル(4Cケーブル)マスプロ電工(5件のレビュー)
3,690税込4,059
1個
当日出荷
仕様片端に防水F型コネクター付、アンテナプラグ(AP4C):1個付属ケーブル4C(S4CFB)
BS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル) マスプロ電工BS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル)マスプロ電工(13件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から7日以内出荷
ケーブル4C(S4CFB)

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材