空調・電設資材 :「50枚 ホッチキス」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
ホッチキスで石膏ボードに取り付けができます。ホッチキスの針を使用しますので外した穴あとが目立ちにくいです。簡単に設置でき、取り外しも簡単です。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
付属品フィルム2枚、ステンレス針1連(50本)
材質金具:スチール、カバー:ポリカーボネート
奥行(mm)19.5
ホッチキスで石膏ボードに取り付けができます。ホッチキスの針を使用しますので外した穴あとが目立ちにくいです。小物類の整理整頓・管理に使用できます。簡単に設置でき、取り外しも簡単です。
用途小物類の収納として。
付属品フィルム2枚、ステンレス針1連(50本)
トラスコ品番253-0592
材質金具:スチール、ボックス:ポリカーボネート
奥行(mm)68.5
使用荷重(kg)0.5
耐荷重(kg)0.5
縦(mm)100
横(mm)63
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。