空調・電設資材 :「60W LED電球」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
ストリングタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.8
材質PVC
長さ(mm)2.5
質量(g)230
定格消費電力(W)1.32(全点灯時)
定格入力電圧(V)DC24
接続12本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)
寸法(cm)LED間隔:約10
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10℃~40度、常湿
LED使用数(個)24
関連資料(1.64MB)
スティックタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯。別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、。 8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.2
材質PVC・PC
タイプ屋外用IP44
本体寸法(mm)(合計)22×22×680
本体質量(g)420
定格消費電力(W)1.32(全点灯時)
定格入力電圧(V)DC24
接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)
寸法(cm)LED間隔:約2
セット数5本組
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10℃~40度、常湿
LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり)
関連資料(0.7MB)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。