カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 空調配管工具(17)
        • 照明(39)
        • 照明器具(1,328)
        • テレビ受信用機器(2)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(37)
        • 電路支持材/支持金具(12)
        • 通線工具類(16)
        • 装柱器材 架線・支持パーツ(7)
        • 接地材料(1)
        • 空調/換気関連部品(64)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

空調・照明・電設資材 :「75φ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

1,523件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 75Φ設置針式圧力計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    75Φ設置針式圧力計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    高精度75Φ置針式圧力計でとてもみやすく気密試験も安心して行えます。
    タイプ設置針式接続口径(inch)1/4フレアオス圧力範囲(MPa)0~7
  • フレアタイプ圧力計(設置針式) 75Φ イチネンTASCO

    フレアタイプ圧力計(設置針式) 75Φ

    イチネンTASCO
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ
  • フレアタイプ多目的ゲージ 75Φ圧力計 イチネンTASCO

    フレアタイプ多目的ゲージ 75Φ圧力計

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ
  • 75Φ オプシンレンズ MAXRAY(マックスレイ)

    75Φ オプシンレンズ

    MAXRAY(マックスレイ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    適合CYGNUS用
  • 75Φ設置針式圧力計たて型チーズアダプタ付 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    75Φ設置針式圧力計たて型チーズアダプタ付

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    たて型なので狭い場所でもとても使いやすい優れものです。 シールキャップ付。
    タイプ設置針式接続口径(inch)(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fオス×1/4Fオス(ムシ付)アダプター型式FS-851A-2圧力範囲(MPa)0~7圧力計FS-852G
  • ゲージ用フック 75Φ イチネンTASCO

    ゲージ用フック 75Φ

    イチネンTASCO
    ¥739税込¥813
    1個
    4日以内出荷
    適合サイズ(Φmm)ゲージ/75
  • 75Φ設置針式圧力計チーズアダプタ付 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    75Φ設置針式圧力計チーズアダプタ付

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    機器側が六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。 シールキャップ付。
    タイプ設置針式接続口径(inch)(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fオス(ムシ付)圧力範囲(MPa)0~7圧力計FS-852G
  • 圧力計(1/4"フレア・下出し・75Φ・つば付) イチネンTASCO

    圧力計(1/4"フレア・下出し・75Φ・つば付)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    4日以内出荷
    仕様つば付取付ネジ径(ゲージ)1/4フレアゲージ径(Φmm)75
  • 圧力計(G1/4"フレア・下出し・75Φ・つば無) イチネンTASCO

    圧力計(G1/4"フレア・下出し・75Φ・つば無)

    イチネンTASCO
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    4日以内出荷
    取付ネジ径(ゲージ)1/4インチゲージ径(Φmm)75
  • 適合パイプ変換アダプター Φ75⇔Φ100 高須産業

    適合パイプ変換アダプター Φ75⇔Φ100

    高須産業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    Φ75⇔Φ100の双方へ変換可能
    適合機種TK-220D、TK-210、TS-100、RGAZ-001B材質PP色黒適合パイプ径(Φmm)100
  • リニューアルP Φ75器具→Φ100穴 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ75器具→Φ100穴

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    材質鋼板(スノーホワイトつや消し仕上)埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85
  • ダクト継手(Φ75mm) 三菱電機

    ダクト継手(Φ75mm)

    三菱電機
    ¥599税込¥659
    1台
    当日出荷
    材質:プラスチック製
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×86×132
  • 小型LEDベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック)

    小型LEDベースダウンライトΦ75

    ODELIC(オーデリック)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
    カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.2消費電力(W)2.5構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)5(100V)配光角度(°)96明るさ白熱灯器具40Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75枠アルミ調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 自然給気ユニット(Φ75mm接続用) 三菱電機

    自然給気ユニット(Φ75mm接続用)

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    当日出荷
    最小81mmの薄壁に取付可能。シャッター開口面積調節(5段階)。過給気防止機構付(風圧式シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率82%(カテキン入り))。室内にマッチしたフラットパネル。接続パイプ:Φ75mm。材質:プラスチック製。防音効果は約29dB
    質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×160×101捕集効率(%)82
  • ディフュージョンレンズ/Φ75用 ENDO(遠藤照明)

    ディフュージョンレンズ/Φ75用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    仕様ディフュージョンレンズΦ75用
  • スプレッドレンズ/Φ75用 ENDO(遠藤照明)

    スプレッドレンズ/Φ75用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    仕様スプレッドレンズΦ75用
  • ハニカムルーバー/Φ75用 ENDO(遠藤照明)

    ハニカムルーバー/Φ75用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    仕様ハニカムルーバΦ75用
  • 24時間換気機能付パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ) 三菱電機

    24時間換気機能付パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ)

    三菱電機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2.10電源単相ダクト径(Φmm)(EA)75.0機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • ダウンライト/軒下用ベース/LEDランプtype/Φ75 JDR Φ50type DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/軒下用ベース/LEDランプtype/Φ75 JDR Φ50type

    DAIKO(大光電機)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、調光器別売径(Φmm)86埋め込み深さ(mm)94RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)75防水防雨形・防湿形取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
  • コンパクトLEDダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック)

    コンパクトLEDダウンライトΦ75

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    4日以内出荷
    狭小スペースにおけるディスプレイ演出の自由度を高める抜群の省スペース&省施工性。埋込高14mmの超薄型ボディの中に、電源装置と電源専用端子を内蔵しています
    カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.1消費電力(W)3.7構造電源内蔵定格寿命(時間)40000ランプの種類LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)4(100V)配光角度(°)95明るさ白熱灯器具40Wクラス演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)75枠アルミダイカスト調光の可否否配光タイプ拡散取付必要高(mm)14取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • DL40形Φ75拡散2700K Panasonic(パナソニック)

    DL40形Φ75拡散2700K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    質量(kg)0.4タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.5色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)54(施工時80mm以上必要)配光タイプ拡散タイプ
  • DL40形Φ75拡散3500K Panasonic(パナソニック)

    DL40形Φ75拡散3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
  • DL40形Φ75広角2700K Panasonic(パナソニック)

    DL40形Φ75広角2700K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.4タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.5色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)54(施工時80mm以上必要)配光タイプ広角タイプ
  • DL40形Φ75広角3500K Panasonic(パナソニック)

    DL40形Φ75広角3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
  • 小口径ベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック)

    小口径ベースダウンライトΦ75

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,098税込¥8,908
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
    カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.3定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1500・C1000、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHF32Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス埋込穴(Φmm)75枠アルミダイカスト取付必要高(mm)190取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • 小口径ベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック)

    小口径ベースダウンライトΦ75

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
    カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC2500・C1950、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス・、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHT42Wクラス埋込穴(Φmm)75枠アルミダイカスト取付必要高(mm)190取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • DL40形Φ75拡散5000K Panasonic(パナソニック)

    DL40形Φ75拡散5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.4色白タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.5色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)460直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75材質(反射板)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)54(施工時80mm以上必要)配光タイプ拡散タイプ
  • DL40形Φ75広角5000K Panasonic(パナソニック)

    DL40形Φ75広角5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.4色白タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.5色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)470直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75材質(反射板)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)54(施工時80mm以上必要)配光タイプ広角タイプ
  • LED電球ベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック)

    LED電球ベースダウンライトΦ75

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    4日以内出荷
    メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
    質量(kg)0.2タイプLED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)消費電力(W)3.7構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)7(100V)配光角度(°)50明るさミニクリプトンレフ形60Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75枠鋼調光の可否否配光タイプワイド配光取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ75拡散35K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ75拡散35K銀

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)80光束(Lm)550トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ75広角40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ75広角40K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)45エネルギー消費効率(Lm/W)132.1入力電流(A)(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024光束(Lm)555トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ75拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ75拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ75広角30K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ75広角30K銀

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)45光束(Lm)1785トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ75拡散35K白 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ75拡散35K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)80光束(Lm)1495トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ75拡散27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75拡散27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)120入力電流(A)(100V時):0.082、(200V時):0.038、(242V時):0.034光束(Lm)840トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ75広角35K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75広角35K銀

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)45エネルギー消費効率(Lm/W)132.8入力電流(A)(100V時):0.082、(200V時):0.038、(242V時):0.034光束(Lm)930トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ75広角35K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75広角35K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色入力電流(A)(100V時):0.082、(200V時):0.038、(242V時):0.034トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ75拡散40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ75拡散40K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ75拡散30K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75拡散30K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色ビーム角(度)80トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ75広角27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ75広角27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
...

『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材