空調・電設資材 :「8分配器」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
タイプ1端子電流通過型
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外で使用できる分配器です。
各部屋のテレビでアンテナに電気を送りたい
適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV
タイプ全端子電流通過型
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外で使用できる分配器です。
ブースターの電源部(電源供給器)でアンテナに電気を送りたい
適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV
タイプ1端子電流通過型
RoHS指令(10物質対応)対応
テレビ共同受信システムの同軸伝送路を利用する場合に、信号の混合・分波にご利用ください。
仕様DATA+TV、DATA+TV-TV端子通電仕様、2K・4K・8K対応
質量(g)41
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比【DATA】(2~5MHz)3.0以下、(5~55MHz)2.5以下、【TV】(70~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)75(F形)
電界強度(μV)漏洩:40.2dB/m以下(1032~3224MHz)
通過帯域損失(dB以下)【DATA】2.5、3.0、【TV】3.0
阻止帯域減衰量(dB以上)【DATA】(2~5MHz・5~55MHz)20、【TV】(70~400MHz)30、(400~2681MHz)35、)2681~3224MHz)33
使用周波数(MHz)【DATA】2~5、5~55、【TV】700~400、400~2681、2681~3224
使用帯域DATA、TV
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる、ケーブル付2分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。本体色:ブラック。出力側ケーブル:0.5m。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
出力側ケーブル付全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分配器・分岐器(ホーム受信用)
仕様●全室力→入力端子通電仕様(DC15V・0.8A以下)●漏洩電界強度(dBμV/m):(1032~3224MHz)40.2以下(3mの距離において)●端子間結合損失(dB以上):(10~76MHz)15、(76~222MHz)20、(222~770MHz)20、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
質量(kg)0.07
ケーブル長(m)出力側:0.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×44×19(本体部)※入力端子部除く
周波数帯域(MHz)10~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)入力:75(F形)、出力:75(F形)×2
分配損失(dB)10~76MHz:4.5以下、76~222MHz:4.2以下、222~770MHz:4.7以下、770~1489MHz:5.5以下、1489~2150MHz:7.2以下、2150~2681MHz:8.8以下、2681~3224MHz:9.0以下
VSWR10~76MHz:2.5以下、76~222MHz:1.8以下、222~770MHz:1.8以下、770~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.5以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:2.5以下
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる、屋内用2分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造です。JEITA SHマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます 。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA SHマーク認定商品 。取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(ホーム受信用)
仕様●全出力→入力端子間通電形仕様●漏洩電界強度(dBμV/m):(10~770MHz)-、(1032~3224MHz)40.2以下(3mの距離において)●端子間結合損失(dB以上):(10~76MHz)15.0、(76~222MHz)20.0、(222~770MHz)20.0、(770~1489MHz)15.0、(1489~2150MHz)15.0、(2150~2681MHz)15.0、(2681~3224MHz)15.0
付属品両面テープ×1
質量(kg)0.051
色ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×55×22.8
周波数帯域(MHz)10~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)入出力:75(F形)
分配損失(dB)10~76MHz:4.3以下、76~222MHz:4.0以下、222~770MHz:4.3以下、770~1489MHz:5.0以下、1489~2150MHz:6.0以下、2150~2681MHz:6.5以下、2681~3224MHz:7.3以下
VSWR10~76MHz:2.0以下、76~222MHz:1.8以下、222~770MHz:1.8以下、770~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.0以下、2150~2681MHz:2.0以下、2681~3224MHz:2.5以下
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
1つの電気信号を複数の機器に等分に振り分けます。
一つのアンテナから 複数のTVに接続できます。台数によってタイプをお選びください
地デジ対応高画質アンテナ分配器です。
5-2610MHz広帯域設計。
VHF/UHF/CATV/BS/CS/地デジ対応。
全端子電流通過型 DC15V 1A
高耐食・高シールド性亜鉛、ニッケル合金メッキ済
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
適合CATV(10~770MHz)、FM/VHF、UHF、BS,CS、デジタル放送
種別屋内用
タイプ1端子電流通過型
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)
端子F型端子 亜鉛ダイガスト製
RoHS指令(10物質対応)対応
すべての部屋のテレビから、 BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
タイプ全端子電流通過型
電流容量(A)0.8(DC15V)(AC電源使用不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
使用帯域CATV・FM・VHF・UHF・BS・CS
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。