カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(36)
        • 空調配管工具(30)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(7)
        • 電路支持材/支持金具(3)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

空調・電設資材 :「80a 配管」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MDウォールコーナー エアコンキャップ用(室内用) 因幡電工MDウォールコーナー エアコンキャップ用(室内用)因幡電工(5件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
用途室内の壁貫通部からの取り出し種類ウォールコーナー材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法F(mm)15寸法J(mm)20
フリーコーナー 因幡電工フリーコーナー因幡電工(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質変更で、より使い易くなりました。 フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。 但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。種類フリーコーナー
吊り金具(配管用・鋼管用) ネグロス電工吊り金具(配管用・鋼管用)ネグロス電工(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から16日以内出荷
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
サドルエース (ベース一体型) 日動電工サドルエース (ベース一体型)日動電工(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトでスマートな配管仕上がり。 サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。 縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。 プラグボルトはセットで入っています。 横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。
引抜強度(N[kgf])最大4400(450)
MDウォールコーナー(室内用) 因幡電工MDウォールコーナー(室内用)因幡電工(3件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
用途壁面取り出し種類ウォールコーナー材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
MD立面インコーナー90°(室内用) 因幡電工MD立面インコーナー90°(室内用)因幡電工(2件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
用途立面内曲り90°種類立面インコーナー90°材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
ビッグタイ 因幡電工ビッグタイ因幡電工(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(20個)
当日出荷
材質PE寸法H(mm)10適合温度(℃)-20~60
ウォールコーナー メックウォールコーナーメック
549税込604
1個
当日出荷
種類ウォールコーナー材質ASAアイボリー寸法A(mm)80寸法D(mm)215寸法E(mm)80寸法B(mm)63寸法C(mm)110
R410A/R32用高圧連成計Φ80mm アサダR410A/R32用高圧連成計Φ80mmアサダ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
適合高圧質量(g)160取付ねじ1/8インチNPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.5ゲージ径(Φmm)80
MDジョイント(室内用) 因幡電工MDジョイント(室内用)因幡電工(3件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
用途直線継手種類ストレートジョイント材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
MD立面アウトコーナー90°(室内用) 因幡電工MD立面アウトコーナー90°(室内用)因幡電工(2件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
用途立面外曲り90°種類立面アウトコーナー90°材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
スリムダクトPD 因幡電工スリムダクトPD因幡電工
2,288税込2,517
1本
欠品中
浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。ラッキング工法と異なり容易には変形しません。
用途配管化粧カバー種類ダクト材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)アイボリー
フリージョイントL Panasonic(パナソニック)フリージョイントLPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類フリージョイント長さ(mm)1000
トウ・エアカットバルブ 東光器材トウ・エアカットバルブ東光器材
17,900税込19,690
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゴム製エアカットバルブ 冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。 特長 (1)本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。 (2)小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。 (3)屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。 メリット (1)庫内・室内温度を保ちます。 (2)病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。 (3)蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。 (4)配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
耐候型エアカットバルブ イチネンTASCO耐候型エアカットバルブイチネンTASCO(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。 オゾン使用現場には耐候型をご使用ください。
寸法H(mm)t3寸法D(mm)31
MD平面コーナー45°(室内用) 因幡電工MD平面コーナー45°(室内用)因幡電工
799税込879特価
1本
当日出荷
用途平面45°曲り種類平面コーナー45°材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
エアカットバルブ イチネンTASCOエアカットバルブイチネンTASCO(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
寸法H(mm)t3寸法D(mm)31
フリージョイント (半割れタイプ) 未来工業フリージョイント (半割れタイプ)未来工業(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から13日以内出荷
半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類ダクト寸法C(mm)45
立面アウトミニコーナー 因幡電工立面アウトミニコーナー因幡電工
739税込813特価
1個
当日出荷
梁の高さが低い場合に適しています。
種類ウォールコーナー
MD立面スライドコーナー(室内用) 因幡電工MD立面スライドコーナー(室内用)因幡電工
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途段差継手種類立面スライドコーナー材質ABSネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法H(mm)25寸法D(mm)39寸法G(mm)40
ラチェットトルクレンチ ロビネア(ROBINAIR)ラチェットトルクレンチロビネア(ROBINAIR)
12,980税込14,278
1個
欠品中
ラチェットトルクレンチ 全長280mm フレアナット5/8"(15.88mm) 口径(29mm×トルク値(75Nm) R410A/R32 ラチェットヘッド採用で作業効率UP。
全長(mm)280
充電式真空ポンプ ツーステージ HiKOKI(ハイコーキ)充電式真空ポンプ ツーステージHiKOKI(ハイコーキ)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
HiKOKI(ハイコーキ)初の充電式真空ポンプが登場一般住宅用から5馬力クラスの業務用パッケージエアコンまで対応軽量・コンパクトで持ち運びに便利質量 3.9kg (蓄電池BSL36A18X装着時)高所にも持ち運びやすい。足場の悪い高所での作業負担を軽減します。電池残量が少なくなるとアラームでお知らせ電池残量が少なくなると約5分間アラーム音が鳴り、電池切れによる作業の中断を防止します。セット品(XHZ仕様)では2ポート充電器を標準付属36Vマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池、14.4Vリチウムイオン電池の充電に加え、10.8Vリチウムイオン電池の充電が可能です。2ポートなのでマルチボルト蓄電池と10.8Vリチウムイオン電池同時充電が行えます。
質量(kg)(BSL36A18X装着時)3.9排気速度(L/min)50(1.8CFM)全長×全幅W×全高(mm)(BSL36A18X装着時)281×98×175バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)給気口5/16"オスフレアバッテリー電圧(V)18オイル量(mL)130~160到達真空度(Pa)5ローター2ステージ
後付ウォール メック後付ウォールメック(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
種類ウォールコーナー材質ASAアイボリー寸法A(mm)80寸法D(mm)215寸法E(mm)80寸法B(mm)63寸法C(mm)110
R134a カーエアコン用ゲージマニホールド イチネンTASCOR134a カーエアコン用ゲージマニホールドイチネンTASCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
R134a、R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。80Φゲージ・サイトグラス付。
用途R134a、R404A用仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8
デジタルMiniマニホールドMS-100 アサダデジタルMiniマニホールドMS-100アサダ
25,980税込28,578
1個
当日出荷
サイトグラス内臓・真空度表示・対応冷媒全140種・JRC GL-02対応今までにない価格の実現普段使いが出来るマニホールドを目指し、機能はあえて付加価値と捉えてコストパフォーマンスを最大限重視。小型・軽量ボディ680gで手のひらサイズ。豊富な冷媒種R32、R410Aをはじめ、140種の冷媒を選択可能。本体への登録は最大18種類 専用アプリと連携して入れ替えが可能。※専用アプリが必要。※アップデートにより順次追加されることがあります。繋がるマニホールドスマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能。ロギングやレポートの作成が可能。
付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)×3個、収納バッグ、1.5V単四電池(テスト用)×2個質量(g)680測定範囲(MPa)圧力:-0.1~5.5電源(V)1.5 単4電池×2本(電池寿命:約200時間)精度±1.0%FS使用温度(℃)-10~50対応【冷媒】初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600その他冷媒:約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加が出来ます※アップデートにより順次追加されることがあります。保護等級IP54ポート径1/4"・1/4"・1/4"
フォークカレントテスタ イチネンTASCOフォークカレントテスタイチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様オープンセンサでAC/DCの電流測定が可能です。 真の実効値測定で歪んだ波形に威力を発揮します。 電圧感知機能で活線チェック。 DC電流レンジはゼロアジャスト機能でワンタッチ ゼロ調整。 オートパワーOFF機能 データホールド機能(ACA/DCAのみ)ACA0~100.0A DCA0~±100.0A測定範囲|電圧感知機能(NCV機能)NCV:非接触で電圧の有無を判別(被覆線・裸線兼用)80V以上の電圧検出時に”HI”表示の点滅およびブザーの断続音クレストファクター波高率2.5
フリージョイントL 80型 Panasonic(パナソニック)フリージョイントL 80型Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
型式60型種類ダクト寸法A(mm)80寸法B(mm)65
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション空調冷媒配管用金具SCキープハンガー昭和コーポレーション
3,598税込3,958
1パック(10個)
4日以内出荷
寸法W(mm)25適合ねじW3/8材質/処理鋼製/三価クロメート許容静荷重20kgf仕様被覆銅管用(面ガード無)
IVL 冷媒管ガードRB I-VALUEIVL 冷媒管ガードRBI-VALUE
83税込91
1個
翌々日出荷
チャンネルやアングルなどの架台の上に冷媒管を施工する際の保温材潰れを抑制します。
材質PPアイボリー寸法H(mm)200関連資料(0.11MB)
4バルブマニホールド イチネンTASCO4バルブマニホールドイチネンTASCO
20,980税込23,078
1セット
翌々日出荷
真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド対応冷媒…R410A、R32仕様…Φ80高・低圧ゲージ
対応冷媒種別R410A、R32
T型ジョイント 因幡電工T型ジョイント因幡電工
799税込879
1個
当日出荷
ドレン配管を分岐して施工できます!
仕様分岐用トラスコ品番761-4616寸法A(mm)80寸法D(mm)105寸法B(mm)68寸法C(mm)105
化粧カバー 未来工業化粧カバー未来工業
389税込428
1個
翌々日出荷
ダクト壁貫通部等の化粧カバーとして使用します。
種類ダクト
スッキリダクト本体80型 Panasonic(パナソニック)スッキリダクト本体80型Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1パック(5本)
3日以内出荷
被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。60・80・100・140型の4サイズ揃っています。
種類ダクト80長さ(m)2
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション空調冷媒配管用金具SCキープハンガー昭和コーポレーション
6,998税込7,698
1パック(20個)
4日以内出荷
仕様ドレン配管用適合ねじW3/8寸法W(mm)25寸法t1(mm)0.8許容静荷重20kgf材質/処理鋼製/三価クロメート
カップリング 古河電工(古河電気工業)カップリング古河電工(古河電気工業)
969税込1,066
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールドキット(150cmホース) イチネンTASCOR448A・R449A・R404A用4バルブマニホールドキット(150cmホース)イチネンTASCO
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R448A、R449A、R404A仕様・付属品…Φ80高・低圧ゲージ、1/4″150cmホース×3、3/8″100cmホース×1、収納ケース×1
対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールド イチネンTASCOR448A・R449A・R404A用4バルブマニホールドイチネンTASCO
20,980税込23,078
1セット
翌々日出荷
対応冷媒…R448A、R449A、R404A仕様・付属品…Φ80高・低圧ゲージ 本体のみ
対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
貫通スリーブΦ80 フソー化成貫通スリーブΦ80フソー化成
239税込263
1個
6日以内出荷
内気側、外気側のセット販売。 吸排気機能付エアコンの吸排気ホースも楽々収納。 加工(カット)が容易で作業効率が向上。
アイボリー寸法A(mm)80寸法B(mm)76.4寸法C(mm)200
防水コネクタ 古河電工(古河電気工業)防水コネクタ古河電工(古河電気工業)
2,098税込2,308
1袋
3日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。
45フラットエルボ Panasonic(パナソニック)45フラットエルボPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
被覆銅管を水平に45°曲げる部分に使用する化粧カバーです。
種類エルボ

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材