空調・電設資材 :「ACアダプタ タイプC」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDスティックライト DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)LEDスティックライト
スティックタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯。別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、。 8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.2 材質PVC・PC タイプ屋外用IP44 本体寸法(mm)(合計)22×22×680 本体質量(g)420 定格消費電力(W)1.32(全点灯時) 定格入力電圧(V)DC24 接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時) 寸法(cm)LED間隔:約2 セット数5本組 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10℃~40度、常湿 LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり) 関連資料(0.7MB)
1セット(5本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SJ-B51WP-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
リボン(ピンク・白)。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:11.9 本体寸法(mm)640×40×580 本体質量(g)900 定格消費電力(W)11 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

SJ-D50-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
トナカイ&そり。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:13.7 本体寸法(mm)1000×230×620 定格消費電力(W)13 本体質量(kg)2.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

SJ-C52W-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
六連星(白)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.1 本体寸法(mm)1080×40×540 定格消費電力(W)8.7 本体質量(kg)1.9 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

SJ-C52B-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
六連星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.1 本体寸法(mm)1080×40×540 定格消費電力(W)8.7 本体質量(kg)1.9 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

SJ-B50WP-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
ハート(ピンク・白)。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:7 本体寸法(mm)620×40×600 本体質量(g)950 定格消費電力(W)6.7 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

SJ-A51-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
ベルとリボン。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:7 本体寸法(mm)580×40×410 定格消費電力(W)6.7 本体質量(kg)1.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

SJ-C51L-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
二重星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4 本体寸法(mm)1170×40×1170 定格消費電力(W)8 本体質量(kg)1.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

SJ-C51W-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
二重星(白)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4 本体寸法(mm)1170×40×1170 定格消費電力(W)8 本体質量(kg)1.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

SJ-C51B-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
二重星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4 本体寸法(mm)1170×40×1170 定格消費電力(W)8 本体質量(kg)1.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

SJ-A50-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
ベルと星。組立式:固定ネジ2本付。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:19.7 本体寸法(mm)1800×40×550 定格消費電力(W)18 本体質量(kg)4.1 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

SJ-C53-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
流れ星(白・黄)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:6.5 本体寸法(mm)1010×40×340 定格消費電力(W)6 本体質量(kg)1 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

SJ-C50-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
三重星(3色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.8 本体寸法(mm)1170×40×1170 定格消費電力(W)9.3 本体質量(kg)1.5 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

SJ-C52L-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
六連星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。。LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)は点灯部分の部品です。 電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様。 個装梱包:無地箱・シール。 個装サイズ・質量:W1115×D55×H570mm・3kg。・1個口
仕様SJV:9.1 本体寸法(mm)1080×40×540 定格消費電力(W)8.7 本体質量(kg)1.9 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です。 高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です。 0.4秒のレスポンスで反応が速い。 RS-232C、USB出力でデータが残せます。 High/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます。
セット内容本体×1、RS-232C用ケーブル×1、USBケーブル&ソフト×1式、006P(9V)電池×1、ACアダプタ×1、収納ケース、取扱説明書(保証書) 測定範囲-200~+1370℃ 質量(g)320(電池含む) 電源006P(9V)電池、ACアダプタ 構造IP-67 精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃) 測定方式K熱電対 表示分解能0.01℃ 機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Lowアラーム・バッテリー表示 インターフェースRS-232C、USB ディスプレイ53×48mm液晶モニタ、バックライト付 使用環境-20~+60℃、0~100%RH サンプリング周期2回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

ソーラーパネル単体でも、ケーブルで接続すればスマホやノートPCなどの充電が可能です。 6種安全保護機能、ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流
仕様ソーラーパネル:本体/出力ケーブル/ACコンセント2個付きメガパワーバンク用プラグ/ノートパソコン用プラグ12個/カラピナ2個、メガパワーバンク:本体/ACアダプタ一/シガレットライターアダプター(出力用)/USBケーブル/携帯電話用プラグ5種/タイプCアダプター 材質ソーラーパネル:(生地)ポリエステル、メガパワーバンク:ABS樹脂 質量(g)サイズ:ソーラーパネル:約830、メガパワーバンク:約1021 寸法(cm)ソーラーパネル:約縦29×横81.5×厚さ2(収納時)約幅29×奥行19.5×高さ3.5、メガパワーバンク:約幅14.4×奥行7.7×高さ10.5
1個
33,980 税込37,378
12日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります