空調・電設資材 :「ALC用ねじ」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
ALC・木材へのケーブル取り付け(支持)に使用します。
仮固定できる粘着テープ付。木ねじ付と、釘付があり、どちらも容易に固定できます。
ACH-2SKは天井下地材や床材(根太45mm以上)への取り付けができます。
中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカー。ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができる。アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能。アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない。振動及び衝撃を吸収
用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材
ドリル径(Φmm)8
中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカー。ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができる。アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能。アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない。振動及び衝撃を吸収
用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材
ドリル径(Φmm)8
適合板厚(mm)9~11
ねじサイズΦ3.5~6mm
最大引抜強度N(kgf)21.4(2.2)(9.5mm石膏ボード)
1パック(42本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ALC専用 強力アンカーお買得な徳用パック。
取出しやすいボトルケース。
壁にセットし、打込み棒で打ち込めば、8つの爪が突き出してしっかりと固着。
ネジ部が固着機構とは独立しているので、ボルトのねじ込みが容易。
用途ALC専用
寸法(mm)3/8×50
ドリル径(Φmm)15
最大引抜強度KN(kgf)0.45(46) (ALC)
有効ネジ長さ(mm)14
1個(35本)
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。