空調・電設資材 :「C型挟み込み金具」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)7~28
適合フランジ幅(mm)100~400
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼
適合ボルト(ウィットねじ)W3/8
材質SPHC(クロメートメッキ)
厚さ(mm)3.2
寸法A(mm)35
寸法B(mm)12
適合フランジ厚(mm)3~24
適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼
適合ボルト(ウィットねじ)W3/8
材質SPHC(クロメートメッキ)
厚さ(mm)2.0
寸法A(mm)23
寸法B(mm)6
適合フランジ厚(mm)1~15
適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。