カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(6)
        • 電路支持材/支持金具(1)
        • 通線工具類(2)

空調・電設資材 :「CVT38」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引込みカバーフード (クイックタイプ) 未来工業引込みカバーフード (クイックタイプ)未来工業(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から6日以内出荷
外壁から屋内へのケーブル引き込みに使用します。 付属のタッピンねじで直接壁に固定するだけの簡単施工。 入線部、ベース部のゴムパッキンは屋外使用に適したEPDM製です。
付属品ステンレス製タッピンネジ(カラーねじ)3本付
引込口カバー 日動電工引込口カバー日動電工(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
複数の通信線をまとめて入線できます。 外壁から壁内へのケーブル引込みに使用します。 最大PF22を3本配管できます。(電力線用・通信用) 取付ねじは3点・4点留めできるので配線を傷付けません。(電力線用・通信用) プレートにPFS22を装着できます。(小型) コーキングが目立ちません。
付属品トラスタッピン4.0×25(電力線用・通信用×4本)(小型×2本)、なべタッピン(電力線用・通信用×2本)材質硬質塩化ビニル、ABS(モダンブラック)
引込みカバーフード 未来工業引込みカバーフード未来工業(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から3日以内出荷
外壁から壁内へのケーブル引き込みの化粧フードとして使用します。 ベース部背面にはコネクタが取り付けられます。(ノックアウト付) ベース部のノックを抜けばケーブル引き込み後でも取り付けられます。
付属品ステンレス製ビス3本付
軒下引込キャップアンカープラグ付 未来工業軒下引込キャップアンカープラグ付未来工業
529税込582
1個
当日出荷から翌々日出荷
軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
ミルキーホワイトセット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付呼び3.5×25付属品固定用ビス2本付
防水引込みカバー(e-デザイン) 未来工業防水引込みカバー(e-デザイン)未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。 建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。 施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。 堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。
軒下引込キャップ 未来工業軒下引込キャップ未来工業
319税込351
1個
翌々日出荷
軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付
シングルグリップ ステンレスタイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ ステンレスタイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
サビにくいステンレス製グリップが使いやすくなりました!スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの挿入が簡単)把握力抜群のシングルタイプ
ワールドダクター(トリプレックスケーブルゴムスペーサー) ネグロス電工ワールドダクター(トリプレックスケーブルゴムスペーサー)ネグロス電工
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
接地線(IV、EM-IE)も合わせて支持できます。
材質クロロプレンゴム
KNカッター ネグロス電工KNカッターネグロス電工
99,980税込109,978
1組
16日以内出荷
充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
全長(mm)144質量(g)425

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材