カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(2)
        • 電路支持材/支持金具(18)

空調・電設資材 :「CVV」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアカットバルブ 耐候型 東光器材エアカットバルブ 耐候型東光器材
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴム製エアカットバルブ 冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。 塩ビ管 VP-25、VP-30に対応可能なタイプを追加しました。 本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。 小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。 屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。 庫内・室内温度を保ちます。 病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。 蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。 配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
型式耐候型使用場所屋外用
エアカットバルブ 一般型 東光器材エアカットバルブ 一般型東光器材
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゴム製エアカットバルブ 冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。 塩ビ管 VP-25、VP-30に対応可能なタイプを追加しました。 本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。 小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。 屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。 庫内・室内温度を保ちます。 病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。 蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。 配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
型式一般型使用場所屋内用
立上りカバー止め金具 ネグロス電工立上りカバー止め金具ネグロス電工
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
立上りカバー止め金具 SD ネグロス電工立上りカバー止め金具 SDネグロス電工
899税込989
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ボルト組み付け済みの為、ラックへの取り付けが容易です。本締め前に位置調整が可能な為、カバーの取り付けが容易です。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
立上りカバー止め金具 ネグロス電工立上りカバー止め金具ネグロス電工
799税込879
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ボルト組み付け済みの為、ラックへの取り付けが容易です。本締め前に位置調整が可能な為、カバーの取り付けが容易です。
表面処理塗装
2.6x3C VVF用片サドル エスコ2.6x3C VVF用片サドルエスコ
330税込363
1袋(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA947BN-3
上下ベンド自在カバー用フックボルト ネグロス電工上下ベンド自在カバー用フックボルトネグロス電工
1,598税込1,758
1セット(8個組)
4日以内出荷から16日以内出荷
立上りカバー止め金具用保護キャップ ネグロス電工立上りカバー止め金具用保護キャップネグロス電工
289税込318
1個
翌々日出荷
立上りカバー止め金具、両面立上りカバー止め金具に兼用できます。
適合(立上りカバー止め金具)CVVS2タイプ、CVVQ2タイプ、CVVS2Wタイプ、CVVQ2Wタイプ表面処理無電解ニッケルめっきULL
ライト型アルミラック 立上りカバー止め金具 ネグロス電工ライト型アルミラック 立上りカバー止め金具ネグロス電工
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
適合(ラック)10AR材質ステンレス鋼寸法A(mm)81
立上りカバー止め金具用保護キャップ ネグロス電工立上りカバー止め金具用保護キャップネグロス電工
329税込362
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
適合立上りカバー止め金具:CVVS1(SR用)、CVVN1(NR用)、CVVQ1(QR用)、CVV□A1(AR用)材質軟質塩化ビニル
両面立上りカバー止め金具用保護キャップ ネグロス電工両面立上りカバー止め金具用保護キャップネグロス電工
549税込604
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
適合両面立上りカバー止め金具:CVVS1W(SR用)、CVVN1W(NR用)、CVVQ1W(QR用)材質軟質塩化ビニル
立上りカバー止め金具溶融亜鉛 ネグロス電工立上りカバー止め金具溶融亜鉛ネグロス電工
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ボルト組み付け済みの為、ラックへの取り付けが容易です。本締め前に位置調整が可能な為、カバーの取り付けが容易です。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
立上がりカバー ネグロス電工立上がりカバーネグロス電工
5,398税込5,938
1個
10日以内出荷から16日以内出荷
SD-CVVH□1と併用して穴あけ加工なしにカバーが施工できます。
立上りカバー止め金具 SD ネグロス電工立上りカバー止め金具 SDネグロス電工
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
立上りカバー止め金具 ネグロス電工立上りカバー止め金具ネグロス電工
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷から16日以内出荷
立上りカバー止め金具 ネグロス電工立上りカバー止め金具ネグロス電工
5,798税込6,378
1個
15日以内出荷
立上りカバー ネグロス電工立上りカバーネグロス電工
6,498税込7,148
1個
16日以内出荷
SD-CVVH□1と併用して穴あけ加工なしにカバーが施工できます。
上下ベンド自在カバー ネグロス電工上下ベンド自在カバーネグロス電工
8,998税込9,898
1個
16日以内出荷
立上りカバー止め金具 ネグロス電工立上りカバー止め金具ネグロス電工
2,698税込2,968
1個
16日以内出荷
適合ケーブルラック15AR材質ステンレス鋼質量(kg)0.28寸法A(mm)131
立上カバー止め金具ステンレス ネグロス電工立上カバー止め金具ステンレスネグロス電工
2,298税込2,528
1個
16日以内出荷
ボルト組み付け済みの為、ラックへの取り付けが容易です。本締め前に位置調整が可能な為、カバーの取り付けが容易です。
表面処理ステンレス鋼

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電線 cvv特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材