カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明(19)
        • 照明器具(568)
        • 電路支持材/支持金具(6)
        • 通線工具類(1)
        • 空調/換気関連部品(13)

空調・照明・電設資材 :「D1000」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

607件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDハンディライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDハンディライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    最大1000ルーメン、最深高輝度チップタイプ白色LED搭載です。クラス最高にすっきりスリムなデザインです。片手でフォーカスコントロール可能です。レンズまわりの形状が波型になっているため、点けた状態で置くと光が漏れ、消し忘れ・(紛失)防止になります。テールキャップに充電用microUSB差込口を内蔵しています。充電中は赤色ランプが点灯し、完了すると緑色ランプが点灯します。
    用途暗い場所での工事や両手が使いたいときに。付属品USBケーブル、ストラップトラスコ品番116-1258材質アルミ合金全長(mm)142(167)質量(g)180電源リチウムイオン電池3.7V 2600mAh内蔵外径(Φmm)30保護等級IP64色(本体)黒耐久性落下:1m明るさ(Lm)1000照射距離(m)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。 存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。 建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。
    用途リビング、内玄関、廊下に仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • アルミニウム製 ケーブルラック 上下ベンドラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック 上下ベンドラック

    カナフジ電工
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1個
    4日以内出荷
    上下段差部の接続時に使用します。
  • ステンレス製 ケーブルラック 上下ベンドラック カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラック 上下ベンドラック

    カナフジ電工
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    4日以内出荷
    上下段差部の接続時に使用します。
  • スチール製 ケーブルラック 上下ベンドラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック 上下ベンドラック

    カナフジ電工
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    上下段差部の接続時に使用します。
  • アルミ製ベンドラック用カバー カナフジ電工

    アルミ製ベンドラック用カバー

    カナフジ電工
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
  • LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形拡散N Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形拡散N

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    【鋼板枠】ホワイトつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD2400N CB1
    電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)465演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形拡散L Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形拡散L

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    【鋼板枠】ホワイトつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD2400L CB1
    電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)465演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
  • UQ フレックス用送り配線ケーブル Luci(ルーチ)

    UQ フレックス用送り配線ケーブル

    Luci(ルーチ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    4日以内出荷
    使用環境屋内外
  • LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形拡散V Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形拡散V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    【鋼板枠】ホワイトつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD2400V CB1
    電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)465演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
  • SLコネクタ付送り配線ケーブル Luci(ルーチ)

    SLコネクタ付送り配線ケーブル

    Luci(ルーチ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    4日以内出荷
    材質UL1007 AWG20許容電流(A)7使用環境屋内定格電圧・周波数DC24V
  • 換気型金属トラフ 立下りカバー カナフジ電工

    換気型金属トラフ 立下りカバー

    カナフジ電工
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    11日以内出荷
    立下りコーナーのカバーに使用します。EAT、EBT、ECT、EDT 共用
    種類立下りカバー
  • ダウンライト 三菱電機

    ダウンライト

    三菱電機
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    14日以内出荷
  • 露出型ラインコンセント DNライティング

    露出型ラインコンセント

    DNライティング
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    21日以内出荷
    電源コード付ラインコンセント 合計12Aまで給電可能 縦長のコンパクトなコンセントで、どの位置でも電源が取れる什器専用コンセント
    定格電圧AC125V品種ラインコンセント定格電流(A)12
  • LED器具部品アルミレール DNライティング

    LED器具部品アルミレール

    DNライティング
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    21日以内出荷
    直線で取り付ける場合に使用します R200mm未満に曲げないでください
    品種アルミレール
  • LED器具曲りアルミレール DNライティング

    LED器具曲りアルミレール

    DNライティング
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    21日以内出荷
    曲線で取り付ける場合に使用します
    長さ(mm)1000品種曲がりアルミレール
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    21日以内出荷
    LINERWASH series LINE WASH(ケーブルダクト付き) 3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー 選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター) ケーブルをダクト内で固定できる「ケーブルダクト」付き
    品種LEDモジュール
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    21日以内出荷
    フレキシブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 50mm毎で切断可能 DNL PROFILE SYSTEM PFSH/PFS適合LEDモジュール 特寸対応可
    サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    低輝度タイプ 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統8000mm以内)
    電源要(別置・別売)使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧AC100V~AC242V連結1系統8000mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    21日以内出荷
    色温度5000K~2800Kの間で調節可 フレキブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 100mm毎で切断可能 特寸対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    軒下用 フレキシブル トップビュー IP保護等級IP64 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内)
    サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    21日以内出荷
    つなげて使える長さ100mmのユニット ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2500mm以内)
    電源要(別置・別売)品種チェーンLEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2500mm以内エコロジー商品省エネ
  • 建築化LED照明 DNライティング

    建築化LED照明

    DNライティング
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    21日以内出荷
    Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ) 調光兼用型 高効率・ローコストモデル
    電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V、200V共用エコロジー商品省エネ
  • 軒下チェーンLEDモジュール DNライティング

    軒下チェーンLEDモジュール

    DNライティング
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    21日以内出荷
    つなげて使える長さ100mmのユニット 軒下用(IP65) ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6000mm以内)
    電源要(別置・別売)品種軒下用チェーンLEDモジュール定格入力電力DC24V使用場所軒下調光方式PWM/DALI連結1系統6000mm以内エコロジー商品省エネ
  • チェーンLEDモジュール DNライティング

    チェーンLEDモジュール

    DNライティング
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    21日以内出荷
    つなげて使える長さ100mmのユニット ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2500mm以内)
    電源要(別置・別売)品種チェーンLEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2500mm以内エコロジー商品省エネ
  • LED間接器具 DNライティング

    LED間接器具

    DNライティング
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    21日以内出荷
    軒下用 Seamlessline LED照明器具 IP保護等級IPX4 調光兼用型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角140° 重耐塩仕様(特注対応可)
    電源内蔵品種軒下用照明使用場所軒下調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内入力電圧AC100V/AC200V
  • 軒下チェーンLEDモジュール DNライティング

    軒下チェーンLEDモジュール

    DNライティング
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    21日以内出荷
    つなげて使える長さ100mmのユニット 軒下用(IP65) ナロー配光タイプ(1/2ビーム角23°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以以内)
    電源要(別置・別売)品種軒下用チェーンLEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内エコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    21日以内出荷
    つなげて使える長さ100mmのユニット ナロー配光タイプ(1/2ビーム角23°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2000mm以以内)
    電源要(別置・別売)品種チェーンLEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2000mm以内エコロジー商品省エネ
  • LED小型バルーンライト アイリスオーヤマ

    LED小型バルーンライト

    アイリスオーヤマ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    【IP65】小型なのに22000lmの明るさ!あらゆる現場で活躍できる小型バルーンライトです。高さ1m~1.8m、重さ4.5kgのコンパクトさに加え、収納バック付きで持ち運びに便利です。小型×360度照射で省スペースに!作業スペースを確保できます。組み立てもネジを回すだけで、設営に時間も要しません。スイッチで22000lmと15000lmの切り替えが出来るので、用途に合わせて光量を調節できます。
    用途夜間の屋外作業やイベント、工事現場の作業に質量(g)3400電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)5定格消費電力(W)170-110全光束(Lm)強)22000/弱)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×680×1000~1900保護等級IP65色温度(K)5000電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外兼用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム GENTOS

    ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム

    GENTOS
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    当日出荷
    ハンディトーチや小型作業灯を挟み込み使用が可能 可動式クランプにて角度調整が可能 底面マグネット装備
    適合機種OZ-232D / OZ-132D / OZ-134D / SG-407R / SG-409R / SG-400 / SG-405 / SG-455B / FLP-1806 / FLP-1807 / FLP-1808 / FLP-1809 / MG-845R / MG-886R / MG-843D / MG-832D / RX-086PS / RX-186RS / RX-104R / RX-044D / RX-032D / RX-42D / KF-Q118R / TX-850Re / BR-432D / BR-1000R / SR-220DT / SH-141D / SH-131D / SH-121D / SH-1CRD / RV-143D / RV-131D / DM-131B / DM-132B / DM-143B / AP-100BK / AP-100RD / AP-100BL / LU-109PR / LU-101 / LU-104 / LU-190 / LU-707 / NT-032D / NT-031D / TTR-07BK / TTR-06BK / TTR-06SV / TTR-04BK / TTR-04RD / GZ-001 / GZ-001UV / GZ-701 / GZ-702 / GZ-703 / GZ-704 / GF-006RG / GF-008RG / GF-014RG / GF-011DG / GF-004DG / GF-013DG / GF-012DG / GF-005DG / SDF-431D / SDF-432D / SDF-433R本体質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68.0×127.0×48.0耐荷重(g)250以下対応径(Φmm)約16~40
  • オープン型エアコン洗浄シート イチネンTASCO

    オープン型エアコン洗浄シート

    イチネンTASCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    素材:脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用。 ゴムでエアコン本体にかけるだけの簡単装着。 前面オープン型で両サイドには水の飛散防止プレート付。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×200
  • LED間接器具 DNライティング

    LED間接器具

    DNライティング
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 調光兼用型 2000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能
    電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
  • 電池蓋 EX-1300D用 GENTOS

    電池蓋 EX-1300D用

    GENTOS
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    適応機種にご注意ください。LEDランタン EX-1300D用の電池蓋です。
    トラスコ品番680-0067適合機種EX-1300D、 EX-1000C幅(mm)120高さ(mm)35品名電池蓋奥行(mm)120
  • LEDフレキネオン クリップモール JEFCOM(ジェフコム)

    LEDフレキネオン クリップモール

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    LEDフレキネオン(STM-FX01-)の固定に
    質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×1000×11.5ねじ穴(Φmm)2.8エコロジー商品省エネ
  • LEDフレキネオン クリップ JEFCOM(ジェフコム)

    LEDフレキネオン クリップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    LEDフレキネオン(STM-FX01-)の固定に
    質量(g)50長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×1000×11.5ねじ穴(Φmm)2.8
  • 人工木アルミ室外機カバー 旭興進

    人工木アルミ室外機カバー

    旭興進
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    4日以内出荷
    豊富なカラー展開でお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは2色(ホワイト、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能です。冬場も降雪から室外機を守ります。
  • iD10000D-W230昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD10000D-W230昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1組
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD10000反射笠昼光色 Panasonic(パナソニック)

    iD10000反射笠昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1組
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼光色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)151光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9440RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD10000スリム昼光色 Panasonic(パナソニック)

    iD10000スリム昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1組
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.6高さ(mm)53材質(本体)亜鉛鋼板タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼光色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)149.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9370RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK82525、【ライトバー】NEL8000EDLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD10000反射笠白色 Panasonic(パナソニック)

    iD10000反射笠白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1組
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)143.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8980RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
...

『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材