カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 照明器具(2)
        • 電路支持材/支持金具(1)

空調・電設資材 :「DLV」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸打ちビニルコード 白 三陽電工丸打ちビニルコード 白三陽電工
29,980税込32,978
1巻(100m)
4日以内出荷
高張力や屈曲性、ポリエステル繊維を用いた繊細かつ緻密な編組仕上げなど、日本国内で長年に渡り使用されてきた照明用丸打ちコードに求められる特性をすべて網羅しています。PVC絶縁コードとなりますが、ゴム絶縁製品と同程度の高張力を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
丸打ちビニルコード 黒 三陽電工丸打ちビニルコード 黒三陽電工
29,980税込32,978
1巻(100m)
5日以内出荷
高張力や屈曲性、ポリエステル繊維を用いた繊細かつ緻密な編組仕上げなど、日本国内で長年に渡り使用されてきた照明用丸打ちコードに求められる特性をすべて網羅しています。PVC絶縁コードとなりますが、ゴム絶縁製品と同程度の高張力を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高耐食 吊りボルト振れ止め金具(片側用) Panasonic(パナソニック)高耐食 吊りボルト振れ止め金具(片側用)Panasonic(パナソニック)
339税込373
1個
4日以内出荷
用途レースウェイの振れを防ぐために使用します。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。吊りボルト振れ止め金具(片側用)数量1は、片側1コです。寸法(フカサ/ヨコ/タテ):32/66/70材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)32/66/70入数(個)1

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材