空調・電設資材 :「E12 LED」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 調光の可否 配光タイプ拡散 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

三菱電機LED常夜灯
ランプ同梱
用途病院・福祉施設用 材質(本体)鋼板・白色仕上 消費電力(W)0.7 光源色電球色相当 エネルギー消費効率(Lm/W)2.5 材質(枠)鋼板・白色仕上 光束(Lm)1.8 使用ランプLDT1L-M-E12 埋込穴(Φmm)40
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDブラケット
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシャンデリア
RoHS
器具:金 取付C03/E12 電圧(V)AC100 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)104.6 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SJX-E12F-4LD LEDフラッシュボールSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフラッシュボールSJX
フラッシュタイプでキラキラ感を演出 全点灯イルミネーションに上品な変化をつけられる 新世代イルミネーション「SJX」シリーズ
駆動方式AC-ACアダプタ方式 定格入力電圧(V)AC24 使用環境条件-10~40℃、常湿 LED使用数(個)4 定格消費電力(W)(全点灯時)1.5 長さ(m)2~8 点灯方式ランダム点滅・自己点滅型LED個々がランダムに点滅(同期しない)・AC-DC変換器SJX SJX-602D対応 仕様●最大接続数:7組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)●屋外仕様:IP44●SJV:5.2
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具100W相当 白木 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器不可 取付方式クイック 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト□150
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)□150 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン Y型分岐コード
出力側と入力側の間に接続。PR3S~/PR3L~ 共通部品。 LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続。 LEDソフトネオンロッド及びコントローラーの出力側(メス型コネクター)と接続し、2系統に並列分岐する。
長さ(m)約1.2
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

LED電球搭載でランプ交換が可能。消費電力約0.5W。さらに省エネが図れます。洗面・トイレ・病室内通路に適した配光設計。患者の睡眠を妨げないようランプからの直接の光をカット。 (ランプ遮光角約45°) 。さらに、反射板のまぶしさを抑えた低輝度設計。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100 埋込穴(Φmm)75 質量(kg)0.2 取付方式埋込型 構造小丸電球5W1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 適合ランプ0.5WLED小丸電球 (E12) 埋込高(mm)104 配光タイプスポット配光
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

伝統的な和傘をモチーフにした日本情緒あふれる和のあかり。鳥取県米子市に受け継がれる無形文化財「淀江傘」で製作しています 高演色照明R15クラス2
仕様コード収納フリンジ付 幅(mm)Φ590 質量(kg)0.8 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)230 全高(mm)1045~1845 定格消費電力(W)12 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)20(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 デザイン淀江傘 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED消火栓表示灯防雨型
光源LED電球小丸電球タイプ 5Wタイプ1灯(E12) LED寿命(時間)40000 質量(kg)0.5 幅(Φmm)100 出しろ(mm)68 電圧(V)AC100 消費電力(W)0.5 材質/仕上ガラス/内面赤色塗装(グローブ) 保護等級IP23・埋込部:IP20 仕様消防設備以外向け・埋込ボックス取付専用、口出線式、LED電球専用商品 電球の種類LED
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント。オールマイティに使える心強い味方です。
仕様コード収納フレンジ付 材質【セード(外)】鋼(白色)、【セード(内)】ガラス(乳白ケシ) 幅(mm)Φ554 質量(kg)2.6 取付引掛シーリング 高さ(mm)280 備考非調光 定格電圧(V)100 全高(mm)785-1585 定格消費電力(W)12 平均演色評価数(Ra)94 ランプ寿命40000時間 明るさ白熱灯器具100W相当 電源容量(VA)20 傾斜天井取付角度(°)50(パーツ付) LED交換可能
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和 高演色LED シーリングライト R15クラス2
エコ商品
定格電圧(V)100 平均演色評価数(Ra)94
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様LED交換可、調光器別売 寸法(mm)吊高46 タイププラグタイプ 取付方式配線ダクト取付用 電圧(V)AC100専用 首振角度(°)首振90・回転360 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED交換可、調光器別売 寸法(mm)吊高55 タイプフランジタイプ 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)48×101 首振角度(°)両側90 回転360 取付場所天井付・壁付・床付兼用 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 防水防雨形 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED交換可、調光器別売 寸法(mm)吊高46 タイプ直付フランジタイプ 電圧(V)AC100専用 首振角度(°)首振90・回転360 取付場所天井付・壁付兼用 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED交換可、調光器別売 タイプスパイクタイプ 電圧(V)AC100専用 首振角度(°)両側90 回転360 取付場所埋込専用 埋め込み深さ(mm)116 ケーブルキャブタイヤケーブル5m付 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)48×101×109 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 防水防雨形 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED交換可、調光器別売 タイプ埋込フランジタイプ 電圧(V)AC100専用 首振角度(°)首振90・回転360 取付場所埋込専用 埋め込み深さ(mm)40 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 取付可能天井厚(mm)5~25 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ 径(Φmm)67 電圧(V)AC100専用 首振角度(°)片側35 回転350 埋め込み深さ(mm)110 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)60 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル25° 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

仕様LED交換可、白コーン、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ 白(ホワイト93) 径(Φmm)67 電圧(V)AC100専用 首振角度(°)片側35 回転350 埋め込み深さ(mm)110 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)60 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル25° 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ 径(Φmm)67 電圧(V)AC100専用 埋め込み深さ(mm)96 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)60 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル25° 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明 径(Φmm)67 電圧(V)AC100専用 埋め込み深さ(mm)107 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)60 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル25° 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売 径(Φmm)67 電圧(V)AC100専用 埋め込み深さ(mm)96 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)60 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル25° 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED交換可、白コーン、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明 白(ホワイト93) 径(Φmm)67 電圧(V)AC100専用 埋め込み深さ(mm)107 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)60 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル25° 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

仕様LED交換可、白コーン、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ 白(ホワイト93) 径(Φmm)67 電圧(V)AC100専用 埋め込み深さ(mm)96 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)60 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル25° 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売 径(Φmm)67 電圧(V)AC100専用 首振角度(°)片側35 回転350 埋め込み深さ(mm)110 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)60 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル25° 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売 径(Φmm)67 電圧(V)AC100専用 埋め込み深さ(mm)107 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)60 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル25° 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E26口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 MAX 口金E26 使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E11口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 MAX 口金E11 使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E17口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用 寸法(mm)アーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ35、長さ約50 質量(g)約115 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 MAX 口金E17 使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。 LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6 全長(cm)106
1個
3,512 税込3,863
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)Y型分岐ケーブルSJX(2P)
LEDルミネーション(SJXシリーズ)用 Y型分岐コード。2系統に並列分岐接続
長さ(m)1.2
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

オフホワイトの布セードを使用した高さ480mmのLEDランプ交換型スタンドです。
仕様電球形蛍光灯(A15形)使用可能、対応セード(KT-4086/KT-4087) 材質/仕上鋼(シルバー塗装) 質量(kg)2.2 直径(Φmm)240、セード:240 高さ(mm)480 タイプLED電球 電圧(V)100専用 消費電力(W)7.8 光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1 色温度(K)2700 取付け方法置き型 光源色電球色 パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

2WAY型ウォールライト(ランプ/スポットライト) コンセント式で簡単取り付け ランプとスポットライトを併用&別々に使用可能 麻のランプシェードで優しい明かり スポットライトの角度調整は約310°×90°の広範囲 シンプルデザイン/シンプル操作(玄関/リビング/寝室など) 【間接照明にランプ】 麻素材のランプシェードを通して、優しい光が空間を包み込みます。選ぶ電球の色温度(電球色や昼光色など)によってお部屋の雰囲気を変えることが可能。 マットホワイトの本体とシンプルなランプシェードの組み合わせで、お部屋の一部としてナチュラルな雰囲気を生み出してくれます。洋室だけでなく、和風なインテリアにも。 【集中照明にスポットライト】 寝室などでは、周囲に明かりが漏れず、しっかり手元だけを照らしてくれます。 玄関やリビングなどでは、インテリアを照らして特別感を演出。陰影がしっかり出て、美術館のような雰囲気に。 広範囲の可動範囲で、照らしたい場所にしっかり光を当てることが可能。 光源は色温度3000kのLEDライトを採用。白色に限りなく近いほんのりオレンジ色なので、読書やPC/スマホ操作等に最適。スポットライトで照射される演出カラーとしても立体感と温かみがある色です。 消費電力は最大約3Wの省エネ設計。 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
付属品取扱説明書・保証書/本体×1/ランプカバー×1/ランプカバー固定パーツ×1/壁固定プレート×1/プラグ×3/壁固定ビス×3/本体固定ネジ×3 ※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。 材質アルミ、カバー素材:麻(リネン) ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)スポットライト仕様:最大3、ライト仕様:最大40まで(LED対応) 口金ランプ仕様:E12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約338×250×195 本体質量(g)約874(電球なし) 光源スポットライト仕様:LED 色温度(K)スポットライト仕様:約3000 保証期間1年間 光束(Lm)スポットライト仕様::最大約250 灯数ランプ仕様:1灯
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト。アパレルホワイトeが高効率に進化。LEDバージョンアップにより、消費電力値はそのままで従来商品に比べ12%の効率アップを図りました。アパレルホワイトとは、”より美しい光”と”より忠実な光”を併せ持つ革新的な光です。白さを際立たせ、判別のつきにくいダークカラーも明確に再現。また可視光全域の色がより鮮やかに発色し、高演色Ra96の光質を発揮します。
質量(kg)2.2 白色 材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消) モジュール無線付 消費電力(W)52.7 電源内蔵 ビーム角(度)77 入数(個)1 定格光束(Lm)4210 LED交換不可
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

材質プラスチック 白、アクリル 乳白(マット) 定格電圧(V)AC100
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
ソリッドなクリアパーツの重なりが生み出す、奥深い輝き。華やかな大輪を描きながら、空間を美しく彩ります。
仕様調光器:別売 材質セード:アクリル(透明) 取付簡易取付A 高さ(mm)110 材質(本体)鋼(クロームメッキ) 電圧(V)100 全高(mm)400~1675 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付) 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります